絞り込み
ブランド
  • TAMIYA(タミヤ)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](53)
  • ケニス(25)
  • エレキット(23)
  • ナリカ(23)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(5)
  • 島津理化(3)
  • ワンダーキット(3)
  • マルツエレック(3)
  • タカギ(2)
  • シヤチハタ(1)
  • 新富士バーナー(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • GB[制御機器](1)
  • EK JAPAN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水陸両用車工作セット TAMIYA(タミヤ)水陸両用車工作セットTAMIYA(タミヤ)
1,298税込1,428
1セット
7日以内出荷
【ハンダ付け不要】防水された水中モーターの両側に、発泡スチロール製のフロートを装備して浮力を確保。水上ではスクリューで航行し、陸に上がるとウォームギヤで動力を取り出す後輪駆動により力強く前進します。もちろん陸上から水上に走り込んだり、水の上からゆるい傾斜を上陸させることもでき、遊びのイメージが広がります。また水上では後ろのラダーの向きを変えて舵取りができ、陸上では前輪をステアして旋回させることも可能です。
4輪駆動車工作基本セット TAMIYA(タミヤ)4輪駆動車工作基本セットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
欠品中
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付全長(mm)160全幅(mm)127電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)約88
タンク工作基本セット TAMIYA(タミヤ)タンク工作基本セットTAMIYA(タミヤ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
モーターと電池で走るキャタピラ車の工作です 走破性に優れたキャタピラで動く車の組み立て工作キットです。ギヤボックス、逆転スイッチ付き単3電池ボックス、キャタピラとホイール、そして木製のシャーシなどをセットしました。シャーシはカット加工、穴開け加工ずみ。ホイールもシャフトに押し込むだけで手軽に取り付けられます。ギヤボックスは標準タイプと高速タイプの2種類のギヤ比が選択可能。キャタピラは柔らかいプラスチック製ではめ込むだけでつなげられる連結式。楽しい工作シリーズのプラバンを利用してオリジナルデザインのボディを載せてみるのも楽しいでしょう。
仕様【基本スペック】完成時の全長171mm、全幅105mm、全高56mm / モーター付き / 単3形電池2本使用(別売)
重心移動歩行ロボット工作セット TAMIYA(タミヤ)重心移動歩行ロボット工作セットTAMIYA(タミヤ)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
本格的な2足歩行ロボットの工作セット モーターやギヤボックス、電池ボックスなどを一つにまとめた「重心移動ユニット」と大きな2本の脚で構成されたロボットです。上手に歩く秘密は、重心移動ユニットの動きと脚の構造にあります。モーターの回転運動をクランクを使ってスライダーに伝え、往復運動に変えることでユニットが左右にスライドします。ユニットが右側に移動すると体が右側に傾き、持ち上がった左足が前にふられ、左右で交互にこの動きを繰り返して歩きます。また、ギヤボックスの向きや、足の外側のリミッターを調整すれば、左まわりや右まわりに旋回が可能です。さらに、T字形のガイドロッドを取り付けると、壁や障害物をよけて進みます。はめ込みやビス止めのやさしい組み立てで完成する手軽さもポイントです。 ・重心移動の動きだけを利用してトコトコ歩くロボットです。 ・低回転型の130タイプモーター付きです。 ・接着剤を使わずに、はめ込みとビス止めだけで組み立てられます。
使用工具ニッパー、カッター、プラスドライバー(L)など寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約85×132×107(ガイロッドを取り付けたとき:全長138)電池単4形電池が2本
リモコンロボット製作セット(タイヤタイプ) TAMIYA(タミヤ)リモコンロボット製作セット(タイヤタイプ)TAMIYA(タミヤ)
3,798税込4,178
1セット
欠品中
【ハンダ付け不要】キャスターと2本のタイヤを使った、コントロール性の高いタイヤ駆動のリモコンロボットを作るために必要な部品をセット。ツインモーターギヤボックス、クランクギヤボックス、リモコンボックス、ボールキャスター、トラックタイヤ、ユニバーサルアーム(長さ170mmが8本)、ユニバーサルプレート(160×60mm)、3mmプッシュリベット(長さ10mm、8mmが各24個)などが入っています。メカニカルなスモークカラーのリモコンボックスは4チャンネルタイプ。別売のギヤボックスを組み合わせて4つの動きをコントロールすることも可能です。
バギーカー TAMIYA(タミヤ)バギーカーTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
【ハンダ付け不要】モーターと電池で軽快に走るバギーの工作セット。オフロードを走る2WDバギーカーをイメージした組み立て工作キットです。シャーシは6mm厚の木製でカット加工済。トレーリングアームやアップライト、ギヤケース、ロールバーなどは強度の高い金属製。フロントはトレーリングアームタイプの左右独立、リヤもコイルスプリングを装備したサスペンションを採用。さらにリヤに搭載されたギヤボックスはハイスピードとロースピードの切り替えがワンタッチ、前輪は左右にステアリング可能。
仕様モーター付き、単3形電池2本使用(別売)全長×全幅W×全高(mm)175×105×65
ぷるぷる・ネズミ TAMIYA(タミヤ)ぷるぷる・ネズミTAMIYA(タミヤ)
799税込879
1個
6日以内出荷
金属製の3本のロッド(足)を細かく振動させて、滑るように進むネズミ型ロボットです。 目はローラーになっていて障害物をさけることが可能。 3本の金属製の足(レッグロッド)をこまかく振動させて、滑るように進むロボット工作キット。 組み立ては、パーツをパチンパチンと切り離してビスで止めるだけの手軽さ。 モーターに取り付けられた円盤パーツのビス(オモリ)がポイント。 モーターを回転させると、このビスにより回転がぶれてロボットが振動します。 そしてこの振動を進む力に変えているのが3本の金属製の足。角度をつけることで、けるような動きを生み出してロボットが前に進みます。
仕様モーター付、組み立て用ドライバー付全長(mm)97電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)約70材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
壁づたいメカ工作セット てんとう虫 TAMIYA(タミヤ)壁づたいメカ工作セット てんとう虫TAMIYA(タミヤ)
1,798税込1,978
1セット
6日以内出荷
モーターと電池を使って壁づたいに進むてんとう虫の組み立て工作セット。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。センサーロッドとなるステンレス線は曲げ加工済み。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダつけされ、配線する必要もありません。車輪はグリップの良いゴム製。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。組み立て式のボールとゴール付。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備。
仕様モーター2個付(配線済)全長(mm)140電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂材質(シャーシ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約6時間
メカ・スイマー クロール/バタフライ/背泳ぎ TAMIYA(タミヤ)メカ・スイマー クロール/バタフライ/背泳ぎTAMIYA(タミヤ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
水中ギヤボックスを使って泳ぐ、水泳選手ロボットの工作セット。水中ギヤボックスの回転運動をクランクアームで往復運動に変え、足を上下に動かして泳ぎます。さらに、回転運動をそのまま輪ゴムで伝えて腕も回転。腕と足の位置、頭の上下を組みかえて3通りの泳ぎが楽しめます。人形の胴体には発泡スチロールのフロートをセット。足は0.3mm厚の軟質製樹脂で、適度なしなりが前に進む力を生み出します。本体下のスタンドにラダーを装備。ラダーの角度を変えて右回り、左回り、さらに回る大きさを変えて泳がせることもできます。泳ぎ方はクロール、バタフライ、背泳ぎの3通りに変形可能。
仕様水中モーター、水中ギヤボックス付材質(足)0.3mm厚軟質樹脂製全長(mm)170電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約90分
4輪駆動車工作基本セット TAMIYA(タミヤ)4輪駆動車工作基本セットTAMIYA(タミヤ)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります 1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キットです。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付きで、バックもOKです。
仕様完成時の全長160mm、全幅127mm、全高88mm / モーター付き / 単3形電池2本使用(別売)
レスキュークローラー工作セット/3chリモコン TAMIYA(タミヤ)レスキュークローラー工作セット/3chリモコンTAMIYA(タミヤ)
4,398税込4,838
1セット
欠品中
【ハンダ付け不要】片側3連の6つのクローラー(キャタピラ)を装備した3chリモコンロボットの組み立てキットです。車体前部に駆動用のツインモーターギヤボックスを搭載。全てのクローラーが駆動します。
手こぎボート工作セット TAMIYA(タミヤ)手こぎボート工作セットTAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
欠品中
【ハンダ付け不要】湖や海水浴場で見かける手こぎボートの組み立て工作キットです。モーターと電池を使ってオールの動きをメカニカルに再現。モーターの回転をクランクアームとリンクロッドで直線的な動きに変え、オールを前後に動かして進みます。またリンクロッドの取り付け位置が2ヶ所選べ、左右で取り付け位置を変えれば旋回させることもできます。
仕様モーター付全長(mm)完成時:272全幅(mm)オール:335全高(mm)78使用電池単3形電池1本(別売)
ミニバイク工作セット TAMIYA(タミヤ)ミニバイク工作セットTAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
欠品中
【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き全長(mm)完成時:153全幅(mm)48全高(mm)100使用電池単3形電池1本(別売)
メカ・ラビット TAMIYA(タミヤ)メカ・ラビットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
クリヤーピンクの可愛らしい外見とは裏腹に、走るスピードはロボクラフトシリーズ最速!透明なギヤボックスで動きの仕組みも学習可能。クランクプレートには取付穴が4個あり、4種類のスピードが選択可能。前後の足で動きや働きが違う「両足キック歩行タイプ」
仕様ギヤボックス、モーター、ミニ四駆コースを走れるガイド付、組み立て用ドライバー付全長(mm)約115質量(g)約95電源単4電池×1本使用(別売り)材質(ボディ)ABS樹脂色(本体)クリヤーピンク走行時間アルカリ乾電池使用で約40分
壁づたいメカ工作キット ねずみ TAMIYA(タミヤ)壁づたいメカ工作キット ねずみTAMIYA(タミヤ)
1,798税込1,978
1個
欠品中
モーターと電池を使って壁づたいに進むねずみの組み立て工作セット。ボディは内部のメカが観察できるクリヤーブルーのABS樹脂製。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備しました。壁づたいねずみ工作基本セット 70068 リニューアル品。目やヒゲ、耳はステッカーで用意。動きに合わせてゆらゆら揺れるスプリング製のシッポも用意。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダづけされ、配線する必要もありません。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。車輪はグリップの良いゴム製。
仕様モーター2個付(配線済)全長(mm)140(センサーロット、シッポはのぞく)電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂製クリヤーブルー材質(シャーシ)ABS樹脂製走行時間単3形アルカリ乾電池で約6時間
ぷるぷる・キツネ TAMIYA(タミヤ)ぷるぷる・キツネTAMIYA(タミヤ)
799税込879
1個
欠品中
ロッド(足)を細かく振動させて進むキツネ型ロボットです。 ロッドの傾きを調整して進む速さや方向を変えることができます。 金属製の足(レッグロッド)をこまかく振動させて、滑るように進むロボット工作キット。 組み立ては、パーツをパチンパチンと切り離してビスで止めるだけの手軽さ。 モーターに取り付けられた円盤パーツのビス(オモリ)がポイント。 モーターを回転させると、このビスにより回転がぶれてロボットが振動します。 そしてこの振動を進む力に変えているのが3本の金属製の足。 角度をつけることで、けるような動きを生み出してロボットが前に進みます。
仕様モーター付、組み立て用ドライバー付全長(mm)120電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)約85材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
メカ・カンガルー TAMIYA(タミヤ)メカ・カンガルーTAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1個
欠品中
後足を同時に動かして、ジャンプするように進むカンガルーならではの動きを再現。しかも前足をついてゆっくり歩くタイプと、シッポでバランスを取りながら速く動く2種類のタイプに組み立てられます。高速ギヤではシッポで立って後足で進む。低速ギヤでは前足をついて後足でゆっくり歩く。シッポの位置で進む向きが変わる。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付全長(mm)180質量(g)95(電池をのぞく)電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で低速約3時間、高速約1時間
メカ・マンモス TAMIYA(タミヤ)メカ・マンモスTAMIYA(タミヤ)
1,498税込1,648
1個
欠品中
足の動きに合わせて巨大なキバを持つ首を左右に振りながらのっしのっしと歩くマンモス型のロボット。モーターの回転をギヤボックスで減速してクランクアームを使って後足を動かし、後足と一体になったリンクロッドが前後に動きを伝えます。L字型に曲ったリンクロッドの先端が耳を押して首を左右に動かします。長い鼻を手で動かして角度を変えることができます。単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付、胴体に立てられる旗付材質(ボディ)ABS樹脂
メカ・ピッグ TAMIYA(タミヤ)メカ・ピッグTAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
足の動きに合わせて首を左右にふりながらチョコチョコ歩くブタ型ロボット。はめ込みとビス止めで組み立てられ、配線もゴムパイプを使って手軽に完成。腹部のステーがスムース歩行のポイント。足の動きに合わせて首を振ります。くるっと丸まった可愛いシッポもセット。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付、胴体に立てられる旗付全長(mm)135質量(g)95電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約1時間
メカ・ドッグ TAMIYA(タミヤ)メカ・ドッグTAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1個
40日以内出荷
モーターの回転運動をクランクとリンクロッドで往復運動に変換。4足歩行する犬型ロボットのキット。クランクには異なる4種の穴が設けてあり、さらに2種類のギヤ比と合わせて8種類の歩行スピードが選択可能。8種類の歩行スピードが選べる。スピードに合わせてグリップ部分の位置を変更し、スムーズな動きに。逆転スイッチもクリヤータイプ。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、スプリング製のしっぽもセット全長(mm)165質量(g)100(電池をのぞく)電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で低速約2時間、高速約1時間
メカ・タートル TAMIYA(タミヤ)メカ・タートルTAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
4本の足ではうように進む亀型ロボット。1枚プレートの前後の足は取付に遊びを持たせ、特に前足はボールジョイントを採用。甲羅をせおった亀ならではの歩き方を再現。必要なパーツをすべてセット。独特の動きを生み出すメカニズム。クリヤータイプのスイッチ採用。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付全長(mm)166質量(g)95(電池をのぞく)電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約1時間
メカ・ダチョウ TAMIYA(タミヤ)メカ・ダチョウTAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
長い足で2足歩行するダチョウのロボット工作セット。モーターの動きをギヤボックスで減速し、クランクプレートを使って足に動きを伝えます。クランクプレートでモーターの回転運動を往復運動に変換。重量バランスを追及したデザイン。クリヤータイプのスイッチ採用。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付質量(g)100(電池をのぞく)電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)135材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約1.5時間
メカ・タイガー TAMIYA(タミヤ)メカ・タイガーTAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
前後の足を動かして歩くトラ型ロボットの組立キット。モーターの回転をクランクで前足に伝え、その動きをリンクロッドで往復運動に変えて後ろ足に伝えます。透明なギヤボックスで動きのしくみもよく見える。逆転スイッチも透明パーツ、スプリング製の尻尾つき。トラの顔と模様のシール付。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付全長(mm)約155質量(g)105電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
2チャンネル リモコン・カブトムシ TAMIYA(タミヤ)2チャンネル リモコン・カブトムシTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
2チャンネルリモコンボックスを使って自由に動きをコントロールできるカブトムシ型ロボット。右足用・左足用にそれぞれギヤボックスを装備。中足の動きをリンクロッドで前後の足に伝え、右前足の動きにあわせて頭が上下に動きます。ギヤボックスは組立てずみ、モーターはリモコン基板に配線されていますので、はめ込み、ビス止めだけで手軽に組立てられます。競技にうれしいゼッケンナンバーと目玉のシール付。単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
2チャンネル リモコン・クワガタムシ TAMIYA(タミヤ)2チャンネル リモコン・クワガタムシTAMIYA(タミヤ)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
2チャンネルリモコンボックスを使って自由に動きをコントロールできるクワガタムシのロボット。中足の動きをリンクロッドで前後の足に伝え、さらに右前足の動きにリンクさせたアゴを開いたり閉じたりさせながら歩きます。ギヤボックスは組立てずみ、モーターはリモコン基板に配線されていますので、はめ込み、ビス止めだけで手軽に組立てられます。競技にうれしいゼッケンナンバーと目玉のシール付。単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
2チャンネル リモコン・ボクシングファイター TAMIYA(タミヤ)2チャンネル リモコン・ボクシングファイターTAMIYA(タミヤ)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
目にもとまらないすばやいパンチをくり出しながら動き回るボクサータイプのロボット。2チャンネルリモコンボックスで自由に動かすことができ、パンチはストレートとアッパーが選べます。ローターの回転は足にあたるグリップ部品に伝えられ、その動きをリンクロッドで腕に伝達。練習用のパンチングボール付。リモコンボックスは2本のスティックで2つのモーターをコントロール。パンチはアッパーとストレートの2種類。腕を支えるリンクロッド(短)の取り付け位置を変えるだけで手軽に変更可能。顔の口の部分にある攻撃ポイントにパンチが当たると、頭の後ろに突き出たジャッジプレートが倒れて勝敗を判定。対戦ゲームを盛りあげます。足元後ろのステーパーツの取り付けは、1個と2個を選べます。1個にすればノックアウトの大技が出やすい設定。
仕様ギヤボックス、モーター、コントローラー付、組み立て用ドライバー付全長(mm)141(腕を伸ばした状態)、約87(腕をひきつけた状態)高さ(mm)44質量(g)約160(リモコンボックスをのぞく)全幅(mm)92電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂
メカ・ビートル TAMIYA(タミヤ)メカ・ビートルTAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
大きな角を左右に振って障害物をキャッチ。障害物にぶつかると角を使ってよけながら4足歩行で進むカブトムシ型のロボット。組立はビス止めとはめこみ、そして配線はゴムパイプを使った簡単な作業で完成。左右に動く大きな角がポイント。低速、高速の2種類のギヤ比を選択可能。スイッチもクリヤーでメカニカルな雰囲気がたっぷり
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付全長(mm)195質量(g)110(電池をのぞく)電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で低速約3時間、高速約2時間
機械/工作