絞り込み
ブランド
  • エレキット
  • アーテック[学校教材・教育玩具](42)
  • TAMIYA(タミヤ)(28)
  • ケニス(25)
  • ナリカ(23)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(5)
  • 島津理化(3)
  • ワンダーキット(3)
  • マルツエレック(3)
  • タカギ(2)
  • シヤチハタ(1)
  • 新富士バーナー(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • GB(1)
  • EK JAPAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカホッパー エレキットメカホッパーエレキット(10件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様はんだ付:なし組立時間1時間以内RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
ワイドFMはこらじ エレキットワイドFMはこらじエレキット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池 × 2本(別売)受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
ミニ・グランドピアノ エレキットミニ・グランドピアノエレキット(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA適合年齢(歳)10以上再生紙使用マーク適合
マグネシウム燃料電池用交換シートセット エレキットマグネシウム燃料電池用交換シートセットエレキット
399税込439
1個
予約販売
4WD燃料電池カーの消耗品のみのセットです。 繰り返し発電させたい時にご利用下さい。
適合JS-7900、JS-7902用セット内容マグネシウムシート 5枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
マグネシウム燃料電池カー エレキットマグネシウム燃料電池カーエレキット(5件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77RoHS指令(10物質対応)対応
水圧式ロボットアーム エレキット水圧式ロボットアームエレキット(2件のレビュー)
5,788税込6,367
1個
当日出荷
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様はんだ付:なし質量(g)約660使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525組立時間5~6時間程度駆動方式水圧式アズワン品番4-181-01RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
金属探知機 エレキット金属探知機エレキット
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。 このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。 検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。 金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。 コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう! 取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15使用電池単4乾電池×3本(別売)組立時間2~3時間程度適合年齢(歳)10以上
リザードロイド エレキットリザードロイドエレキット(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
リザードロイドは、人や物を検出する赤外線センサー搭載のエリマキトカゲ型ロボットです。 2通りの動作モードがプログラムされていて、本物のようにエリマキを広げ素早く動きます。 【エスケープモード】センサーが反応するとエリマキを広げて驚かせ、バックしながら向きを変えて逃げていきます。 【おっかけモード】センサーが反応すると、まるでペットのようにバタバタと近づいてきますが、近づきすぎるとビックリしてエリマキを広げてバックします。 動きに合わせて揺れるシッポやアクションに合わせて光り方が変化するLED内蔵の目など、楽しいギミック満載のロボットです。
仕様はんだ付:なし質量(g)約200使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ使用電池単4形乾電池×4本(別売)組立時間2~3時間程度RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×129×370
燃料電池ミニバギー エレキット燃料電池ミニバギーエレキット
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パワー伝達のしくみが見える! マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。 アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。
仕様はんだ付:なし質量(g)約40使用工具ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×55×118組立時間1~2時間RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上発電方式空気マグネシウム燃料電池
光センサー・アボイドカー エレキット光センサー・アボイドカーエレキット
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
光センサーで障害物を見つけて避けながら走るアボイドカーです。 障害物をよけて走る!
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)消費電流(mA)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×60×90仕様【はんだ付け箇所数】24ヶ所
アクティブスピーカ エレキットアクティブスピーカエレキット(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。 乾電池式なので持ち運び出来ます。 初心者にうれしい練習セット付き! はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。 いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。 付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。 本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り付属品ステレオミニプラグ付コード使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45消費電流(mA)待機時:約7mA電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時)使用電池単3乾電池×3本(別売)組立時間1~2時間周波数特性(-3dB)50~180kHz適合年齢(歳)10以上最大出力(mW)(THD=10%時)180+180再生紙使用マーク適合
牛乳パックソーラーランタン エレキット牛乳パックソーラーランタンエレキット
1,498税込1,648
1個
当日出荷
昼間に太陽電池で電気を発電。 その電気を充電し、周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだすソーラーランタンのキットです。 ランタンのボディーは牛乳パックなどをリサイクルして使います。自分だけのオリジナルデザインのエコランタンを作りましょう!
仕様部品点数:7点、準備していただくもの:1000ccの牛乳パック(開いていないもの)×1個、単3形ニッケル水素充電池(Ni-MHの表示がある電池)×1個セット内容ライト(LED)モジュール×1個、太陽電池×1個、電池ボックス(単3乾電池×1)×1個、両面テープ×2枚、トレーシングペーパー×2枚使用工具はさみ、テープ、カッター、定規、マーカーペン電池太陽電池組立時間1~2時間充電池タイプ単3形ニッケル水素充電池(別売)点灯時間満充電時で約4時間適合年齢(歳)10以上
スクローラーII エレキットスクローラーIIエレキット
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
手軽に作れるメカ工作キットとして人気のある「スクローラー」がさらに作りやすくモデルチェンジ! コロコロと回転しながら床を走行し、倒れてもひとりでに起き上がり走行を続けます。サイドドーム内には好きなイラストや写真などを入れることができます。綺麗なビーズなどを入れてオリジナルデザインスクローラーを作ってみましょう。
質量(g)約165(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×103×103使用電池単3乾電池×1本(別売)
KOROBOアップグレード基板セット エレキットKOROBOアップグレード基板セットエレキット
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
KOROBO2のメイン基板とUSBケーブルのセットです。 KOROBO(MR-9172)/KIROBO(MR-9132)の基板をこのセットに載せ替えることで、KOROBO2にアップグレード。 新開発のプログラミングソフト『Palette IDE』によってパソコンで動きのプログラムを作成し、本体に転送して動作させることができます。
用途KOROBOを使ってきたユーザー向けオプションパーツ電源単3×4本(別売/アルカリ乾電池推奨)出力モーター駆動回路×2ブザー×1LED×1入力タッチセンサー用端子×2光センサー用端子×2プッシュスイッチ×2基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×70×15対応ソフトウェアPalette IDE付属品USBケーブル
USB音通信変換アダプター エレキットUSB音通信変換アダプターエレキット
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
KIROBO(MR-9132)や光センサー・プログラミングカー(MR-005)の本体を改造/変更することなく、ロボットプログラム作成ソフト「IconWorksUSB 」を使えるようになります。 「IconWorksUSB」から出力されるUSB データを、音通信用のデータに変換するアダプターです。
用途IconWorks専用対応OSWindows8, Windows7, WindowsVista対象【ロボット】KIROBO(MR-9132)、光センサー・プログラミングカー(MR-005)対応ソフトウェアIconWorksUSB (※USB データ出力のないタイプのIconWorks では動作しません。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×7×20
多機能キューブクロック エレキット多機能キューブクロックエレキット
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
3系統のアラームや温度計機能を持ったLED表示の時計です。
電源単4電池×3本(別売)またはUSB電源 USBコード付属電池CR2032(付属/バックアップ用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×63使用工具プラスドライバー(No.0:M1.6用)
ウィンディー エレキットウィンディーエレキット
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
風のちからで冒険しよう! 風のパワーで動くサステイナブル エネルギーロボ!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67~205×60×162×78~150質量(g)28~60仕様【使用エネルギー】風力(手回しファン付属)
メカ工作工具セット エレキットメカ工作工具セットエレキット
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
エレキットのソーラーシリーズやロボットキットシリーズなどの工作に最適なニッパーとプラスドライバーをセットにしました。 お子様にも使用しやすい、ミニサイズの工具です。 工具の正しい持ち方や使用方法などを解説した説明書を同梱していますので、工作初心者の方のもお勧めしやすいセットです。
適合ねじM2~M2.6切断能力(Φmm) 銅線1.2切断能力(mm)プラスチック3切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) アルミ線2.6ドライバー型番No.1(フィリップス型)
スマホシネマ エレキットスマホシネマエレキット
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
スマートフォンの画面をレンズで拡大し、同時にスピーカーの音声も増幅。 スマートフォンで動画をプレイして箱の中にセットするだけで、いつもの動画をいつもと違う迫力で楽しむことができます。 箱は白のボール紙でできていて、色を塗ったりシールを貼って簡単にオリジナルのスマホシネマを制作できます。
仕様あると便利なもの:マイナスドライバー、ラジオペンチ(なくても組み立てられます)/デザインに使いやすいもの:油性マーカーペン、折り紙、マスキングテープなど(水彩絵の具や水分の多い塗料は使用しないでください)対応スマートフォンサイズ:7×17cm以内のもの必要電源単3乾電池×3本(別売)
KOROBO用コンパスセンサーモジュール エレキットKOROBO用コンパスセンサーモジュールエレキット
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
ロボットを目標の方向に進ませたい時や、ロボットサッカーゲームで敵ゴールや味方ゴールの方向を検出するときなどによく利用されるセンサーのひとつとして、地磁気を利用した「電子コンパス」があります。 ふつう電子コンパスは「東西南北」などの包囲情報が出力されるので、入門者にとってはその処理がむずかしいうえ、目標とする方角が変わるとプログラムを変更する必要があります。 このコンパスセンサーモジュールは、目標方向の設定方法として「回転式のセンサーを目標方向に向ける」という非常に直感的なものにし、目標とする方角が変わっもプログラムの変更を必要としない画期的なコンパスです。
質量(g)27電源KOROBO2、KOROBO、KIROBO本体から供給使用工具ドライバー(プラス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×57×56消費電流(mA)LED1ヶ点灯時:9、全LED(3ヶ)点灯時:13
メッセージちょきん箱 エレキットメッセージちょきん箱エレキット
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
コインを入れるとメッセージをしゃべるちょきん箱。 メッセージは好きな言葉を録音することができ、100円玉などのコインを入れると「目標○○円!」、「○○を買うぞ~」なんてしゃべらせることもできます。
仕様はんだ付:なし、部品点数:5点使用工具はさみ,テープ,カッター,のり,ボールペン,ホッチキス,定規組立時間1~2時間適合年齢(歳)10以上
とことこペンギン エレキットとことこペンギンエレキット(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
太陽電池で発電した電気エネルギーをミニ充電池にためて動くペンギンとアイスドーム(ペンギンハウス)のセット。ドームの太陽電池に太陽光があたっている間充電し、チャージが完了したら翼をパタパタと動かし、とことこ歩きます。
質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×80×100充電時間約3分(1回の充電で約2分歩きます)充電方式太陽電池充電池(電気二重層コンデンサ)RoHS指令(10物質対応)対応
機械/工作