風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。
寸法(mm)209×321×309
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(付属)
ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。
寸法(mm)209×321×309
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(付属)
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。