大きな力のかかる実験に使える力学台車です。摩擦が小さいベアリング一体型のステンレス製の車輪をもち、正しい直線運動により、精度よく実験が行えます。板ばねによるサスペンション機構によって、過負荷状態では底部が接地するため、車輪を破損することがありません。反発ばねは強、中、弱の3段階に調節が可能で、ばねのエネルギーを利用した実験が行えます。付属の加速度運動用ばねばかりで、台車を一定の力で引いて等加速度運動の実験が行えます。付属のコンピュータ計測用スケールを取り付けることにより、フォトゲートなどのセンサを利用したコンピュータ計測にも応用できます。台車は約1kgの重量があり、台上に安全おもりSFWをのせて質量を変化させます。
型式FT-K8
材質【本体】金属製(鉄)、【車輪】ステンレス製
寸法(mm)300×100×70
質量(kg)約1(1台)
車輪ベアリング一体型
バネ反発:強、中、弱の3段階切替え、発進バネ兼用
付属品コンピュータ計測用スケール2枚、加速度運動用ばねばかり1個
仕様ドッキング装置:面ファスナー式、記録テープ押さえ:車体前部
1組(2台)
¥35,000
税込¥38,500
6日以内出荷
ベアリング一体型のステンレス製車輪。摩擦が少なく、精度の良い実験が行えます。板バネによるサスペンション機構によって、過負荷状態では底部が接地するため、車輪を破損することがありません。反発バネは強、中、弱の3段階に調節でき、バネエネルギーの実験に最適です。台車は積み重ねて保管できるので、省スペース化が可能です。付属の加速度運動用ばねばかりで、台車を一定の力で引いて等加速度運動の実験が行えます。
型式FT-Y5
材質【本体】金属製(アルミダイキャスト)、【車輪】ステンレス製
寸法(mm)160×90×45
質量(g)約500(1台)
車輪ベアリング一体型
バネ反発:強、中、弱の3段階切替え、発進バネ兼用
付属品加重おもり(250g)4個、コンピュータ計測用スケール2枚、加速度運動用バネばかり1個
仕様ドッキング装置:面ファスナー式、記録テープ押さえ:車体前部
1組(2台)
¥47,000
税込¥51,700
6日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。