鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。
通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます!
鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個
材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト
形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き
寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100
穴間隔(mm)【うで】30
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
フックの法則の検証および、ばね振り子の周期の検証実験に用います。ばねは初張力を除いてあるので、フックの実験において荷重と伸びが正しく比例します。
仕様【おもり】上下フック付き、5個
材質【ばね】ステンレス、【おもり】真鍮
質量(g)【おもり】20(±0.5%以下)
径(Φmm)【ばねの巻径】16
線径(Φmm)【ばね】0.6、0.7
伸縮範囲(mm)【ばね】約240(120g相当)・約240(240g相当)
自然長(mm)【ばね】約40
ばね定数(N/m)5.0、12.0
1セット
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
実験用てこと振り子実験器とのセット。
スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド
材質【うで】アルミ、【支柱】金属、【台座】鉄
形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き
寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×440(有効長)、【台座】180×140×15、【振り子実験器】Φ100
穴間隔(mm)【うで】30
1セット
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
中学3年生力のつり合いと合成・分解
滑車の軸に強力マグネットを取り付けた黒板用滑車です。3力のつりあい実験や、簡単な動滑車を用いる力学の実験が演示できます。
仕様滑車(強力マグネット付)、滑車1個あたり約200g吊下げ可能
付属品吊ひも1.2m×1本、フック6個、中心リング(金属製、直径7mm)1個、力学実験用おもり(10g)20個
直径(Φmm)【滑車】50×2個
1セット
¥15,200
税込¥16,720
4日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。