4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S76-4004-20 電気の需要と供給体験ボードA(SEPUP) ナリカ 動画あり
中学校・高校向け教材。体感して考える電気の需要と安定供給 家電などの電気利用に見たてた電球を付けたり外したりすることで、電気の需要を変化させ、それに合わせてゼネコンで電気を供給します。安定供給するにはどうしたらよいか、考え、試していきます。また、省エネ家電(LED)に取替えると、発電時にどの程度手応えが変化するかも体感することができます。街シートを使うと、発電所から街へ電気を流すイメージに変えることができます。下の端子にはコンデンサー、左右の端子には再生可能エネルギーの利用として光電池などを接続でき、これからの社会の電力モデルも体感できます。
セット内容ボード本体(ケース入り・312×427×75mm)、豆電球6.3V 5個、豆電球型LED電球色(3~12V)5個、リード線付大容量コンデンサー1F5.5V、街シート、ゼネコンDUE(手回し発電機)2個、USBメモリ(教師用資料およびワークシート)
1セット
28,000 税込30,800
4日以内出荷

S76-4004-30 電気の需要と供給体験ボードB(SEPUP) ナリカ 動画あり
体感して考える電気の需要と安定供給 家電などの電気利用に見たてた電球を付けたり外したりすることで、電気の需要を変化させ、それに合わせてゼネコンで電気を供給します。安定供給するにはどうしたらよいか、考え、試していきます。また、省エネ家電(LED)に取替えると、発電時にどの程度手応えが変化するかも体感することができます。街シートを使うと、発電所から街へ電気を流すイメージに変えることができます。下の端子にはコンデンサー、左右の端子には再生可能エネルギーの利用として光電池などを接続でき、これからの社会の電力モデルも体感できます。
セット内容ボード本体(ケース入り・312×427×75mm)、豆電球6.3V 5個、豆電球型LED電球色(3~12V)5個、リード線付大容量コンデンサー1F5.5V、街シート、ゼネコンDUE(手回し発電機)2個、光電池CN-MT型(電気の需要と供給専用)、USBメモリ(教師用資料およびワークシート)
1セット
36,500 税込40,150
6日以内出荷

コンパクトで簡単操作、教育用のHPLC。短時間に多項目が一度に測れる、教育用・簡易的な液体クロマトグラフィーのセットです。仕組みも見えるスケルトンタイプ。簡単操作、5分程度で分析結果が得られます。お茶などの飲み物を栄養表示と照らし合わせて分析・確認したり、肉魚の鮮度や旨味の指標と言われる熟成具合を調査するなど、探究学習などの入門機としても最適です。[実験例]。お茶のカフェイン・ビタミンC・カテキン分析。肉のイノシン酸分析。河川水や飲料水のイオン分析。飲み物、肉魚以外の項目の計測に関しては、お問合わせください。
付属品消耗品パック(フィルタ、針、シリンジ)、他 寸法(mm)80×200×275 質量(kg)2.2 タイプ肉魚分析パック 3C(標準物質セット、キャリアセット、カラムセット) 電源ACアダプタ(付属) 測定圧力2MPa以下 サンプル注入量2.7μL 入出力外部:USB Type-BUSB接続されたPCにCSVファイルでのデータ出力可能
1セット
1,040,000 税込1,144,000
31日以内出荷

コンパクトで簡単操作、教育用のHPLC。短時間に多項目が一度に測れる、教育用・簡易的な液体クロマトグラフィーのセットです。仕組みも見えるスケルトンタイプ。簡単操作、5分程度で分析結果が得られます。お茶などの飲み物を栄養表示と照らし合わせて分析・確認したり、肉魚の鮮度や旨味の指標と言われる熟成具合を調査するなど、探究学習などの入門機としても最適です。[実験例]。お茶のカフェイン・ビタミンC・カテキン分析。肉のイノシン酸分析。河川水や飲料水のイオン分析
付属品消耗品パック(フィルタ、針、シリンジ)、他 寸法(mm)80×200×275 質量(kg)2.2 タイプ飲み物分析パック 3C(標準物質セット、キャリアセット、カラムセット) 電源ACアダプタ(付属) 測定圧力2MPa以下 サンプル注入量2.7μL 入出力外部:USB Type-BUSB接続されたPCにCSVファイルでのデータ出力可能
1セット
980,000 税込1,078,000
31日以内出荷