1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
生物顕微鏡操作に慣れるための練習用プレート。
倍率やピントの合わせ方、プレパラートの動かし方などが効果的に練習できます。
プレパラートと同じサイズなのでそのまま使えます。
楽しみながら、生物顕微鏡操作が身に付きます。
付属品プレパラートケース
材質プラスチック
寸法(mm)76×26
色白色
倍率推奨倍率:40×~100×
1セット(10枚)
¥6,000
税込¥6,600
7日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
適合2枚プレート方式メカニカルステージ
型式WB600-S2
寸法(mm)155×205×355
質量(kg)3.4
電源(V)AC100またはUSB(Type-C)
総合倍率40×~600×
対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ
機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
適合2枚プレート方式メカニカルステージ
型式WB400-S2
寸法(mm)155×205×355
質量(kg)3.4
電源(V)AC100またはUSB(Type-C)
総合倍率40×~400×
対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ
機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
E31-7375理科実験観察装置とD21-4242生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2を組み合わせた生物顕微鏡。お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに接続し端末内のカメラアプリですぐに使えるUSBカメラを生物顕微鏡の鏡筒に差し込むだけで顕微鏡で観察している対象物を撮影することができます。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
適合顕微鏡:生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2、総合倍率:40×~600×
型式TRS-600WM2
撮像素子CMOS、有効画素数:約200万画素、出力:USB2.0(ToruSee)
1台
¥93,980
税込¥103,378
11日以内出荷
生きた小さな生物を観察しよう!。教育版のスマート顕微鏡DDL-M2Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M2A:【倍率】~800×、【液晶】5インチ IPS 800×480、【イメージセンサ】2M CMOS、【カメラ解像度】1600×1200、【動画解像度】VGA 720P、【静止画フォーマット】JPG、【動画フォーマット】AVI、【フォーカスモード】手動、【合焦範囲】10~40mm、【LED】明るさ調整可、【PCへの転送スピード】640×480/26fps、1280×720/26fps、【内蔵メモリ】32GB、【PCシステム】WindowsXP/ 7/8/10以上、MAC【電源】内蔵リチウムバッテリー2500mAh/1000mAh、【充電】Type-C 【付属品】マイクロスコープチューブ(モニタ付)×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
セット内容スマート顕微鏡DDL-M2A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
1セット
¥27,500
税込¥30,250
8日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)
型式WB600-M2
寸法(mm)155×205×355
質量(kg)3.1
電源(V)AC100またはUSB(Type-C)
総合倍率40×~600×
対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ
機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)
型式WB400-M2
寸法(mm)155×205×355
質量(kg)3.1
電源(V)AC100またはUSB(Type-C)
総合倍率40×~400×
対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ
機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
生きた小さな生物を観察しよう!。教育版のスマート顕微鏡DDL-M1Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M1A:【倍率】~400×、【静止画/動画解像度】640×480/1280×720、【静止画フォーマット】JPG/PNG、【動画フォーマット】MP4、【照明】LED照明 上部/下部 明るさ調整可、【合焦範囲】10~40mm、【フォーカスモード】手動、【使用モード】ハンドル/デスクトップ、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wifi/Type-Cケーブル、【Wifi距離】約5メートル、【電源】内蔵リチウムバッテリー(台座1800mAg、チューブ700mAh)、【充電】Type-C DC5V 1A、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、PMMA、【付属品】マイクロスコープチューブ×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
セット内容スマート顕微鏡DDL-M1A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
1セット
¥22,500
税込¥24,750
8日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。