学童用顕微鏡 :「鏡筒」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E31-7375理科実験観察装置とD21-4242生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2を組み合わせた生物顕微鏡。お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに接続し端末内のカメラアプリですぐに使えるUSBカメラを生物顕微鏡の鏡筒に差し込むだけで顕微鏡で観察している対象物を撮影することができます。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合顕微鏡:生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2、総合倍率:40×~600× 型式TRS-600WM2 撮像素子CMOS、有効画素数:約200万画素、出力:USB2.0(ToruSee)
1台
93,980 税込103,378
11日以内出荷

長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合2枚プレート方式メカニカルステージ 型式WB400-S2 寸法(mm)155×205×355 質量(kg)3.4 電源(V)AC100またはUSB(Type-C) 総合倍率40×~400× 対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ 機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V) 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載) 型式WB400-M2 寸法(mm)155×205×355 質量(kg)3.1 電源(V)AC100またはUSB(Type-C) 総合倍率40×~400× 対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ 機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V) 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載) 型式WB600-M2 寸法(mm)155×205×355 質量(kg)3.1 電源(V)AC100またはUSB(Type-C) 総合倍率40×~600× 対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ 機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V) 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合2枚プレート方式メカニカルステージ 型式WB600-S2 寸法(mm)155×205×355 質量(kg)3.4 電源(V)AC100またはUSB(Type-C) 総合倍率40×~600× 対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ 機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V) 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング