集積回路(IC) :「Aタイプ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 426mΩ許容差 = ±15%直径 = 26mm高さ = 13mm寸法 = 26 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.5mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 60W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 5A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 90mm最低温度 = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 59mΩ許容差 = ±15%直径 = 30mm高さ = 13mm寸法 = 30 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.8mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = タブステージ数 = Single Stage動作周波数 = 400Hz長さ = 90mm奥行き = 52mm静電容量 = 0.47 x 2 μF, 22 x 2 pFインダクタンス = 5 x 2 mHリーク電流 = 2.1 mA最大動作温度 = +85℃抵抗 = 220kΩVDE、FIMKO. 認定は6Aタイプと10Aタイプのみに適用されます。. 高性能. 差動モードとコモンモードのどちらでも高い減衰性能を実現するRFフィルタ 低周波数性能の強化により、産業用周波数コンバータ、モータドライブ、スイッチモード電源用途に最適 X2クラス及びYクラスの安全用抑制コンデンサと高インダクタンスのトロイダルチョークを組み合わせた構造。 この組み合わせにより、特に、干渉の頻度と強度が高い用途で高い性能を実現 電気接続には、はんだ付け用の250 (1/4インチ)サイズの端子又はプッシュオンレセプタクルを使用。コネクタ - 端子/テストリードのセクションを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,990
税込¥13,189
6日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 720W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 60A実装タイプ = シャーシマウント長さ = 225mm最低温度 = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 360W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 30A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 91mm最低温度 = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 180W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 15A実装タイプ = シャーシマウント長さ = 157mm最高温度 = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 240W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 20A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 90mm最低温度 = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18→ 32 V dc定格電力 = 120W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 10A実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 囲まれた幅 = 91mm最低温度 = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 44mΩ許容差 = ±15%直径 = 50mm高さ = 21mm寸法 = 50 (Dia.) x 21mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,240
税込¥2,464
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 80mΩ許容差 = ±15%直径 = 25mm高さ = 12mm寸法 = 25 (Dia.) x 12mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 48mΩ許容差 = ±15%直径 = 20mm高さ = 8mm寸法 = 20 (Dia.) x 8mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,688
税込¥1,857
5日以内出荷
仕様最大定格電流3A40℃、最大定格電圧250ac、実装タイプシャーシーマウント、相数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
RS Pro USB- シリアルアダプタは、 DB 9 極オス接続に ABS シェルを備えており、ケーブルフレックスは PVC から USB A オスコネクタになっています。一般的な Prolific PL2303HX D チップセットを使用しており、 PC に最初に接続したときに Windows がインストールされます。4 つのシリアルポートを同時にサポートします 一般的なすべての RS-232 シリアルポートをサポートします 自動 USB プロトコル処理 リモートウェイクアップ及び電源管理をサポート
仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Aコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 65A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 36A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 25A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 25A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 30A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 65A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 36A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 25A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 30A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様最大定格電流 = 65A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 36A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。