カテゴリ
絞り込み
ブランド
- VISHAY(1,502)
- RS PRO(1,482)
- Panasonic(パナソニック)(1,200)
- KEMET(979)
- MURATA(村田製作所)(885)
- BOURNS(774)
- YAGEO(753)
- ニチコン(650)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(519)
- KOA(476)
- TDK(475)
- EPCOS(408)
- WURTH ELEKTRONIK(392)
- ARCOLECTRIC(334)
- ARCOL(OHMITE)(302)
- 日本ケミコン(262)
- MICROCHIP(214)
- STMicro(206)
- 釜屋電機(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003F
KOA¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
TDK クランプフィルタ 内径:13mm 30材質 抑制コンポーネント ZCAT2436-1330A
TDK¥779税込¥8571個当日出荷ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス用途抑制コンポーネント仕様●開口数:1●開閉式:あり幅(mm)外側35高さ(mm)外側17.4タイプフェライトコア奥行(mm)外側19.5外形寸法28Dia.x35mm材料30材質開口部(mm)直径13キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
機器組込用電磁ブザー CLB-34BK-ACシリーズ
サクサテクノ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷。金具を使用して機器の前面に取り付けが可能な機器組み込み用ブザーです。音調機能は有していません。RoHS2に対応仕様●RoHS:2021/01/26時点アズワン品番67-0383-25
コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711袋(10個)当日出荷NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:NHGアズワン品番65-7121-01
DC/DCコンバータ
New-Era(ニューエラー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷アイドリングストップ車対応。 USB充電端子(1.5A) 装備。 超コンパクトボディ。 制御信号変換回路3統計。 イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。 大容量の常時出力(バックアップ出力)。 ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。 スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。質量(g)670使用温度範囲(℃)-20~60出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB)入力電圧(V)DC24(DC 18~32)変換効率(%)約95保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 200Ω
ARCOLECTRIC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷寸法(mm)49.1×28×14.8シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 15Ω
ARCOLECTRIC¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8Ω
ARCOLECTRIC¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)27.3×28×14.8シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)8許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 50Ω
ARCOLECTRIC¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100Ω
ARCOLECTRIC¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 2Ω
ARCOLECTRIC¥929税込¥1,0221個当日出荷シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)2RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2kΩ
ARCOLECTRIC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷シリーズHS100抵抗(kΩ)2定格電力(W)100許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±25
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ
KOA¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様抵抗:100Ω 、 定格電力:5W 、 許容差:±2% 、 テクノロジー:金属酸化物 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±300ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:9 (Dia.) x 24.5mm 、 長さ:24.5mm 、 直径:9mm 、 リード径:0.8mm 、 MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ TE Connectivity NTC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ
アルファ・エレクトロニクス¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷長さ(mm)7.9寸法(mm)7.9×2.8×8.3ケース形状モールド高さ(mm)8.3奥行(mm)2.8シリーズMA定格電力(W)0.3終端スタイルThrough Holeテクノロジー金属箔
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ
VISHAY¥429~税込¥472~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷直径(Φmm)2.5シリーズMBB0207定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル温度係数(ppm/℃)±50
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ F シリーズ
VISHAY¥329~税込¥362~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷取付方式スルーホールシリーズF許容差±10%温度係数±15%
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%
日本ファインケム¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 4.7nF
MURATA(村田製作所)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319~税込¥351~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷