絞り込み
ブランド
- BOURNS
- VISHAY(1,531)
- RS PRO(1,485)
- Panasonic(パナソニック)(1,202)
- KEMET(990)
- MURATA(村田製作所)(889)
- YAGEO(752)
- ニチコン(654)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(527)
- TDK(483)
- KOA(482)
- EPCOS(419)
- WURTH ELEKTRONIK(391)
- ARCOLECTRIC(342)
- ARCOL(OHMITE)(307)
- 日本ケミコン(266)
- MICROCHIP(220)
- STMicro(213)
- 釜屋電機(163)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(776)

Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18 フラット シャフト 軸径:6 mm
BOURNS(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 470Ω, 1.13W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥789税込¥8681袋(25個)7日以内出荷8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能仕様抵抗 = 470Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノブ 6.35mm 直径:22.8mm 丸型 H-516-6A
BOURNS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷H-516シリーズ 15回転計数ダイヤル. BournsのH-516シリーズ15回転計数ダイヤルは、15回転までの精密ポテンショメータやその他の回転デバイスに使用できます。H-516シリーズの0→15回転計数ダイヤルは、直径22.8mmのパネルスペースだけでコンパクトな設計で、バックラッシュがなく、プラスチックシャフトにも使用できます。仕様シャフトサイズ = 6.35mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 24.8mmボディカラー = 黒、クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-102LF
BOURNS¥569税込¥6261個7日以内出荷3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 220Ω, 1.13W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥729税込¥8021袋(25個)翌々日出荷8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能仕様抵抗 = 220Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-500LF
BOURNS¥369税込¥4061個7日以内出荷上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-503LF
BOURNS¥369税込¥4061個7日以内出荷上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-202LF
BOURNS¥319税込¥3511個7日以内出荷19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.05W
BOURNS¥769税込¥8461袋(5個)7日以内出荷ポテンショメータタイプ = リニア。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.05W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = カーボン。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 9mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.9A, SRN4018-2R2M
BOURNS¥449税込¥4941セット(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.9A長さ = 4mm奥行き = 1.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 9RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノブ 6mm 直径:22.2mm 丸型 H-23-6M
BOURNS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷22.2 mm径15回転数ダイヤル - H-23. BournsのH-23シリーズ小型22.2 mm径15回転数ダイヤルは、精密ポテンショメータなど、回転数を示す装置か調整設定 / ロック装置が必要な回転装置 / パネルコントロールで使用するよう設計されています。. 特長と利点:. 最大15回転まで対応 金属シャフト用の設計 バックラッシュなし 高操作動力のクリックブレーキ 同心スケール(アナログ)表示 黒字、地は研磨仕上げクロム. H-23シリーズの用途:. 電源 オシロスコープ 医療機器 産業オートメーション機器仕様シャフトサイズ = 6mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 21.3mmボディカラー = クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7M
BOURNS¥449税込¥4941袋(10個)7日以内出荷AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ仕様インダクタンス = 2.7 μH最大直流電流 = 2.3A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 2.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-101M
BOURNS¥1,698税込¥1,8681袋(10個)翌々日出荷SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 135mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3MHz最小品質ファクター = 16℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±1%, PWR220T-20-R100F
BOURNS¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 25回転型 3296X-1-502LF
BOURNS¥359税込¥3951個7日以内出荷側面調整3296Xシリーズ. BournsR 3296Xシリーズ3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 11.05mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-204LF
BOURNS¥579税込¥6371個7日以内出荷3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-502LF
BOURNS¥5,198税込¥5,7181セット(25個)7日以内出荷19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 3.3 μH, 3.6A, ラジアル, RLB0912-3R3ML
BOURNS¥579税込¥6371袋(10個)7日以内出荷Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 3.6A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 50MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3313J-1-102E
BOURNS¥249税込¥2741個7日以内出荷125 mW 3 mm 3313Jシリーズ. 横置き3 mm角型シールドトリミングポテンショメータ 表面実装製造プロセスに対応 「インサーキット」調整用のローターストップ 100回の回転サイクル及びシール寿命 特許番号5043695完全密閉用アセンブリ RF用途のプラスチック製ハウジング仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.125Wシリーズ = 3313終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 3.2mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 1回転型 3362W-1-502LF
BOURNS¥179税込¥1971個7日以内出荷サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-104LF
BOURNS¥249税込¥2741個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-104LF
BOURNS¥369税込¥4061個7日以内出荷上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω スルーホール 1回転型 3386P-1-201LF
BOURNS¥259税込¥2851個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-203LF
BOURNS¥379税込¥4171個7日以内出荷上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 25回転型 3296Y-1-105LF
BOURNS¥329税込¥3621個7日以内出荷上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保仕様最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 3.3kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥799税込¥8791袋(25個)7日以内出荷8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能仕様抵抗 = 3.3kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mm端子数 = 9動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-203TLF
BOURNS¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F-TWツマミ調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-201E
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合仕様最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 25回転型 3296Y-1-500LF
BOURNS¥289税込¥3181個7日以内出荷上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 25回転型 3296X-1-104LF
BOURNS¥359税込¥3951個7日以内出荷側面調整3296Xシリーズ. BournsR 3296Xシリーズ3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 11.05mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 1回転型 3362W-1-501LF
BOURNS¥169税込¥1861個7日以内出荷サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥4,898税込¥5,3881袋(200個)7日以内出荷8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 MΩのタイプを選択可能仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mm端子数 = 9温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3386P-1-101LF
BOURNS¥219税込¥2411個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 3.3kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4
BOURNS¥219税込¥2411袋(50個)7日以内出荷チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ仕様抵抗 = 3.3kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 250kΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-254LF
BOURNS¥389税込¥4281個7日以内出荷上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理仕様最大抵抗 = 250kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 25回転型 3290W-1-103
BOURNS¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷3/8インチ角形TrimpotRトリミングポテンショメータ - 3290シリーズ. あらゆるタイプの電子機器でのさまざまな回路調整に使用できる、3290シリーズ多回転TrimpotRトリミングポテンショメータです。 3290シリーズの用途は、製造機器、産業用テスト / 測定機器、医療機器での直線距離、角度、回転の測定などです。. 巻線型エレメント 密閉による基板洗浄 業界標準 R24はMIL-R-27208、RTRはHigh-Rel MIL-R-39015に準拠し、QPLに記載済み仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 1Wシリーズ = 3290終端スタイル = はんだピン許容差 = ±5%温度係数 = ±50ppm/℃軸径 = 1.52 mmmm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-103TLF
BOURNS¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P - TLFツマミ調整RoHS指令(10物質対応)対応
...
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~