95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDA7293V STMicro

    TDA7293V

    STMicro
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDA7297 STMicro

    TDA7297

    STMicro
    611税込672
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STM32F103RBT6 STMicro

    STM32F103RBT6

    STMicro
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STM32F103CBT6 STMicro

    STM32F103CBT6

    STMicro
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MZ1024EFG064-I/PT MICROCHIP

    PIC32MZ1024EFG064-I/PT

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX470F512H-I/PT MICROCHIP

    PIC32MX470F512H-I/PT

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX360F512L-80I/PT MICROCHIP

    PIC32MX360F512L-80I/PT

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    STMicro
    919税込1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ: 16kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: TSSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×8ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 3.1×4.5×1.05mm●ワード数: 2048年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 4A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 4A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 4A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 31A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 35mA●寸法: 10.4×4.6×9.15mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.15mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 2 A, BD237 STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 2 A, BD237

    STMicro
    2,898税込3,188
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 25 W●最小DC電流ゲイン : 25●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.8×7.8×2.7mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 0.8A, 600V, X0202MN 5BA4 STMicro

    STマイクロ, サイリスタ, SCR, 0.8A, 600V, X0202MN 5BA4

    STMicro
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流 : 0.8A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : SOT-223●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 25A●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 0.2mA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3+Tab●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●動作温度 Min : -40 ℃V●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  スイッチングダイオード パネルマウント, 45A, 1200V, 絶縁型,エレメント数 2 ISOTOP, 4-Pin 1.9V STMicro

    STマイクロ, スイッチングダイオード パネルマウント, 45A, 1200V, 絶縁型,エレメント数 2 ISOTOP, 4-Pin 1.9V

    STMicro
    47,980税込52,778
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : 絶縁型A●1チップ当たりのエレメント数 : 2●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : ISOTOP●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 4V●最大ダイオードキャパシタンス : 45pF●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 38.2mm●幅 : 24.8mm●高さ : 12.2mm●寸法 : 38.2×24.8×12.2mm●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  スイッチングダイオード 表面実装, 90A, 1200V, 絶縁型,エレメント数 2 ISOTOP, 4-Pin 1.9V STMicro

    STマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 90A, 1200V, 絶縁型,エレメント数 2 ISOTOP, 4-Pin 1.9V

    STMicro
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : 絶縁型A●1チップ当たりのエレメント数 : 2●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : ISOTOP●ピン数 : 4V●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 38.2mm●幅 : 25.5mm●高さ : 12.2mm●寸法 : 38.2×25.5×12.2mm●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 53 A スクリュー マウント パッケージISOTOP 4 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 53 A スクリュー マウント パッケージISOTOP 4 ピン

    STMicro
    49,980税込54,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 53 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 500 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スクリュー マウント●ピン数 : 4●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 80 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 460 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 9.1mm●NチャンネルMDmesh(TM) SuperMESH(TM)、250 V → 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 2.5 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 2.5 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

    STMicro
    32,980税込36,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1500 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 9 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 140 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 4.6mm●高さ : 15.75mm●STMicroelectronics N チャネル 800 V → 1500 V MDmesh(TM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 24 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 24 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    STMicro
    289,800税込318,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 24 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 40 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 60 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 45 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 45 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    STMicro
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 45 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 100 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 417 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 5.15mm●動作温度 Min : -65 ℃●NチャンネルMDmesh(TM)、500 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 20 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 20 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    STMicro
    19,980税込21,978
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 4 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 4 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    STMicro
    28,980税込31,878
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 7 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 160 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●動作温度 Max : +150 ℃●高さ : 20.15mm●STMicroelectronics N チャネル 800 V → 1500 V MDmesh(TM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1000 V 13 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1000 V 13 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    STMicro
    36,980税込40,678
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 13 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1000 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 700 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 350 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 8 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 8 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    STMicro
    46,980税込51,678
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 8 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 2.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 320 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●STMicroelectronics N チャネル 800 V → 1500 V MDmesh(TM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 9 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 9 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

    STMicro
    8,598税込9,458
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 9 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 200 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 400 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 75 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 9.15mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET30 V 17 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET30 V 17 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    STMicro
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 17 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 60 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.2V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 30 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -16 V, +16 V●幅 : 6.2mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STW9N150 STMicro

    STW9N150

    STMicro
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STW4N150 STMicro

    STW4N150

    STMicro
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STW45NM50 STMicro

    STW45NM50

    STMicro
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STW26NM60N STMicro

    STW26NM60N

    STMicro
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STW20NM60FD STMicro

    STW20NM60FD

    STMicro
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STW13NK100Z STMicro

    STW13NK100Z

    STMicro
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STTH9012TV2 STMicro

    STTH9012TV2

    STMicro
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STTH9012TV1 STMicro

    STTH9012TV1

    STMicro
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STTH60L06W STMicro

    STTH60L06W

    STMicro
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STTH6006TV1 STMicro

    STTH6006TV1

    STMicro
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STTH6003CW STMicro

    STTH6003CW

    STMicro
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STPS80170CW STMicro

    STPS80170CW

    STMicro
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STPS200170TV1 STMicro

    STPS200170TV1

    STMicro
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STPS160H100TV STMicro

    STPS160H100TV

    STMicro
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STPS16045TV STMicro

    STPS16045TV

    STMicro
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STPS12045TV STMicro

    STPS12045TV

    STMicro
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STP20NM60FD STMicro

    STP20NM60FD

    STMicro
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

マイコン