20ページ目: 集積回路(IC)

FA現場のお役立ち情報
5,282件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 270μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 270μF

    ニチコン
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差 = ±20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 2.5V dc 820μF ニチコン

    ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 2.5V dc 820μF

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 2.5V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 9mm高さ = 9mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LE等価直列抵抗 = 5mΩ導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LEシリーズ、105 ℃. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF

    ニチコン
    749税込824
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = BW許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
  • Wurth Elektronik パワーインダクタ, 22 μH, 7.7A, 14.5mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik パワーインダクタ, 22 μH, 7.7A, 14.5mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 7.7A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 14.5mΩ許容差 = ±20%直径 = 14.8mm高さ = 15.8mm寸法 = 14.8 (Dia.) x 15.8mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 12mmシリーズ = WE-FAMI最小動作温度 = -40℃Wurth WE-FAMIシリーズTHTパワーインダクタ. Wurth Elektronic WE-FAMIパワーインダクタは、その材料組成により、高性能を実現します。 シールド設計と低漂遊磁界を備えたこのパワーインダクタは、最大19.7 Aの飽和電流を提供します(RDC値は最小3.8 Ω)。 適した用途には、ポータブルデバイス、電源、バッテリ充電器、DC/DCコンバータ、ホームエンターテイメントシステムが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 1 mH, 20A, 2 x 2.4mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 1 mH, 20A, 2 x 2.4mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 2 x 1 mH最大直流電流 = 20A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 2.4mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 30mm奥行き = 19mm高さ = 32mm寸法 = 30 x 19 x 32mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMBNC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージタイプ = アキシャルインピーダンス @ 25 MHz = 670Ωインピーダンス @ 100 MHz = 976Ω定格電流 = 3Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm高さ = 10mm直径 = 6mmアプリケーション = 一般用6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 10Ω 3W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 10Ω 3W ±1%

    VISHAY
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 100mΩ 1W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 100mΩ 1W ±1%

    VISHAY
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.39 x 10.31mm高さ = 10.31mm直径 = 2.39mmリード径 = 0.508mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 10Ω 10W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 10Ω 10W ±1%

    VISHAY
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 10W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 10W ±1%

    VISHAY
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 40kΩ 5W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 40kΩ 5W ±1%

    VISHAY
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 40kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 高電源巻き線型抵抗器 RHシリーズ 30Ω 25W ±1% VISHAY

    Vishay 高電源巻き線型抵抗器 RHシリーズ 30Ω 25W ±1%

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 30Ω定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 26.97 x 27.43 x 13.87mm長さ = 26.97mm奥行き = 27.43mm高さ = 13.87mm最小温度係数 = -20ppm/℃25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: <0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 20MΩ 0.125W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 20MΩ 0.125W ±1%

    VISHAY
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 20MΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN55ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.29 (Dia.) x 6.1mm長さ = 6.1mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmVishay RN55シリーズ. Vishay RN55シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
  • Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.3W, 1GΩ, ±1% VISHAY

    Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.3W, 1GΩ, ±1%

    VISHAY
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1GΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.3W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRHV最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +150℃終端スタイル = はんだ最大温度係数 = +100ppm/℃1206高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.3 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 75Ω, ±1% VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 75Ω, ±1%

    VISHAY
    279税込307
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 75Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 10GΩ 3W ±5% VISHAY

    Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 10GΩ 3W ±5%

    VISHAY
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10GΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HTSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 47mm長さ = 47mm直径 = 8.5mmリード径 = 0.8mm高電圧 / 高抵抗の厚膜抵抗器 - HTSシリーズ. Vishay Sfernice HTSシリーズ厚膜抵抗器 高電圧: 1 → 20 kV 高負荷値: 最大50 GΩ 優れた安定性: 1 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,470pF,1kV dc VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,470pF,1kV dc

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 68kΩ 3W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 68kΩ 3W ±5%

    VISHAY
    689税込758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 68kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 470kΩ 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 470kΩ 2W ±5%

    VISHAY
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 470kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最大温度係数 = +250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 68kΩ 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 68kΩ 2W ±5%

    VISHAY
    409税込450
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 68kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 18kΩ 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 18kΩ 2W ±5%

    VISHAY
    409税込450
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 18kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小動作温度 = -55℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 2.2kΩ 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 2.2kΩ 2W ±5%

    VISHAY
    409税込450
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 100Ω 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 100Ω 2W ±5%

    VISHAY
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 5.6Ω 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 5.6Ω 2W ±5%

    VISHAY
    409税込450
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 5.6Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 4.7Ω 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 4.7Ω 2W ±5%

    VISHAY
    409税込450
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 68Ω 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 68Ω 1W ±5%

    VISHAY
    309税込340
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 6.2kΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 6.2kΩ 1W ±5%

    VISHAY
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 6.2kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 56kΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 56kΩ 1W ±5%

    VISHAY
    309税込340
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 56kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 3.9Ω 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 3.9Ω 1W ±5%

    VISHAY
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.9Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 27kΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 27kΩ 1W ±5%

    VISHAY(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 27kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 150kΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 150kΩ 1W ±5%

    VISHAY
    319税込351
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 150kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 150Ω 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 150Ω 1W ±5%

    VISHAY
    309税込340
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 470kΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 470kΩ 1W ±5%

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 470kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 6.8mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 1MΩ 0.5W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 1MΩ 0.5W ±5%

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 470Ω 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 470Ω 0.4W ±1%

    VISHAY
    419税込461
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 33kΩ 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 33kΩ 0.4W ±1%

    VISHAY
    419税込461
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 33kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 1.6kΩ 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 1.6kΩ 0.6W ±1%

    VISHAY
    779税込857
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1.6kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 120Ω 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 120Ω 0.6W ±1%

    VISHAY
    579税込637
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 51Ω 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 51Ω 0.6W ±1%

    VISHAY
    899税込989
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 51Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 249Ω 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 249Ω 0.6W ±1%

    VISHAY
    989税込1,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 249Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)