カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RS PRO(700)
- VISHAY(692)
- ニチコン(520)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(480)
- ARCOLECTRIC(332)
- 日本ケミコン(230)
- TDK(222)
- WURTH ELEKTRONIK(194)
- MICROCHIP(168)
- 釜屋電機(158)
- BOURNS(152)
- TAKMAN(152)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(133)
- MURATA(村田製作所)(132)
- SUSUMU(132)
- GB[制御機器](103)
- EPCOS(76)
- AVX(73)
- ROHM(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 560Ω 1W ±5%
RS PRO¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1.2kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 820Ω 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 820Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 → 910 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1Ω 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 22mm長さ = 22mm高さ = 22mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 470μF
RS PRO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%RSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 108dB パネルマウント
RS PRO¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 1V acサウンドレベル = 108dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 22.5mm高さ = 3.2mm寸法 = 22.5 (Dia.) x 3.2mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 1kHz静電容量 = 90nF円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要
RS Pro 圧電ブザー 80dB スルーホール
RS PRO¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 1V ac最大供給電圧 = 20V acサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 13.8mm高さ = 6.8mm寸法 = 13.8 (Dia.) x 6.8mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 4.5kHz静電容量 = 13nF丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドノブ シャフト:1.2 x 4mm, 直径:19 x 9mm, x 高さ:16mm
RS PRO¥859税込¥9451袋(5個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 1.2 x 4mmノブ直径 = 19 x 9mmノブ高さ = 16mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用可能製品 = スライダポテンショメータ材料 = プラスチックスライダノブ. RSブランドの黒色ウェッジ形状のスライダノブには、白の位置決め線が付いています。 通常、1.2 x 4.0 mmのシャフトが付いたこのタイプのノブは、音声ミキシングデスクや類似のスライドポテンショメータ用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10%
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10%
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様静電容量 = 2μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 56mm寸法 = 30 (Dia.) x 56mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,6.8Ω,±5%
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,1Ω,±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全高 = 24.1mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線型固定抵抗器,25W,25Ω,±5%
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 25Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmRS Pro 25 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの25 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力. 高い電源対容積比. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトクランプ, 29 Dia. x 33mm, 内径:15mm RS Pro
RS PRO(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 30開閉式 = Y外形寸法 = 29 Dia. x 33mm開口部直径 = 15mm開口数 = 1外側の奥行き = 33mm外側の幅 = 29 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 6V dc, 95dB
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 33mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大周波数 = 500Hz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 6V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。RoHS指令(10物質対応)対応
低消費電力タイマー IC 555
Texas Instruments¥299税込¥3291個3日以内出荷備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-8動作電圧(V)2~15最大周波数(MHz)【発振】2.1
高精度サーミスタ(20kΩ±1%)
SEMITEC¥219税込¥2411個3日以内出荷高精度サーミスタです。 許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。その他【B定数】4013K±1%使用温度範囲(℃)-50~+110抵抗値20kΩ±1%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)15s(静止空気中)熱放散定数(mW/℃)2/25℃パッケージサーミスタラジアル2定格電力(mW)10(25℃)
NTサーミスタ(高耐熱 高感度ガラス封止サーミスタ)
SEMITEC¥199税込¥2191個3日以内出荷NT-4サーミスタは、高耐熱、高感度のガラス封止タイプのサーミスタです。 従来のガラス封止タイプに比べ小型、応答性に優れ、自動化生産による安定性から、非常に高い信頼性を備えた商品となっており、様々な用途に幅広くご利用戴けます。用途冷暖房機器、給湯器、電子レンジ、各種家電住設機器、ハイブリッド車、燃料電池車、各種自動車電装機器 医療、防災、セキュリティー、OA機器 その他高温高速検知その他【B定数】4267K使用温度範囲(℃)-50~+300抵抗値100kΩ(25℃)定格電力(mW)4.0(25℃)
ディスク形セラミックバリスタ 270V Φ10mm(10個1セット)
日本ケミコン¥899税込¥9891セット3日以内出荷定格電力(W)パルス:0.4最高使用回路電圧AC175Vrms取付ピッチ(mm)7.5±1.0サージオン電流耐量(A)3500/1回-2500/2回入数10個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)455エネルギー(J)35最大定格電圧(V)DC225バリスタ電圧(V)270静電容量(pF)350[参考値]
ラジアルリードインダクター(/33μH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホールインダクタンス(μH)33
ラジアルリードインダクター(/10mH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷タイプI字型許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D6×L8mmインダクタンス(mH)10
ラジアルリードインダクター(/330μH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホールインダクタンス(μH)330
ラジアルリードインダクター(/10μH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷定格電流(A)2直流抵抗(DCR)39mΩ許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D7×L11mmインダクタンス(μH)10
ラジアルリードインダクター(/100μH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷タイプスルーホールインダクタ直流抵抗(DCR)1Ω電流(mA)飽和(Isat)/400許容誤差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホールインダクタンス(μH)100
DC-DCコンバーター CC-Eシリーズ 3W
TDKラムダ¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)27.8×17.9×9.2RoHS指令(10物質対応)対応![メタルクラッド抵抗 25W 100Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622989-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 100Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)100![メタルクラッド抵抗 25W 0.1Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622885-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 0.1Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.1![メタルクラッド抵抗 25W 1Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622919-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 1Ω
GB[制御機器]¥599税込¥6591個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)1![メタルクラッド抵抗 50W 15Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623095-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 15Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)15![メタルクラッド抵抗 25W 1kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623016-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 1kΩ
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)1k![メタルクラッド抵抗 10W 10Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622858-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 10W 10Ω
GB[制御機器]¥479税込¥5271個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ2.5定格電力(W)10許容誤差±5%抵抗値(Ω)10![メタルクラッド抵抗 25W 50Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622980-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 50Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)50





























![マイカコンデンサ 30pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660929-251222-02.jpg)
![マイカコンデンサ 15pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660911-251222-02.jpg)







![メタルクラッド抵抗 25W 100Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622989-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 0.1Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622885-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 1Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622919-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 15Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623095-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 1kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623016-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 10W 10Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622858-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 50Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622980-251222-02.jpg)