特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低消費電力タイマー IC 555 Texas Instruments

    低消費電力タイマー IC 555

    Texas Instruments
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-8動作電圧(V)2~15最大周波数(MHz)【発振】2.1
  • 低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ Texas Instruments

    低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ

    Texas Instruments
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)1
  • SHUNT REGULATOR TO92-3 HTC

    SHUNT REGULATOR TO92-3

    HTC
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    動作温度範囲(℃)-40~150(TJ)パッケージTO-92-3
  • ロジック 東芝

    ロジック

    東芝
    58税込64
    1個
    当日出荷
  • 基準電圧ダイオード Texas Instruments

    基準電圧ダイオード

    Texas Instruments
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    温度係数最大150RoHS指令(10物質対応)対応誤差+12mV-12mV動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92基準電圧1.235V
  • 基準電圧IC Texas Instruments

    基準電圧IC

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    温度係数最大150動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)0~+70パッケージTO-92
  • 組込 MICROCHIP

    組込

    MICROCHIP
    839税込923
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • PIC18F87K90-I/PT MICROCHIP

    PIC18F87K90-I/PT

    MICROCHIP
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC18F67K22-I/PT MICROCHIP

    PIC18F67K22-I/PT

    MICROCHIP
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC18F66K80-I/PT MICROCHIP

    PIC18F66K80-I/PT

    MICROCHIP
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F88-I/SO MICROCHIP

    PIC16F88-I/SO

    MICROCHIP
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス給電受信回路(RAA457100搭載) マルツエレック

    ワイヤレス給電受信回路(RAA457100搭載)

    マルツエレック
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤレス充電システム向けの受信回路および電力制御基板 本基板は、ワイヤレス給電の受信回路、バッテリ充電回路、保護回路および外部システムへの電力供給回路を搭載しています。本基板に受電コイルを介してワイヤレスで受信した電力を入力すると、バッテリ充電用の充電制御電圧、充電電流を出力します。さらに内蔵DC/DCコンバータを使用すると、バッテリから外部システムへ安定した電力供給を行うことができます。 ワイヤレス給電送信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。送電部に本製品の対となる【MEB-RAA458100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能となります。 本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA457100を採用しました。RAA457100は、ワイヤレス受電機器に必要なすべての機能(整流、変調、復調、バッテリ保護、DC/DC、およびリチウムイオンバッテリ充電)を3.22mm×2.77mmの小型パッケージに搭載しています。内蔵DC/DCコンバータは、85%の高い効率でバッテリの長寿命化を実現します。また、送電部に対となるRAA458100を使用することで、送受電回路間の双方向通信が可能となります。双方向通信によって、受電する電力を適切に制御することで発熱を最小限に抑え、リチウムイオンバッテリを熱から保護します。 ワイヤレス充電システムによるバッテリ充電が可能 ワイヤレス給電受信回路、バッテリ充電回路、保護回路、DC/DCを搭載 内蔵DC/DCコンバータを使用し、バッテリから外部システムへの電力供給が可能 高効率DC/DCコンバータによりバッテリを長寿命化 ワイヤレス給電送信回路【MEB-RAA458100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能 充電制御電圧:4.05、4.2V、4.35V(選択可能)、最大充電電流:70mA
  • ワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載) マルツエレック

    ワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載)

    マルツエレック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤレス充電システム向けの送信回路および電力制御基板 本基板は、ワイヤレス給電の送信回路、ハーフブリッジ/フルブリッジ両方に対応したMOSFETドライバ回路、モニタ回路および保護回路を搭載しています。本基板に電力を供給すると、送電コイルを介して受信側へ電力をワイヤレス送信することができます。 ワイヤレス給電受信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。受電部に本製品の対となる【MEB-RAA457100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能になります。 本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA458100を採用しました。RAA458100は、小電力ワイヤレス充電システム向け送電側電力制御ICです。5Vシングル電源(モバイルバッテリも可)で動作し、ブリッジ回路過電流保護や2つの過熱保護など複数の保護機能により安全性に配慮されています。ハーフブリッジ/フルブリッジを選択可能なゲートドライバ、各電圧のモニタ機能、2線シリアルインターフェースなどの機能を内蔵しています。RAA458100のレジスタ設定は、基板に搭載されたEEPROM、または外部から2線シリアル通信によって行うことができます。 MOSFETハーフブリッジ回路、MOSFETフルブリッジ回路双方に対応したパワーMOSFETドライバを内蔵 ブリッジ回路過電流保護機能、温度保護機能等、複数の保護機能を内蔵 内蔵12ビットA/Dコンバータによるブリッジ回路入力電圧/電流、サーミスタ電圧(温度)のモニタが可能 ワイヤレス給電受信回路【MEB-RAA457100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能
  • ワイヤレス給電受信回路 マルツエレック

    ワイヤレス給電受信回路

    マルツエレック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤレス給電用の受信回路基板 リチウムイオン電池に最適なワイヤレス給電の受信回路およびバッテリ・チャージャを搭載したワイヤレス充電の受信回路基板です。本基板にワイヤレスで受信した電力を入力すると、リチウムイオン電池の充電に最適な、4.2Vの固定フロート電圧、400mAまたは200mAの定電流を出力します。 ワイヤレス給電の送信基板(MEB-LTC4125-T)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。 キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4120-4.2で、入力電圧を効率よく安定化する動的整合化制御(DHC)機能を内蔵した、同期整流式の降圧ワイヤレスバッテリチャージャです。定電圧/定電流のバッテリチャージャであり、タイムアウト機能、高精度のシャットダウン/実行制御、NTC加熱保護、2時間の安全終了タイマ、自動再充電といった機能を備えています。
  • ワイヤレス給電送信回路 マルツエレック

    ワイヤレス給電送信回路

    マルツエレック
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤレス給電用の送信回路基板 リチウムイオン電池に最適なワイヤレス充電の送信回路基板です。本基板に3V~5.5Vの電圧を入力すると、5Wの電力をワイヤレスで送信できます。ワイヤレス給電の受信回路基板(MEB-LTC4120-R)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。 キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4125で、シンプルで高性能なフルブリッジ共振ドライバです。共振周波数と一致するように自動で駆動周波数を調整するAutoResonant機能を搭載し、最大限の電力を送電することができます。また、受信機の負荷要件にしたがって出力電力を調整するOptimum Power Searchアルゴリズムによりシステム全体を効率化できます。さらに、安全で信頼性の高い動作を確保するための異物検出機能を備えています。
  • ロジックIC FIFOメモリ 沖電気工業

    ロジックIC FIFOメモリ

    沖電気工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    高性能の2Mビット、256K×8ビットのフィールドメモリ ・HDTV、NTSCTV、VTR、デジタル映画やマルチメディアシステムのような高速シリアルアクセスアプリケーション用に設計 ・医療システム、プロフェッショナルのグラフィック、およびデータストレージシステム等の他の用途またはハイエンド向けには設計されていない ・2Mビットの容量は、従来のNTSCTVの1つのフィールドに適合 ・各8ビットプレーンは、個別のシリアル書き込みポートと読み込みポートがあり、独立した制御が可能 ・様々なクロックレートをサポート ・高速FIFO、ファーストイン、ファーストアウト、外部リフレッシング無しでの動作 ・シリアルアクセス用の完全静的タイプのメモリーセルとデコーダーにより、リフレッシュフリーシリアルアクセス動作が可能となり、電源が入ってる限りシリアル読み込み/書き込み制御クロックをHighまたはLowに停止可能 ・追加のSRAMシリアルレジスタまたは256×8ビットの初期アクセス用のラインバッファは、書き込みまたは読み込みのリセットタイミングの直後にクロック遅延のない高速ファーストビットアクセスを可能とする ・書き込みマスク機能または入力イネーブル機能(IE)、およびデータ読み取りスキップ機能あるいは出力イネーブル機能(OE)を備えている
    その他【アクセス時間】30ns、【入力キャパシタンス】7pF、【出力キャパシタンス】7pF、【パッケージ/ピン】28-SOP電源電圧【動作】3.0V~3.6V動作電流(mA)35サイクルタイム【読み込み/書き込み】30ns動作温度範囲(℃)0~70
  • インバータ(NOT)CMOS SOT25 東芝

    インバータ(NOT)CMOS SOT25

    東芝
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    機能高速CMOSインバータRoHS指令(10物質対応)対応出力電流TC74HC相当品の1/2動作電圧(V)2~6
  • AVR series IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP MICROCHIP

    AVR series IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    高パフォーマンス、低パワーの8ビットマイクロコントローラー
    シリーズAVR ATmegaチャンネル数16ビット解像度PWMチャンネル数:6、ADCチャンネル数:8電源電圧(V)2.7~5.5主記憶(RAM)容量(標準/最大)8kB動作温度範囲(℃)‐40~+85パッケージ64-TQFPI/O点数GPIOピン数:54クロック周波数16MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサAVRシリアルインタフェースシリアルUART:2ROMFlash:128kB、EEPROM:4kB
  • 面実装3入力8出力デコーダ 東芝

    面実装3入力8出力デコーダ

    東芝
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    機能3-Line to 8-Line DecoderRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
  • 面実装 同期式4ビットバイナリアップカウンタ(同期クリア) 東芝

    面実装 同期式4ビットバイナリアップカウンタ(同期クリア)

    東芝
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    機能Synchronous Presettable Binary Counter with ClearRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
  • DUAL 2-INPUT POSITIVE-AND GATE Texas Instruments

    DUAL 2-INPUT POSITIVE-AND GATE

    Texas Instruments
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
  • 10進ジョンソンカウンタ CMOS DIP16 東芝

    10進ジョンソンカウンタ CMOS DIP16

    東芝
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    5段階のDフリップフロップによる10進ジョンソンカウンタで、出力を10進数に変換するデコーダを内蔵しています。 最大クロック周波数が大きい。 最小セットアップ時間が短い。
    機能Decade Counter with 10 Decoded OutputRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
  • メモリ DIALIGHT

    メモリ

    DIALIGHT
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーマネージメント DIALIGHT

    パワーマネージメント

    DIALIGHT
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
  • ロジック ON SEMICONDUCTOR

    ロジック

    ON SEMICONDUCTOR
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • インターフェース VISHAY

    インターフェース

    VISHAY
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • インターフェース SILICON LABS

    インターフェース

    SILICON LABS
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • パワーマネージメント ON SEMICONDUCTOR

    パワーマネージメント

    ON SEMICONDUCTOR
    49税込54
    1個
    翌々日出荷
  • PIC24FJ128GA306-I/PT MICROCHIP

    PIC24FJ128GA306-I/PT

    MICROCHIP
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC24FJ128GA010-I/PT MICROCHIP

    PIC24FJ128GA010-I/PT

    MICROCHIP
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC24FJ128GA010-I/PF MICROCHIP

    PIC24FJ128GA010-I/PF

    MICROCHIP
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC24FJ128GA006-I/PT MICROCHIP

    PIC24FJ128GA006-I/PT

    MICROCHIP
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC24EP512GP806-I/PT MICROCHIP

    PIC24EP512GP806-I/PT

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC18LF6622-I/PT MICROCHIP

    PIC18LF6622-I/PT

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC18LF4550-I/PT MICROCHIP

    PIC18LF4550-I/PT

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC18LF452-I/P MICROCHIP

    PIC18LF452-I/P

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC18LF452-I/L MICROCHIP

    PIC18LF452-I/L

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC18LF26K22-I/SO MICROCHIP

    PIC18LF26K22-I/SO

    MICROCHIP
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)その他関連用品