22ページ目: 集積回路(IC)

FA現場のお役立ち情報
14,052件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS コンデンサ 5600μF, ,80V dc, B41231A0568M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 5600μF, ,80V dc, B41231A0568M000

    EPCOS
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 5600μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 電力用抵抗器,25W,±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 電力用抵抗器,25W,±1%

    ARCOL(OHMITE)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    7日以内出荷
    定格電力 = 25W。シリーズ = HS。許容差 = ±1%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16

    ルビコン
    499税込549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1800μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH2200MEFC10X20 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH2200MEFC10X20

    ルビコン
    519税込571
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOP 1 74 東芝

    Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOP 1 74

    東芝
    819税込901
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法10.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)16動作モードシリアル - シリアル, パラレル論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能シフトレジスターエレメント数1ステージ数8方向性タイプ単方向
  • Toshiba インバータ インバータ 74 東芝

    Toshiba インバータ インバータ 74

    東芝
    329税込362
    1袋(5個)
    当日出荷
    幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 6 V, 12 ns @ 4.5 V, 60 ns @ 2 Vロジック機能インバータシュミットトリガー入力なし
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±1%, MF1/4CC2002F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±1%, MF1/4CC2002F

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗20kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 700 Ω TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 700 Ω

    TDK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
    シリーズACMインピーダンス700ΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装線数2
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    91税込100
    1個
    欠品中
    RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
    仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:10kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-63
  • バイポーラフォーセプス 60シリーズ ConMed

    バイポーラフォーセプス 60シリーズ

    ConMed
    99,980税込109,978
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    コンメド電気メスハイフリケーター2000のバイポーラフォーセプスとして使用可能。汎用型バイポーラフォーセプス
  • 盤用ブザー AC200/220V サクサテクノ

    盤用ブザー AC200/220V

    サクサテクノ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    パネル径 Φ67に対応する盤用ブザーです。EA4012B相当品になります。RoHS2に対応
    仕様●RoHS:2021/01/26時点アズワン品番67-0383-14
  • 単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
    サーメットトリマーは高信頼型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。一般品の半固定抵抗器で採用されている炭素皮膜型の抵抗体に代えてセラミックと金属(メタル)の複合素材であるサーメットを採用することで接点の安定性や耐久性を向上しています。
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:100KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上アズワン品番67-0402-46
  • 単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:3KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上アズワン品番67-0402-54
  • 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入 KEMET

    電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●高さ:11.5mm●寸法:10.5 x 6.5 x 11.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:200Ω●シリーズ:FMR●許容差:-20 → +80%●奥行き:6.5mmアズワン品番65-7047-78
  • 電解コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6931-13
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 30W Bellnix(ベルニクス)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 30W

    Bellnix(ベルニクス)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:10.8 → 13.2●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-08
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 50V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    289税込318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7145-77
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 50V dc 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 50V dc 1袋 25個入

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    自動車のパワートレインや安全装置には使用しないでください。RDEシリーズ。村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型でありながら静電容量が大きく、高周波に対する低いESRを実現しています。エポキシ樹脂めっきのスズ/銅製ラジアルリード線を備えています。用途。商用電子機器 家庭
    仕様●静電容量:1μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 3.15 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:4mm●シリーズ:RDE●末端仕様:ラジアルアズワン品番65-7108-06
  • コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 2個入 ニチコン

    コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    GX シリーズ。Nichicon GX シリーズアルミ電解コンデンサは、スナップイン端子タイプです。5000 時間の耐久性を持つコンパクトで長寿命コンデンサです。また、この電解コンデンサは幅広い温度範囲に対応しています。スイッチング電源や汎用インバータの平滑化に最適です。静電容量許容差: ± 20 %、使用温度範囲: -25℃ → +105℃
    仕様●静電容量:82μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:GXアズワン品番65-7186-72
  • コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1袋(5個)
    当日出荷
    アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7175-11
  • コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:GAアズワン品番65-6967-78
  • コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7179-83
  • コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1袋(5個)
    欠品中
    アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
    仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7158-56
  • コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    829税込912
    1袋(25個)
    当日出荷
    アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7160-50
  • MLCC 1μF 50V dc 1袋 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1μF 50V dc 1袋 500個入

    MURATA(村田製作所)
    19,980税込21,978
    1袋(500個)
    9日以内出荷
    用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
  • MLCC 10nF 50V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10nF 50V dc 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷
  • MLCC 100nF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100nF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    1,698税込1,868
    1セット(1000個)
    欠品中
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7126-07
  • Capacitor Film Radial 630V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 630V

    日精電機[制御機器]
    929税込1,022
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • Capacitor Film Radial 50V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 50V

    日精電機[制御機器]
    519税込571
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • BC Components 酸化金属バリスタ BC Components

    BC Components 酸化金属バリスタ

    BC Components
    73税込80
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 500Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 500Ω

    ARCOLECTRIC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×16.52×3.44ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)500許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±50
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 300W 22Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 300W 22Ω

    ARCOLECTRIC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 300W 15Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 300W 15Ω

    ARCOLECTRIC
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 7.5Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 7.5Ω

    ARCOLECTRIC
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)27.3×28×14.8シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)7.5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 200Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 200Ω

    ARCOLECTRIC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)27.3×28×14.8シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 3Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 3Ω

    ARCOLECTRIC(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)15.9×16.5×8.8シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)3許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 40Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 40Ω

    ARCOLECTRIC
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)40許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 4.7kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 4.7kΩ

    ARCOLECTRIC
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズHS100抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25温度係数(ppm/℃)±25
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 300Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 300Ω

    ARCOLECTRIC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)300許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 3.3Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 3.3Ω

    ARCOLECTRIC
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)3.3RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)