カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 能動部品
- 集積回路(IC)
- 汎用ロジック(71)
- 集積回路(IC)
- 能動部品
- 電子部品(オンボード)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- RS PRO(37)
- ニチコン(7)
- EPCOS(7)
- VISHAY(4)
- AVX(3)
- TDK(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- KEMET(2)
- ノーブランド(1)
- 日本ケミコン(1)
- BOURNS(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- EATON(イートン)(1)
- Roxburgh EMC(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト

RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 88dB
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷仕様サウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 内部寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 1.2V dc丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 75dB
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(5個)翌々日出荷仕様サウンドレベル = ≧75dBドライブタイプ = 内部寸法 = 9.6 x 5mm供給電流 = 30mA直径 = 9.6mm高さ = 5mm最大周波数 = 3kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 2V dcRS Pro電子機械式ブザー. RS Pro電子機械式ブザーは、駆動回路を内蔵し、ハウジング材質はPBTで、定格電圧が3 V dcとなっています。RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 80dB
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(2個)翌々日出荷仕様サウンドレベル = 80dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部寸法 = 12 (Dia.) x 14mm供給電流 = 20mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.7kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小周波数 = 1900Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 2V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3pF 100V dc ±0.25pF 5mm
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081袋(25個)翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hzパネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 330μF
ニチコン¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 102dB パネルマウント
RS PRO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 102dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 59.5mm高さ = 22mm寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro 圧電ブザー 96dB パネルマウント
RS PRO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 33.7mm高さ = 14.5mm寸法 = 33.7 (Dia.) x 14.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 81dB パネルマウント
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 断続直径 = 41.8mm長さ = 60mm奥行き = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 60 x 41.8 x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 8mAフランジ付きパルストーンブザーフライングリード. フランジ取り付けパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO¥959税込¥1,0551個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 4mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF
ニチコン(3件のレビュー)¥749税込¥8241袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VYリード径 = 0.6mmニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウント
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23mm長さ = 33mm高さ = 17mm寸法 = 33 x 23 x 17mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃最大周波数 = 4.2kHz供給電流 = 8mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 33μF
ニチコン¥389税込¥4281袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = HEリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 100dB パネルマウント
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 100dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 50mm長さ = 70mm奥行き = 37.5mm高さ = 37.5mm寸法 = 50 x 37.5mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +80℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 8000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF
日本ケミコン¥849税込¥9341袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 3300μF
ニチコン¥849税込¥9341個当日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリード径 = 0.8mmアルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 86dB パネルマウント
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:86dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:33.7mm高さ:14.5mm寸法:33.7 (Dia.) x 14.5mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4kHz最小周波数:3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 1kΩ, 1W, 回転数:360°連続
VISHAY¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 連続ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 9.525mm定格電力 = 1W終端スタイル = タレット許容差 = ±20%シリーズ = 357高さ = 34.5mm寸法 = 22.23 (Dia.) x 34.5mm温度係数 = ±600ppm/℃22 mm 357シリーズポテンショメータ. Vishayの357シリーズ精密ポテンショメータは一般的にオーディオ用途で使用されます。 357シリーズポテンショメータは、熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備え、500万回のシャフト回転寿命を誇ります。. 特長と利点:. 導電性ポリマー素子 直線性許容差: ±1 %単独 絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V dc 電気的有効回転角度: 340 ° ± 3 ° 動作トルク: 3.68 mNm 取り付けブッシュ: Φ9.5 mm、長さ9.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 39μF
ニチコン¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 39μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PW寿命 = 2000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 83dB 表面実装
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様取り付けタイプ:表面実装最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:20V dcサウンドレベル:83dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続長さ:16.9mm奥行き:16.9mm高さ:7.8mm寸法:16.9 x 16.9 x 7.8mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+70℃最大周波数:4.5kHz最小周波数:3500Hz角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
RS Pro 圧電ブザー 86dB スルーホール
RS PRO¥769税込¥8461個翌々日出荷仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 86dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 24.5mm高さ = 16mm寸法 = 24.5 (Dia.) x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.9kHz最小周波数 = 2900HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RS Pro 圧電ブザー 75dB スルーホール
RS PRO¥929税込¥1,0221個翌々日出荷仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23.3mm高さ = 10.2mm寸法 = 23.3 (Dia.) x 10.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.7kHz最小周波数 = 2700HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RS Pro 圧電ブザー 75dB スルーホール
RS PRO¥779税込¥8571個翌々日出荷仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23.3mm高さ = 10.2mm寸法 = 23.3 (Dia.) x 10.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.7kHz最小周波数 = 2700HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RS Pro 圧電ブザー 95dB スルーホール
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 23.5 x 9.5mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.9kHz最小周波数 = 2900Hz丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応![コンデンサマイク GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750529-251222-02.jpg)
コンデンサマイク
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷コンデンサーマイク寸法(mm)径/6.0高さ(mm)2.7感度-28dB~-46dB指向性全指向性インピーダンス(Ω)2.2K実装タイプcondenser_mic基準電圧DC3V線数2線式
コンデンサマイク
ノーブランド¥999税込¥1,0991個3日以内出荷高感度でSN比のよいコンデンサーマイク ROM-2235P-HD-Rは、PUI Audio社のHDシリーズ無指向性コンデンサーマイクロフォンです。プレミアム級のFETとダイヤフラムを使用しており、高感度と優れたSN比を実現しています。ROM-2235P-HD-Rは直径5.8mmのコンパクトな筐体ですが、20Hz~20kHzの周波数帯域を忠実に再現します。仕様【SN比(1kHz、94dB入力)】68dB【SPL入力(THD<3%)】110dB(max)質量(g)0.5以下寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.8×高さ2.7定格電圧(V)3DC感度-35±3dB(1kHz@50cm、0dB=1V/Pa)周波数範囲(Hz)20~20000RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)出力/2.2k(@1kHz)消費電流500μA(RL=2.2kΩ)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)1~10DC










































![コンデンサマイク GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750529-251222-02.jpg)