【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ストロングメッシュシート萩原工業(1件のレビュー)7日以内出荷
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。
塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。
連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。
充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。
消防法の定める防炎物品です。
焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%形状折りたたみタイプ色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト材質(シート)ポリプロピレン伸度(%)縦15×横18質量(g/m2)116引裂強度(N)縦230×横280材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメ内径(mm)12ハトメ外径(mm)23引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎材質(ロープ)ポリプロピレン耐候年数(年)約3(目安)ハトメ#28サービス分類オーダー・加工