その他学童用実験器具/実験用品 :「モーター 模型」の検索結果
BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード
付属品収納ケース
寸法(mm)540×280×390
1個
¥845,000
税込¥929,500
15日以内出荷
うちわで風力発電機の風車を回すと家のあかりが点灯します。
スイッチ切替えでメロディーが鳴ります。
しくみ解説パネル付き
仕様メロディー:4V、10mA
付属品収納ケース
寸法(mm)550×340×360
径(Φmm)風力発電機:240(DCモーター)
LED赤色LED2個
1個
¥285,000
税込¥313,500
15日以内出荷
ステンレス水槽に湯を入れるとアクリル水槽との温度差で発電します。
LED点灯及びファン回転の切替可能
高温温度計/低温温度計で温度差が見えます。
水槽の水はバスポンプにより循環するので、低温に保たれます。
仕様発電負荷:【1】Φ3mm発電ダイオード赤(1.9V 20mA)(5個)、【2】モーター付きファン
付属品バスポンプ(100V)
寸法(mm)ペルチェ素子:40×40(3個)
本体寸法(mm)300×280×285
温度表示表面センサ付液晶デジタル温度計(2個)
1個
¥475,000
税込¥522,500
15日以内出荷
ボイラーから発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
ボイラーには安全弁付き
仕様ボイラー:圧力鍋、カセットコンロ、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード
付属品収納ケース
寸法(mm)560×280×390
1個
¥440,000
税込¥484,000
48日以内出荷
地熱貯留層から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯。地熱貯留層(圧力鍋)には安全弁付き
仕様地熱貯留層:圧力鍋、IHヒーター(1,400W)、タービン:Φ120mm、MAX2,800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:Φ3mmLED赤(3.6V20mA)(約15個)
付属品収納ケース
寸法(mm)560×320×390
1個
¥485,000
税込¥533,500
62日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。