その他学童用実験器具/実験用品 :「分度器セット」の検索結果
関連キーワード
高等学校におすすめの光の屈折・反射実験セット。4色の光源装置(スリットライト)に各種レンズをセットにしました。スリットライトは一色ずつ別々に使用できるので、レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。[特長]。4色の光源がセットになっているので、それぞれの光線の道筋が容易に識別できます。白色光はプリズムによる分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付き
セット内容D20-1509-01~-04光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、おう形スモークレンズ(f=約-85mm)、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用そう
寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ)
電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
1セット
¥43,000
税込¥47,300
4日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用てこと振り子実験器のセットです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこ、振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。[特長]。スタンドは共通なので実験によって使い分けできます。振り子実験器の糸は巻取り式で簡単に調整ができ、最大1.2mまで伸ばすことができます。
仕様力学実験用樹脂おもり(10g):13個、振り子実験器(本体):・角度表示120°の半円分度器、
寸法(mm)実験用てこKG(本体)/うで:400(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)、【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
寸法(Φmm)振り子実験器(本体):Φ100mm
1セット
¥34,800
税込¥38,280
8日以内出荷
線形LEDで光路くっきり
線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。
セット内容光源装置 L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2 種、台形スモークレンズ、小型光学用水そう、全円分度器、収納ケース
光源【光源装置L-2】線形LED(高輝度白色)・シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可)
電源【光源装置L-2】単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売)
寸法(mm)【光源装置L-2】110×112×52
1セット
¥29,200
税込¥32,120
9日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸
1セット
¥13,500
税込¥14,850
5日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド、専用ケース
1セット
¥25,200
税込¥27,720
8日以内出荷
生徒用の力の合成・分解実験器が登場。力のつり合いや合成、分解の実験がこれ1台で実験できる
傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。
力の大きさをニュートンメーターで測定。
生徒実験用の力の合成・分解実験器。中心の傾倒軸の状態で合力方向やつり合いの状態がひと目でわかるので、生徒の理解が深まります。
セット内容本体(200×200mm、全円分度器印刷)、ニュートンメーター GN-1 2個、プーリー付クランプ、おもり(50g)4個
機能傾倒支持棒
測定範囲ニュートンメーター:0~±19.99N(0~±1.999g)
最小表示単位ニュートンメーター:±0.01N(±1g)
寸法(mm)ニュートンメーター:157×45×24(突起部含む)
電源ニュートンメーター:単4乾電池2個(別売)
1セット
¥27,000
税込¥29,700
5日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド
1セット
¥17,500
税込¥19,250
8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付
付属品振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
セット内容C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y
寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
寸法(Φmm)振り子実験器:100
1セット
¥23,500
税込¥25,850
8日以内出荷
傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。
力の大きさをばねはかりで測定&設定可能。
ばねはかりは裏面に磁石が付いています。そのため、うでに固定できるので演示実験がしやすくなっています。また、手で支持する際のぶれを解消できるため、測定精度が高くなります。
セット内容本体(Φ300mm、全円分度器印刷)、うで(全長320mm)3本、専用ニュートンばねはかり(2N・裏面磁石付き)3本
1個
¥45,000
税込¥49,500
4日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。