その他学童用実験器具/実験用品 :「実験容器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニンヒドリンのたんぱく質(アミノ酸)や、尿素、アミン類に敏感に反応する性質を利用して、汗やあかなどの汚れを確認できるキットです。ハンカチや靴下、シャツなどの目に見えない汗を探し出し、衣服などのどの部分が一番汗で汚れるのか調べてみましょう。
セット内容ニンヒドリン試薬(1g×2本)、小型噴霧容器、提示用資料(B3判PP加工)、実験のてびき
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

100mm角のアルミニウム箔です。電気を通すもの・通さないものの実験や、ゴム栓などで形を整えて少量の試料の加熱用容器として使用できます。
寸法(mm)100×100×t0.015
1個(500枚)
4,950 税込5,445
当日出荷

消えにくく長持ちする煙を作り出せる! スイッチを入れるだけで空気の流れがわかりやすい白煙を発生させることができる簡易スモークマシンです。発生した白煙は、ファンにより送り出しますのでチューブなどを接続して任意の場所に白煙を送ることも可能です。空気のあたたまり方の実験などで教室や容器に白煙を送り込み空気の動きを可視化するのに最適です。 空気の流れを白煙で可視化できます。 カートリッジ式で、液漏れ防止/液注入不要
セット内容発煙装置(70×123×70mm(専用カートリッジ装着時・突起部含む))、専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタ
1個
29,880 税込32,868
3日以内出荷

煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体の遮光と煙を見やすくする照明を使い、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察することができます。C15-7110発煙装置 SGE-1を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察することが可能です。 熱源の位置を変えていろいろなパターンで観察可能 煙を見やすくする照明付で空気の動きがわかりやすい
セット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ
1セット
25,000 税込27,500
4日以内出荷

簡易真空容器や排気盤で使用することができる実験装置です。真空中の音や風の変化などを同時に観察することができます。真空内はどんな世界なのか実験して確かめてみましょう。
仕様その他:防振ゴム付き セット内容プロペラモーター、電子ブザー、真空実験用フリースペース 寸法(mm)100×100×108 電源単3乾電池1個(別売)
1個
5,800 税込6,380
4日以内出荷

F35-1441 氷のでき方実験セット ナリカ 動画あり
結露しにくいから氷のでき方がよく見える。氷のでき方を観察する装置です。結露しにくい透明容器、プラスチック試験管は中の液体が凍っても割れないので、安心して実験できます。
セット内容透明容器、プラスチック試験管 2本、氷結確認仕切、アルコール温度計(-20~+50℃)、シリコンカバー 型式Y-IM
1セット
3,600 税込3,960
4日以内出荷

ふたをした容器の中でろうそくを燃やした時に、上部と下部ではどちらが先に消えるでしょうか?集気びんでは行いにくい、探究的な実験ができます。また、N65-9307 児童用酸素モニタを併せて使うことで、酸素濃度の変化を確認しながら実験を行うとより効果的です。
セット内容ろうそく台付ベース(高さ調節可能) 2個・アクリル角柱(大きさ:100×100×200mm)・ふた・児童用酸素モニタ用磁石 2個・ろうそく(小粒) 20本・ろうそく(ティーライト) 2個
1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷

本体に純水を入れ、二酸化炭素を注入することで炭酸水を作る専用容器です。 純水から不純物のない炭酸水を簡単に作ることができるため、炭酸水を蒸発させる実験に最適。蒸発後不純物が残りません。
付属品カートリッジホルダー、カートリッジチャージャー2本 材質本体:18-8ステンレス、カートリッジ:ポリアセタール樹脂 容量(L)約1
1個
18,000 税込19,800
5日以内出荷

煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体を遮光し、煙を見やすくする照明を使用しているので、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察できます。付属の発煙装置を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察できます。[特長]。熱源の位置を変えて、いろいろなパターンで観察できます。煙を見やすくする照明付きで、空気の動きがよくわかります。
付属品【発煙装置 SGE-1】専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタ セット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ、発煙装置 SGE-1 寸法(mm)【発煙装置 SGE-1】70×123×70(専用カートリッジ装着時・突起部含む)
1セット
54,880 税込60,368
8日以内出荷

「身の回りの物質」でプラスチックをどのように指導したらいいか迷ったら、このセットを使ってみませんか! コンビニやスーパーで食料品などの日常品の買い物をするときに手渡されるレジ袋や容器・包装品などのほとんどはプラスチックです。 いまや電化製品などの機械部品もはじめ、さまざまな分野にまでプラスチックの用途が広がり、もはやプラスチックなしの生活がわれわれには不可能となっています。 この教材は日本でのプラスチック生産量の高い素材(ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン)を扱っています。 教科書に準拠し、かつ探究活動もできるワークシートを用意しました。 ハンズオンでの学習は子どもたちに確かな知識を定着させ、考える力を育む工夫がされています。 理科の時間に無理なく教えることができます。 生徒用ワークシートと教師用資料が付属します。 必要枚コピーするだけでいいので、準備に時間がかかりません。 素材をワークシートにはれるので、個人個人の実験結果が記録できます。
セット内容実験用プラスチック板(4種5袋)、実験用プラスチック片(4種1袋)、未知の実験用プラスチック板(4種1袋)、未知の実験用プラスチック片(4種1袋)、プラスチック容器(60mL)4個、クリップ1箱、S77-1410ねばねばくんII4セット、成形用ガラス棒4本(約Φ4×200mm)、プラスチックスプーン20本、成形用ガラス管144本、目盛付きプラスチックカップ(30mL)8個、ストロー100本、グラットネル収納ケース、USBメモリ(教師用資料及びワークシート) 対応4グループ用(4名1グループ)
1個
27,200 税込29,920
8日以内出荷

脱水素酵素(デヒドロゲナーゼ)の作用を調べる実験の必需品。排気口を備えた主室と、屈曲した反応基質容器(副室)がセットになっています。
材質ガラス 全長(mm)215 容量(mL)20(主室)、10(副室)
1個
4,100 税込4,510
9日以内出荷

中学2年生 化学変化と物質の質量 2種類の試薬を反応させ、その変化前・変化後の全体の質量の比較や発生した気体を逃した後の質量を比較します。 容器本体と容器内の小びんに試薬を入れ、容器を横にすることで試薬が混合されます。 簡単な操作で、液もれの心配もなく安全に実験できます。
材質ポリプロピレン 寸法(Φ×mm)77×161
1個
1,800 税込1,980
13日以内出荷

おすすめ人気ランキング