その他学童用実験器具/実験用品 :「実験用直流電源」の検索結果
乾電池の代わりになる電源装置で、直列つなぎ時の電圧を安定して得ることができます。乾電池では電力消費が多い電熱線、電磁石などを使った実験に最適です。実験を安全に行うための機能満載の直流安定化電源装置です。
電流制限スイッチ搭載により、電熱線や電気回路が発熱しすぎないよう、最大の出力電流を切替えることができます(切替えは1、3、5A)。
保護用の電流制限安全装置を搭載。パネルは、回路がつながっているようにイメージできます。
積み重ねてすっきり収納できます。コードがすっきり収納できる、コード巻き取り用脚付き。
【ナリカだけの安全に配慮したオリジナル機能】
電流制限安全装置
児童たちが誤って高い電圧を設定しても電流が流れすぎないようにストップをかけます。
1A・・・ろうシート(みつろう)などを溶かす実験に
3A・・・発泡スチロールを溶かす実験、水温上昇の比較実験に
5A・・・最大電流まで使えます。
ショート警告ブザーとランプ
万一、回路がショートしたり、電流制限を超えている場合はランプと音でお知らせします。
種別PSW-009V
寸法(mm)170×210×105(突起部含む)
質量(kg)約2
出力電圧(V)DC1.5、3.0、4.5、6.0、7.5、9.0V(固定切替式)
最大電流(A)5
入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)
保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
電流制限(A)1、3、5A(切替式)
1個
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
直流安定化電源の中では、プラスチックケースの使用などで非常に軽量かつ低価格の電源装置です。また、実験室での利用を考えたメーター配置や安全面などを備えて、回路面でも高い信頼性を実現しています。
種別PSW-005
寸法(mm)220×150×170
質量(kg)約1.8
電源AC100V
表示アナログ電圧計、アナログ電流計
出力電圧(V)DC0~20
最大電流(A)5
機能サービスコンセント(AC100V)
保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
¥37,000
税込¥40,700
4日以内出荷
直流電圧によるイオンの移動を低電圧で行うことができます。電源は9Vの乾電池3個を使用した簡易電源装置を用いて手軽に行うことができ、実験後は実験台をコンパクトに収納できて大変便利です。
付属品簡易電源装置(イオンの移動実験用)、イオン移動実験用台、目玉クリップ4個、リード線(バナナ-ミノムシ)赤黒各1本、専用ろ紙、リトマス試験紙(赤・青)
種別WN型
寸法(mm)約110×80×32(突起部含まず)
電源006P乾電池(9V)3個(別売)
1個
¥7,900
税込¥8,690
4日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。