13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオン交換作用を持つイオン交換樹脂の実験に便利な実験器具をセットにしました。
セット内容2方コック付注射筒(30mL)1セット、注射筒用ろ紙5枚、ビーカー(ガラス)10mL2個
1セット
2,800 税込3,080
4日以内出荷

簡易版の実験器具乾燥器。
寸法(mm)405×335×505 質量(kg)4.1 消費電力(W)290
1個
26,000 税込28,600
9日以内出荷

高校化学「官能基をもつ化合物」 簡易のエステル合成実験用実験器具のセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)6本、穴あきゴム栓(1穴)6個、ガラス管(全長380mm)6本
1セット
3,400 税込3,740
4日以内出荷

My実験シリーズ。花粉の採取と観察のための実験器具です。プレパラートを収納できるケース付き。
セット内容花粉採取用シール 60シート(1シートあたり24枚)、スライドガラス 100枚、プレパラートケース 50個(2枚収納可、ボール紙製)、輪ゴム 50本 ※1セット50人分
1セット
5,500 税込6,050
4日以内出荷

中学2年生 化学変化 酸化還元実験に使用する組立済実験器具です。面倒な組立ての必要がなく、届いてすぐに使える便利なセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)・ガラス直管2種・シリコン管・ピンチコック・穴あきゴム栓(1穴)
1個
3,800 税込4,180
4日以内出荷

中学1年生 物質のすがた 水素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管2種・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

中学1年生 物質のすがた アンモニアの気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,100 税込3,410
4日以内出荷

高校化学基礎「化学反応式」 試験管を用いた炭酸水素ナトリウムの熱分解用実験器具のセットです。シリコン管の先が直感タイプのため、試験管に直接発生した気体を送ることが可能です。
セット内容試験管4本、シリコン管4本、ガラス直管4本、穴あきゴム栓(1穴)4個、I字管4本
1セット
2,800 税込3,080
4日以内出荷

F35-1008 気体発生装置 酸素・二酸化炭素 ナリカ 動画あり
中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

小学校6年生燃焼の仕組み 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。 組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
1個
4,900 税込5,390
4日以内出荷

線香のけむりを用いて気体の対流現象を実験するものです。実験器具で従来気体の対流現象を顕著に見ることはむずかしいものでしたが、本器はプラスチックと線香だけで明瞭に気体の対流現象を観察することができます。
仕様【裏ぶた】黒つや消し、取り外し可能 付属品線香10本 材質透明アクリル樹脂 寸法(mm)150×30×150
1個
7,500 税込8,250
6日以内出荷

静電高圧ゼネコンと、静電気実験を行うための7つの実験器具をセットにしたものです。グループ単位で生徒たちが手軽に実験できます。静電高圧ゼネコンはハンドルを回転させるだけで10,000Vの高電圧を発生させられるハンディタイプの静電高圧発生装置です。
付属品電気振り子EG-02、ハミルトンのフライホイールHF-S、アルミ集電気EG-03 2個、簡易コンデンサー組立てキットEG-05、静電モーター組立てキットEG-06、ムーアのモーター組立てキットEG-07、蛍光灯(8W) 厚さ(mm)75(発電ローラー部) 寸法(mm)223×255(本体) 出力電圧(V)最大約10000(静電高圧ゼネコン)
1セット
66,000 税込72,600
8日以内出荷

WM-AF 水平すだれ式波動実験器 ナリカ 動画あり
横波に関する諸現象を観察するための実験器具です。 クロスアームの長さの違う物を比較することで媒質による波の伝わる速度の違いを示すことができ、クロスアームの長い物と短い物を直接接続すると境界面での反射波と透過波を観察することができます。 接続用モジュールを間に入れて器具を接続すると連続的に変化するようすも観察することができます。使用しない時はフラットにできるので場所を取らずに収納できます。
仕様【実験例】定常波、固定端反射、自由端反射、波の進行、波の独立性と重ね合わせ、媒質の違いによる伝わる波の速度の違い セット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、モジュールB(速い波)(全長920mm、クロスアーム長230mm、5.9kg)、接続用モジュール(全長600mm、クロスアーム長230~460mm、4.5kg)、消波装置、固定具(固定端)、連結器具
1個
250,000 税込275,000
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング