その他学童用実験器具/実験用品 :「温度計ケース」の検索結果
関連キーワード
専用の透明プラスチック製ケースに入れたものです。
目盛(℃)-20~+110
1目盛(℃)1/1
長さ(mm)310
本体棒状
児童でも開けやすいケース入り。便利な透明ケース付きのアルコール温度計。日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
仕様スタンドケース入り
全長(mm)300
測定範囲(℃)-20~+50
1目盛(℃)1/1
1個
¥700
税込¥770
8日以内出荷
児童でも開けやすいケース入り。便利な透明ケース付きのアルコール温度計。日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
仕様スタンドケース入り
全長(mm)300
測定範囲(℃)-20~+105
1目盛(℃)1/1
1個
¥650
税込¥715
4日以内出荷
もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。 収納ケース付き。
付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)、収納ケース
寸法(mm)205×205×50
電源(V)AC100
温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ)
設定値出力:1000W、700W、450W
1個
¥22,200
税込¥24,420
9日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。