その他学童用実験器具/実験用品 :「電流計電圧計」の検索結果
関連キーワード
1セット
¥46,000
税込¥50,600
4日以内出荷
黒板に貼り付けて使用できるデジタル表示の直流電流計と直流電圧計です。教室の後ろからでもはっきり見える大型の7セグメント採用。黒板を使った電気回路組立の説明や演示実験に最適です。
その他背面マグネット付き
種別DV-B
寸法(mm)250×70×150
質量(g)約700
電源単3乾電池4個(別売・充電池不可)
測定レンジ±0.2V、±20V(表示オート切替)、小数点1桁もしくは2桁表示
1個
¥35,000
税込¥38,500
4日以内出荷
電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット。電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース
測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)
内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
1セット
¥63,900
税込¥70,290
4日以内出荷
電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース
内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-025
寸法(mm)170×210×130
表示アナログ電圧計、アナログ電流計
出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5V(固定切替式)
最大電流(A)5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-6XF
寸法(mm)170×210×170
表示アナログ電圧計、アナログ電流計(いずれも直流のみ)
出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、AC0~10V(2Vステップ)
最大電流(A)DC5A、AC2A
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
1個
¥57,000
税込¥62,700
4日以内出荷
直流安定化電源の中では、プラスチックケースの使用などで非常に軽量かつ低価格の電源装置です。また、実験室での利用を考えたメーター配置や安全面などを備えて、回路面でも高い信頼性を実現しています。
種別PSW-005
寸法(mm)220×150×170
質量(kg)約1.8
電源AC100V
表示アナログ電圧計、アナログ電流計
出力電圧(V)DC0~20
最大電流(A)5
機能サービスコンセント(AC100V)
保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
¥37,000
税込¥40,700
4日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。