骨伝導実験セットナリカ4日以内出荷
歯に割ばしなどをはさみ、音源(オルゴール)に触れることで骨伝導を体感できます。また、付属の頭蓋骨模型を使うことで、音が耳に伝わるまでの経路の説明もできます。さらに、マイク(別売)で収集した音を、スピーカーなどで出力するで、頭蓋骨に伝わってきた音を複数人で聞くこともできます。
セット内容頭蓋骨模型(ミニ)(100×80×80mm、120g)、オルゴール
小型人体骨格模型(筋肉付)CT-Mナリカ4日以内出荷
4年生 人の体のつくりと運動
個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能種別(筋肉付)CT-M材質ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉)全高(mm)約460
古代人頭蓋骨模型(ボイセイ猿人)ナリカ11日以内出荷
●(ボイセイ猿人)(OH5)●解剖分解数:2●1970年、トゥルカナ湖(旧ルドルフ湖)で発見された頭蓋骨で約170万年前のものを復元した模型です。
種別(ボイセイ猿人) VP755N/1寸法(mm)180×180×225質量(kg)0.96
古代人頭蓋骨模型 (古代型ホモサピエンス)VP754N/1ナリカ11日以内出荷
ホモ・ハイデルベルゲンシス。1921年、ローデシア(現在のザンビア)北西で発見された頭蓋骨で12万5千年以上前のものを復元した模型です。
種別VP754N/1古代型ホモサピ寸法(mm)210×155×235質量(kg)0.89
古代人頭蓋骨模型(クロマニヨン人)ナリカ11日以内出荷
1868年フランス南部のベゼル渓谷で発見された頭蓋骨で2万~3万年前のものを復元した模型です。
種別(クロマニヨン人) VP752N/1寸法(mm)200×150×260質量(kg)1
古代人頭蓋骨模型(ネアンデルタール人)ナリカ8日以内出荷
1908年フランスのラ・シャペローサンで発見された頭蓋骨を復元した模型です。
種別(ネアンデルタール) VP751N/1寸法(mm)220×160×225質量(kg)1
古代人頭蓋骨模型(北京原人)ナリカ11日以内出荷
●解剖分解数:2(北京原人)●中国、北京郊外の周口店の洞窟で発見された頭蓋骨を復元した模型です。
種別(北京原人) VP750/1寸法(mm)210×145×215質量(g)960
頭蓋骨模型 A20Nナリカ8日以内出荷
ナチュラルキャストにより学術的に正確で、歯も本物と区別がつかぬほど精巧にできています。頭蓋冠、頭蓋底、下顎骨が分解できます。
材質プラスチック寸法(mm)200×135×155質量(g)700
泌尿器系の構造模型 K32Nナリカ8日以内出荷
骨盤、その他の骨、筋肉を備えた腹膜後腔の模型です。下大静脈、腹大動脈とその脈枝(腸骨部動脈含む)、尿道上部、直腸、腎臓、副腎が見られます。右腎臓の前半分は取り外して内部を見られます。男性泌尿生殖器(膀胱と前立腺、前後に分解可)と女性泌尿生殖器(膀胱、子宮と卵巣、上下に分解可)を交換できます。
仕様解剖分解数:6その他ベースボード付き材質プラスチック寸法(mm)410×310×150
耳の構造模型 VJ-513Nナリカ8日以内出荷
平衡聴覚器5倍大模型
外耳、中耳、内耳をわかりやすく示してあります。耳小骨、骨迷路(蝸牛、神経付)は取外せます。サイズが大きいため、演示に最適です。
その他解剖分解数3、プラスチック製台付き材質プラスチック寸法(mm)250×410×250
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
その他学童用実験器具/実験用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
pH計佐藤計量器製作所税込¥16,500¥15,000