その他学童用実験器具/実験用品 :「USB 3.0」の検索結果
関連キーワード
リアルタイムで空気中のエタノール濃度を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品サンプルびん(250mL)、キャップ、テープ、ストッパー
適合実験例:発酵時のエタノールの生成速度の測定、エタノールの離散量の測定、エタノール発酵を代謝経路として利用する微生物の特定
型式GDX-ETOH
測定範囲0~3%
電源充電式電源(USB充電式)
測定項目エタノール濃度(空気中)
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
マイクロスケール実験とは、従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の軽減・廃液の少量化・実験時間の短縮・個別実験(1~2人)が可能・普通教室での実験が可能など多くのメリットがあります。この実験セットでは、下記3つの実験を手軽に行うことができます。●電解質溶液の伝導性実験●ダニエル電池・ボルタ電池の製作●塩化銅水溶液の電気分解
セット内容12セルプレート 2枚、亜鉛板 5枚、銅板 5枚、マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 5枚、ビスキングチューブ 30cm、試薬びん 5本、炭素電極用芯 6本、クリップケーブル(赤・黒各1本)、USBクリップケーブル 1本、リード線付きプロペラモーター 1個、ミニピンセット5本
種別電気分解・電池
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
科学ってなに?が見えてくる。研究を疑似体験。科学的に考える力を身につける。科学者が未知の事象を解明し続けているように、私たちも推測、予想をしてボックスの中身を開けることなく確かめます。他のグループとお互いの結果を発表しあい、再度検討します。ボックスを開けない(答えを見ない)ことで、生徒は『科学的な探究のプロセス』や『科学的な合意への道すじ』を学んでいきます。 標準時間:3~8時間分
仕様【標準時間】3~8時間分・【学習項目】ブラックボックスの中のようすを調べよう、ブラックボックス検討委員会、再検証:ブラックボックスの中のようすを調べよう
セット内容ブラックボックス(本体、パーツ)、聴診器、棒磁石、スプレー糊、USBメモリ(教師用資料及びワークシート)
対応1セット16人分
1個
¥40,000
税込¥44,000
8日以内出荷
定番の金属の比熱測定をICT活用で探究に
セット内容比熱測定用体 SH-3N(3種組)、(銅・鉄・アルミニウム 各100g)、Go Direct 温度センサ GDX-TMP、サーモカップ 4個
測定範囲(℃)【温度センサ】-40~+125
最小表示(℃)【温度センサ】0.01
接続【温度センサ】ワイヤレス・USB
対応OS【温度センサ】Windows10・iOS・Mac・Chrome・Android
電源【温度センサ】充電式電源(USB充電式)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
プログラミング対応の演示板。小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付型の演示用パネルです。専用の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)
セット内容プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサボード、指向性チューブ、外部温度センサ、USBケーブル、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単芯、赤・黒) 各1本 、リード線(20芯、赤・黒) 各2本、収納ケース
寸法(mm)200×180×65(プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43
質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120
出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
1セット
¥52,880
税込¥58,168
8日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。