絞り込み
ブランド
  • ナリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

その他学童用実験器具/実験用品 :「android」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス溶存酸素センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス溶存酸素センサ(イージーセンス)ナリカ
125,000税込137,500
1セット
13日以内出荷
タブレットやワイヤレス接続ができる溶存酸素センサです。
測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~250%電源充電式電源(USB充電式)最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス静電センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス静電センサ(イージーセンス)ナリカ
52,000税込57,200
1セット
6日以内出荷
イージーセンス用のワイヤレスセンサ
測定範囲静電容量±165nC、電圧±5V電源充電式電源(USB充電式)最小表示静電容量0.001nC、電圧0.0001V対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス血圧センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス血圧センサ(イージーセンス)ナリカ
55,000税込60,500
1セット
6日以内出荷
タブレットやワイヤレス接続ができる血圧センサです。
付属品血圧計測定範囲(mm)気圧0~3000Hg、パルス振幅0~100%電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方法ワイヤレス、USB最小表示(mm)気圧0.1Hg、パルス振幅0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス導電率センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス導電率センサ(イージーセンス)ナリカ
55,000税込60,500
1セット
13日以内出荷
タブレットやワイヤレス接続ができる導電率センサです。
電源充電式電源(USB充電式)測定範囲(℃)導電率:1000/20000/100000μS、温度:0~85対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)導電率:0.1/0.01/0.001μS、温度:0.1
ワイヤレス血圧センサ GDX-BP(Go Direct) ナリカワイヤレス血圧センサ GDX-BP(Go Direct)ナリカ
37,800税込41,580
1セット
6日以内出荷
人間の血圧を測定するセンサで、圧力の変化から脈拍数を求めます。運動時に血圧がどのように変化するかを測定します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
仕様最大サンプリングレート:200サンプル/s付属品カフ(血圧測定用バンド)27~39cm、ポンプ、micro USBケーブル電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001mmHg測定項目血圧対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(mmHg)0~300RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス肺活量センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス肺活量センサ(イージーセンス)ナリカ
94,000税込103,400
1セット
13日以内出荷
タブレットやワイヤレス接続ができる肺活量センサです。
測定範囲±10L/s電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01L/s対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスエタノール蒸気センサ GDX-ETOH(GoDirect) ナリカワイヤレスエタノール蒸気センサ GDX-ETOH(GoDirect)ナリカ
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
リアルタイムで空気中のエタノール濃度を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品サンプルびん(250mL)、キャップ、テープ、ストッパー適合実験例:発酵時のエタノールの生成速度の測定、エタノールの離散量の測定、エタノール発酵を代謝経路として利用する微生物の特定型式GDX-ETOH測定範囲0~3%電源充電式電源(USB充電式)測定項目エタノール濃度(空気中)対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
ワイヤレス静電センサ GDX-Q(GoDirect) ナリカワイヤレス静電センサ GDX-Q(GoDirect)ナリカ
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
リアルタイムで、物体に帯びている電荷の正負の判定およびその静電容量を測定するセンサです。静電気に関する実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品ミノムシケーブル(BNC端子)適合実験例:摩擦によって発生する電荷の測定、クーロンの法則、電荷の移動、静電遮蔽型式GDX-Q測定範囲±100(±10V)電源充電式電源(USB充電式)測定項目静電容量対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB抵抗(MΩ)保護:1最大入力電圧(V)±150
ワイヤレス日射センサ GDX-PYR(GoDirect) ナリカワイヤレス日射センサ GDX-PYR(GoDirect)ナリカ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
リアルタイムで太陽輻射を測定するセンサです。波長範囲:360nm~1120nmで測定が可能です。光電池の効果測定などの実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)型式GDX-PYR測定範囲0~1,100(W/m2)電源充電式電源(USB充電式)測定項目太陽輻射対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB波長範囲(nm)375~1120分解能(%)0.3(±5)(W/m2)
光合成有効放射センサ GDX-PAR(GoDirect) ナリカ光合成有効放射センサ GDX-PAR(GoDirect)ナリカ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
リアルタイムで空気中や水中における光合成に有効な波長範囲(375nm~650nm)の光量子束密度(PPFD)を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)型式GDX-PAR測定範囲0~2,500(PPFD)(μmol/m2・s)電源充電式電源(USB充電式)測定項目光合成有効放射量対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB波長範囲(nm)375~650分解能(%)±5
ワイヤレス滴定センサ (イージーセンス) ナリカワイヤレス滴定センサ (イージーセンス)ナリカ
52,000税込57,200
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲滴下数/気泡数0~1,696count電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスEKG(心電図)センサ (イージーセンス) ナリカワイヤレスEKG(心電図)センサ (イージーセンス)ナリカ
75,000税込82,500
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲200~4,000μV電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB分解能±1μVRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス呼吸数センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス呼吸数センサ(イージーセンス)ナリカ
55,000税込60,500
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲±25kPa、±1.5psi電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01kPa、0.001psi対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス心拍数センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス心拍数センサ(イージーセンス)ナリカ
44,000税込48,400
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲0~200bpm、±2,000mV電源充電式電源(USB充電式)最小表示1bpm、1mV対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
中和滴定実験セット (Go Direct)N ナリカ中和滴定実験セット (Go Direct)Nナリカ
77,980税込85,778
1セット
5日以内出荷
中和滴定の実験がスムーズにできる実験セットです。付属のセンサをお持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用してデータの測定、解析ができます。pHセンサと滴定センサを同時に接続することで容量とpH値の関係を求めることができます。センサはそれぞれ単独で使用可能のため、中和滴定の実験以外にも使用することができます。
セット内容pHセンサ(Go Direct)(測定範囲:pH0~14)、滴定センサ(Go Direct)(測定範囲:滴下量0~)、マグネットスターラー、撹拌子対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
気体の法則実験セット(Go Direct)N ナリカ気体の法則実験セット(Go Direct)Nナリカ
58,980税込64,878
1セット
8日以内出荷
ボイルの実験や絶対零度の導出の実験など、圧力と体積、温度の関係について測定できる気体の法則実験セットです。付属のガス圧力センサをパソコンやタブレットなどと接続し、専用アプリを使用して体積と圧力の関係のデータを測定・解析することができます。
セット内容ワイヤレスガス圧力センサ(Go Direct)(測定範囲:0~400kPa)、ワイヤレス温度センサ(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃)、20mLシリンジ(ロックコネクタメス)、プラスチックチューブ(両端ロックコネクタメス-メス、全長480mm)、2方コック(両端ロックコネクタオス-メス、全長45mm)2個、ゴム栓用ロックコネクタ(オス、穴径Φ5~8mmに対応)3個、1穴ゴム栓2個、2穴ゴム栓、チューブクリップ2個、ゴム風船10個用途例実験:ボイルの法則、絶対零度の導出、二連風船の実験対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
ワイヤレスガスクロマトグラフィー(Go Direct) ナリカワイヤレスガスクロマトグラフィー(Go Direct)ナリカ
1,298,000税込1,427,800
1個
31日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。カーボンナノチューブを利用した化学抵抗性検出器で、極性、無極性化合物の両方の測定ができる、ポータブルサイズのガスクロマトグラフィーです。
型式GDX-GC寸法(mm)191×133×108質量(kg)1.3品番MXT-502.2(揮発性有機化合物分析用)電源充電式電源(USB充電式)測定項目揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定用途例実験:揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定、未知の化合物の同定対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Androidガスの種類キャリアガス:大気接続ワイヤレス、USBサンプル注入量0.01~0.6(μL)圧力(kPa)測定:1~21RoHS指令(10物質対応)対応
筋収縮実験セット(Go Direct) ナリカ筋収縮実験セット(Go Direct)ナリカ
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
電気刺激に対する筋肉の反応を、生物刺激装置 BSD-2とワイヤレスロータリーモーションセンサ GDX-RMS(Go Direct)(筋収縮をセンサが動いた角度で検知できるもの)を使って測定・記録します。キモグラフで行っていた実験を従来より簡単にできるセットです。
付属品生物刺激装置:リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもりセット内容生物刺激装置 BSD-2、ワイヤレスロータリーモーションセンサ GDX-RMS(Go Direct)寸法(mm)生物刺激装置:150×150×30測定範囲ワイヤレスロータリーモーションセンサ:回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒)出力【生物刺激装置】出力電圧:約0.5~12V(連続可変)、パルス幅:約0~5ms(連続可変)、プラスとマイナスはスイッチ切替式【出力選択(生物刺激装置)】単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1、2、5、10、20Hz 閾値調整[0.5])電源ワイヤレスロータリーモーションセンサ:充電式電源(USB充電式)、生物刺激装置:ACアダプタ(付属)対応OSワイヤレスロータリーモーションセンサ:Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレスロータリーモーションセンサ:ワイヤレス、USB機能生物刺激装置:LED点灯(パルス出力のたびに点灯します)、ブザー(パルス出力のたびに鳴ります)
比熱測定セット SH-WTN ナリカ比熱測定セット SH-WTNナリカ
61,980税込68,178
1セット
8日以内出荷
金属の比熱が測定しやすい新形状の測定用体付属の温度センサを使用して金属の比熱を測定します。測定用体には温度センサ用の穴があいているので、差し込んで使用できます。2個の温度センサを使用することで、水の温度と金属の温度を同時に測定できます。
仕様【比熱測定用体】銅、鉄、アルミニウム 各約100g、温度センサ用穴あけ(Φ5mm)加工済セット内容比熱測定用体 SH-TN、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)2個測定範囲(℃)温度センサ:-40~+125対応OS【ワイヤレス温度センサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android最小表示(℃)温度センサ:0.01
摩擦実験器 FR-S ナリカ摩擦実験器 FR-Sナリカ
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
仕事当量実験器 JE-80H ナリカ仕事当量実験器 JE-80Hナリカ
34,980税込38,478
1セット
8日以内出荷
熱の仕事当量の実験がスムーズにできる金属粒の温度上昇と失われた位置エネルギーから熱の仕事当量を求める実験器です。付属の温度センサや金属粒入ボールの使用により、熱の仕事当量の実験が従来よりもスムーズに行えます。[特長]Go Directシリーズの温度センサ付属。グラフの作成、分析がアプリ上で行えます。2種類の金属が得た熱量を比較することで探究学習にも使えます。
セット内容金属粒入ボール(スズ・200g入)、金属粒入ボール(アルミ・100g入)、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃、最小表示:0.01℃)測定範囲【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】-40~+125℃電源【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】0.01℃対応OS【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】ワイヤレス、USB
Go Direct ベーシックセンサ ナリカGo Direct ベーシックセンサナリカ
84,980税込93,478
1セット
8日以内出荷
初めてのセンサ入門はじめてセンサを使用される方におすすめのワイヤレスセンサセットです。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。[実験例]温度:アルコールの蒸留実験pH:酸とアルカリ、中和滴定の実験音:声や楽器の波形の測定
仕様【接続】ワイヤレス、USBセット内容ワイヤレスpHセンサ、ワイヤレス温度センサ、ワイヤレス音センサ型式【ワイヤレスpHセンサ】GDX-PH(Go Direct)、【ワイヤレス温度センサ】GDX-TMP-RL(Go Direct)、【ワイヤレス音センサ】GDX-SND(Go Direct)測定範囲【ワイヤレスpHセンサ】pH0~14、【ワイヤレス温度センサ】-40~+125℃電源充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスpHセンサ】pH0.01、【ワイヤレス温度センサ】0.01℃、【ワイヤレス音センサ】0.1dB測定項目【ワイヤレスpHセンサ】pH、【ワイヤレス温度センサ】温度、【ワイヤレス音センサ】音圧、波の振幅対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android音圧レベル(dB)【ワイヤレス音センサ】測定可能:55~110測定間隔【ワイヤレス音センサ】最速10μs(100kHz)
その他学童用実験器具/実験用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら