その他学童用実験器具/実験用品 :「実験用電源」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。
型式VT-9
材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製
寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92
付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ
仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき
1個
¥21,000
税込¥23,100
6日以内出荷
回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できます。
レーザー媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザーです。
狭いスペクトル線幅です。
電源とレーザーが一体なため、簡単に使用できます。
低出力レーザーのため、ガイド光や実験用光源に最適です。
お手持ちの顕微鏡用対物レンズにて光線をエキスパンドするためのアダプタを備えています。
波長(nm)発振波長:632.8
出力(mW)発振出力:0.6以上
ビーム径(Φmm)0.8、広がり角:1.2mrad
電源(V)AC100
寸法(mm)53×300×69
質量(kg)1
仕様【偏光】ランダム
1個
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
組立式なので変圧器の構造を理解できます。
2次電流を3Aまで取出すことができ、交流低電圧電源としても利用できます。
入力1次側:AC100V、2次側:10・6・4・2V/3A(MAX)
材質鉄芯:ケイ素鋼板積層
コイル1次側:400回巻、2次側:40回巻・24回巻 各1個
寸法(mm)135×100×215
付属品入力用・出力用リード線
仕様【実験例】コイル内の磁束の変化による誘導電流、変圧器の原理、変圧器の巻き数比と電圧比、変圧器の入力電力と出力電力、実験用の低電圧電源としての使用
1個
¥160,000
税込¥176,000
11日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。