さらに商品を絞り込む
  • ナリカ(15)
  • 島津理化
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

その他学童用実験器具/実験用品 :「実験用LED」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ミリカン電気素量測定器 MLD-30 島津理化ミリカン電気素量測定器 MLD-30島津理化
576,000税込633,600
1個
8日以内出荷
ラテックス粒子の落下観測により電気素量を測定します。CCDカメラを取付け、モニタに映し出すことができます。<br />[特長]<br />ミリカンの行った電気素量の測定実験を、測定しやすいラテックス球を使用して行います。<br />高輝度LED光源により暗視野中でラテックスの明瞭な輝点を観測で実験できます。<br />線香の煙を電極槽に入れると、ブラウン運動の観察もできます。
仕様電圧計:DC0~500V付属品ラテックス液(15mL)、噴霧器、ACアダプタ寸法(mm)220×345×220、電極板間距離:5質量(kg)4.5電源(V)AC100光源電極槽:高輝度白色LED適正電圧(V)200~400
led電球 実験用特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら