その他学童用実験器具/実験用品 :「真空 実験 容器」の検索結果
音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。
型式VT-9
材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製
寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92
付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ
仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき
1個
¥21,000
税込¥23,100
6日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。