その他学童用実験器具/実験用品 :「PH測定器 防水」の検索結果
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる。安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。防水機能付きで濡れた手でも操作できます。センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。
付属品電極保護ボトル
寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115
測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃)
温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1)
精度(℃)±pH0.20、±1.0
校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)
電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)
防水JIS C 0920(IPX4)準拠
1個
¥11,600
税込¥12,760
13日以内出荷
土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
寸法(mm)36×25×150
校正3点校正
電源(個)LR44電池4(付属)
防水JISX0920(IPX4)準拠
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
その他学童用実験器具/実験用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。