その他学童用実験器具/実験用品 :「ph計 電極」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電極が交換可能なペンタイプのpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
付属品レザーケース
寸法(mm)37×42×150
測定範囲(℃)pH2.00~12.00、0.0~50.0
精度(℃)±pH0.2(pH2~12)、±0.6(20~30、±0.8(上記以外)
分解能(℃)pH0.01、0.1
校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)
電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)
防水JIS C 0920(IPX4)準拠
1個
¥15,000
税込¥16,500
13日以内出荷
土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
寸法(mm)36×25×150
校正3点校正
電源(個)LR44電池4(付属)
防水JISX0920(IPX4)準拠
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる。安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。防水機能付きで濡れた手でも操作できます。センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。
付属品電極保護ボトル
寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115
測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃)
温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1)
精度(℃)±pH0.20、±1.0
校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)
電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)
防水JIS C 0920(IPX4)準拠
1個
¥11,600
税込¥12,760
13日以内出荷
センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。
付属品センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液
寸法(mm)215×170×58(本体)
電源ACアダプタ(付属)
測定範囲(℃)pH2.00~13.00、0.0~50.0
精度(℃)±pH0.03、±0.5
分解能(℃)pH0.01、0.1
機能データメモリ機能(最大99データ)
校正1~3点校正
1セット
¥98,500
税込¥108,350
13日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
その他学童用実験器具/実験用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。