絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • ナリカ(1,516)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](21)
  • 島津理化(19)
  • アズワン(6)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • レゴエデュケーション(5)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • HARIO(4)
  • アイカム(4)
  • 共栄プラスチック(3)
  • ミドリ安全(3)
  • 山本光学(3)
  • ボレーセイフティー(3)
  • LENOO(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • トーアボージン(2)
  • ジェックス(2)
  • 丸叶むらた(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー) ケニス超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)ケニス(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
スモークマシン用補充液 ケニススモークマシン用補充液ケニス(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
仕様(煙を出せる時間)1Lあたり約83分内容量(L)1
ヒートシンク ケニスヒートシンクケニス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
PVA洗濯のり ケニスPVA洗濯のりケニス(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ねじ口試験管約50本分の容量です。
ペルティエ素子(耐湿タイプ) ケニスペルティエ素子(耐湿タイプ)ケニス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷
電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
寸法(mm)40×40×3.8電圧(V)(最大端子)15.4出力約1.8V最大電流(A)6リード線長さ(mm)300防水性防滴加工済
サーモインク ケニスサーモインクケニス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品計量カップ(10mL)容量(mL)240変色温度(℃)約40 青→ピンク
活性炭 ケニス活性炭ケニス(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g)70(米粒サイズ)
カラーセロファン ケニスカラーセロファンケニス(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(12枚×10個)
当日出荷
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。 色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚寸法(mm)150×150
サーモインク ケニスサーモインクケニス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
常温で青色、温めるとピンク色に変色する示温インクで、ペースト状なので絵の具のように金属板や紙などに塗りつけることができます。 容器にはスポンジキャップが付属しており、直接インクを塗ることができます。 簡単に塗ることができることから生徒自身が調べたい場所での温度変化を調べることができます。 金属板に塗りつけた場合、実験後に水で洗い流すことができます。
容量(g)30変色温度(℃)約40変色青→ピンク、可逆性
児童用安全めがね ケニス児童用安全めがねケニス
759税込835
1個
当日出荷
児童向けの小型めがねです。めがねの上から使用できます。 鼻と耳の部分は厚みがあり、快適な装着感を得ることができます。 サイド・上部クッション付で衝撃緩和・飛来物を防ぎます。
材質ポリカーボネート寸法(mm)145×135×55紫外線遮断率(%)99.9
安全めがね(児童用) ケニス安全めがね(児童用)ケニス(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
曇り止め付のゴーグル型安全めがねです。 子どもの顔の大きさに合わせて小型設計されています。 日本製のJIS規格品です。
材質ポリカーボネート(内側防曇・外側ハードコート)寸法(mm)160×60×68紫外線遮断率(%)99.99
示温シール ケニス示温シールケニス
3,798税込4,178
1組(10枚)
当日出荷
シールなので貼って剥がすだけで簡単です。熱の温まり方がわかります。
寸法(mm)145×145 裏面のり付変色温度(℃)約40 青→ピンク(可逆性)
ガラスビーズ ケニスガラスビーズケニス(4件のレビュー)
289税込318
1個(10g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
ペルティエ冷却ユニット ケニスペルティエ冷却ユニットケニス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72質量(g)780(電源含む)電源ACアダプタ・AC100V・0.6Aケーブル長(m)1.6冷却方式空冷式プレート冷却型冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
簡易真空ポンプ ケニス簡易真空ポンプケニス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示ポンプ容量(mL)50
発泡スチロール減容溶液(教材用) ケニス発泡スチロール減容溶液(教材用)ケニス
4,398税込4,838
1個
当日出荷
発泡スチロールの化学分子構造を変えることなく、容積を短時間に減容できるエステル系植物油です。 エコソルブは発泡スチロールの減容に熱を利用しないので、安全・省エネルギーであるとして発泡スチロールのリサイクルに活用されています。 使用後の廃液は一般の燃えるゴミとして廃棄できますが、工夫次第で液体ろうそくとして利用することもできます。
主成分コハク酸ジメチル、アジピン酸ジメチル、グルタル酸ジメチル
空き缶スターリングエンジンキット ケニス空き缶スターリングエンジンキットケニス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。 組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。 うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます)寸法(mm)53×53×75(完成時)質量(g)39
3D赤青めがね(10枚組) ケニス3D赤青めがね(10枚組)ケニス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
赤青めがねで見ると立体的に見える立体視アナグリフ画像専用の3D赤青めがねです。 市販のセロハンに比べ遙かに鮮やかに立体的に観察できます。
材質PET 左右表記 メガネ型寸法(mm)150×35
珪藻土コースター手作りキット ケニス珪藻土コースター手作りキットケニス
679税込747
1式
当日出荷
珪藻土粉末に水を混ぜ、付属の型に流し込んで1日置けば、吸水性抜群の珪藻土コースターができます。 絵の具を混ぜてマーブル模様を作ったり、絵を描いたりしてオリジナルの作品が作れます。
セット内容特製珪藻土粉末(約100g×2袋)、コースター型(丸・四角)、撹拌棒、テーブル保護シール
大型空気砲 ケニス大型空気砲ケニス
38,980税込42,878
1個
当日出荷
学校の体育館や運動場などでダイナミックな演示実験ができる大型空気砲です。 中に煙を満たし、取っ手の付いた背面の板を少し前に押し出すだけでドーナツ状の空気の輪を簡単に発射できます。 無風の体育館などでは直径1mの空気の輪を100m近く飛ばすことが可能です。 空気砲本体は折りたたみ式で、コンパクトに収納可能です。
材質プラスチックダンボール穴数1穴のみ(Φ450mm)
ツンベリー管(ツンベルク管) ケニスツンベリー管(ツンベルク管)ケニス
3,898税込4,288
1個ほか
翌日出荷
デヒドロゲナーゼ(脱水素酵素)によるメチレンブルー還元反応の観察に利用できます。
材質ガラス容量(mL)10チューブ内径(Φmm)10
簡易真空槽(活栓付) ケニス簡易真空槽(活栓付)ケニス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個寸法(mm)Φ122×144容量(L)1
形状記憶合金 ケニス形状記憶合金ケニス(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質ニッケル・チタン形状記憶合金
イチゴパック(ポリパック) ケニスイチゴパック(ポリパック)ケニス
2,598税込2,858
1組(100個)
翌日出荷
小学校3年生「チョウを育てる」実験や植物を育てる実験に便利な容器です。
寸法(mm)173×123×70容量(mL)約1400耐熱温度(℃)60
マジカルペイント(お湯で消える絵具) ケニスマジカルペイント(お湯で消える絵具)ケニス
979税込1,077
1箱
翌日出荷
マグカップなどにマジカルペイントで描いたイラストが、55℃以上のお湯を注ぐと消えます。冷たい水を入れたり、マグカップが冷めるとペイントの色が戻ります。 陶器・ガラス・紙コップ・プラスチックなどに描けます。 ペイント5本でカップ10個程度に描けます。 水彩絵の具を混ぜると、お湯を入れたとき、絵の具の色だけ残ります。ペイント同士の混色も可能です。
セット内容マジカルペイント5色(黒・赤・青・緑・オレンジ)、小筆1本
ガラス球 ケニスガラス球ケニス
469税込516
1セット
翌日出荷
直径(Φmm)30
目立てヤスリ ケニス目立てヤスリケニス
1,598税込1,758
1個(1個)
3日以内出荷
耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。
規格柄なしヤスリの長さ(mm)100
光合成色素分離セット(薄層クロマトグラフィーセット) ケニス光合成色素分離セット(薄層クロマトグラフィーセット)ケニス
10,980税込12,078
1セット(1セット)
翌日出荷
《京都教育大学附属高等学校 井上嘉夫先生ご指導》異なる種類の海洋植物と陸上植物の色素を薄層クロマトグラフィーによって分離し、比較できます。実験手順やRf値の求め方・色素の判定方法が記載されたマニュアルが付属しています。シリカゲルを用いた薄層クロマトグラフィーは、ペーパークロマトグラフィーよりも混合物がきれいに分離でき、クロロフィルやカロテノイドなどの色素を短時間で抽出、分離することができます。
セット内容TLCプレート(大きさ:40×80mm)10枚 サンプル4種類(乾燥パセリ(緑色植物) 乾燥アオノリ(緑藻) 乾燥ワカメ(褐藻) 乾燥ノリ(紅藻)) シリカゲル 展開容器5本 マイクロチューブ20本 ガラスキャピラリー20本 カルチャーチューブ5本 小さじ マイクロチューブラック ホモジナイザーペッスル20本
アクアスコープ ケニスアクアスコープケニス
3,498税込3,848
1個(1個)
翌日出荷
川底や磯にいる生物や地形の観察に便利な水中観察器です。
材質本体/ポリプロピレン、レンズ部/AS樹脂寸法(mm)210×240×200質量(g)約450
発泡容器 ケニス発泡容器ケニス
849税込934
1組(25個)
翌日出荷
工作用の部材としても役立つ素材です。
材質ポリスチレン寸法(mm)Φ153×63使用温度(℃)-20~80
LEDライト付ルーペ ケニスLEDライト付ルーペケニス
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
レンズの周りにLED照明を搭載し、明るい視野で観察できるルーペです。
電源ボタン電池×3
対流観察ガラス管 ケニス対流観察ガラス管ケニス
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
液体は熱した部分が上方に移動して全体が温まる対流現象を確かめられる実験器です。 実験液としてサーモインクを使用すると、対流のようすを観察しやすく繰り返し実験できます。 RG-Sはサーモインク付です。
寸法(mm)175×16×250容量(mL)約90
バルサム焼入台 ケニスバルサム焼入台ケニス
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
標本製作に使用する焼入台です。 アルコールランプを使用してバルサムやレークサイドセメントを加熱しますので手軽で簡単です。
材質真ちゅう寸法(mm)180×100×110
水素可視化シート ケニス水素可視化シートケニス
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
水素に触れると金属色から無色透明に変化する可逆性のシートです。(使用や保管状況により劣化します。耐水性はありません。) 水素の発生確認や、配管の漏れ検査などにも使用しやすいフィルム状で、ハサミで切ったり、折り曲げても使用できます。
仕様反応水素濃度:100%純水素材質特殊合金薄膜/PETフィルム使用環境常温(耐水性なし)
湯せんなべ(水浴器) ケニス湯せんなべ(水浴器)ケニス(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
熱伝導の良い銅製の湯せんなべです。
付属品環状蓋材質
プラスチック枠ルーペ ケニスプラスチック枠ルーペケニス
2,398税込2,638
1セット
翌日出荷
軽量で扱いやすいプラスチック枠のルーペです。 カラー5色を集めたセットです。
セット内容赤、緑、黄、青、黒材質レンズ/ガラス 枠/プラスチック全長(mm)115レンズ径(Φmm)45レンズ倍率3.5倍
児童・生徒用白衣 ケニス児童・生徒用白衣ケニス
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
理科実験の際に着用する児童・生徒サイズの白衣で、小学校5、6年生の平均身長である150cmに対応しています。 袖口はゴム入で作業しやすく、物の引っかかりを防ぎます。 厚手の生地で耐久性にも優れています。 材質には綿が混合されていますので、着ごこちが良く、吸汗性に優れています。
材質ポリエステル65% 綿35%ホワイトタイプ男女兼用 左右ポケット付 ボタン:シングル 袖口ゴム入
浮沈子 ケニス浮沈子ケニス
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
ペットボトルに入る人形タイプの浮沈子です。 水を満たした炭酸用ペットボトルに浮沈子を入れ、ボトルを握ると浮き沈みする不思議な現象を観察できます。 浮沈子は透明で中空になっており、また細長い管を採用しており空気の体積変化が観察しやすくなっています。
仕様(浮沈子)ガラス人形・中空・約60mm
手動式搾油機 ケニス手動式搾油機ケニス
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。 容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品綿布2枚寸法(mm)200×350×455質量(kg)13.5容器寸法Φ70×80mm
吸水紙 ケニス吸水紙ケニス
399税込439
1組(10枚)
3日以内出荷
レンジde押し花 RDO用の吸水紙です。
その他学童用実験器具/実験用品