絞り込み
ブランド
- ケニス
- ナリカ(1,481)
- 島津理化(19)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- 佐藤計量器製作所(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- HARIO(4)
- レゴエデュケーション(4)
- 共栄プラスチック(3)
- LENOO(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- ジェックス(2)
- 丸叶むらた(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ダイニチ工業(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る

超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)
ケニス(31件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
ペルティエ素子(耐湿タイプ)
ケニス(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。寸法(mm)40×40×3.8電圧(V)(最大端子)15.4出力約1.8V最大電流(A)6リード線長さ(mm)300防水性防滴加工済
安全めがね(児童用)
ケニス(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷曇り止め付のゴーグル型安全めがねです。 子どもの顔の大きさに合わせて小型設計されています。 日本製のJIS規格品です。材質ポリカーボネート(内側防曇・外側ハードコート)寸法(mm)160×60×68紫外線遮断率(%)99.99
児童用安全めがね
ケニス¥859税込¥9451個当日出荷児童向けの小型めがねです。めがねの上から使用できます。 鼻と耳の部分は厚みがあり、快適な装着感を得ることができます。 サイド・上部クッション付で衝撃緩和・飛来物を防ぎます。材質ポリカーボネート寸法(mm)145×135×55紫外線遮断率(%)99.9
サーモインク
ケニス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。付属品計量カップ(10mL)容量(mL)240変色温度(℃)約40 青→ピンク
サーモインク
ケニス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷常温で青色、温めるとピンク色に変色する示温インクで、ペースト状なので絵の具のように金属板や紙などに塗りつけることができます。 容器にはスポンジキャップが付属しており、直接インクを塗ることができます。 簡単に塗ることができることから生徒自身が調べたい場所での温度変化を調べることができます。 金属板に塗りつけた場合、実験後に水で洗い流すことができます。容量(g)30変色温度(℃)約40変色青→ピンク、可逆性
ペルティエ冷却ユニット
ケニス¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72質量(g)780(電源含む)電源ACアダプタ・AC100V・0.6Aケーブル長(m)1.6冷却方式空冷式プレート冷却型冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
発泡スチロール減容溶液(教材用)
ケニス¥5,698税込¥6,2681個欠品中発泡スチロールの化学分子構造を変えることなく、容積を短時間に減容できるエステル系植物油です。 エコソルブは発泡スチロールの減容に熱を利用しないので、安全・省エネルギーであるとして発泡スチロールのリサイクルに活用されています。 使用後の廃液は一般の燃えるゴミとして廃棄できますが、工夫次第で液体ろうそくとして利用することもできます。主成分コハク酸ジメチル、アジピン酸ジメチル、グルタル酸ジメチル
示温シール
ケニス¥3,898税込¥4,2881組(10枚)当日出荷シールなので貼って剥がすだけで簡単です。熱の温まり方がわかります。寸法(mm)145×145 裏面のり付変色温度(℃)約40 青→ピンク(可逆性)
珪藻土コースター手作りキット
ケニス¥779税込¥8571式当日出荷珪藻土粉末に水を混ぜ、付属の型に流し込んで1日置けば、吸水性抜群の珪藻土コースターができます。 絵の具を混ぜてマーブル模様を作ったり、絵を描いたりしてオリジナルの作品が作れます。セット内容特製珪藻土粉末(約100g×2袋)、コースター型(丸・四角)、撹拌棒、テーブル保護シール
簡易真空槽(活栓付)
ケニス¥6,198税込¥6,8181個当日出荷透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個寸法(mm)Φ122×144容量(L)1
3D赤青めがね(10枚組)
ケニス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷赤青めがねで見ると立体的に見える立体視アナグリフ画像専用の3D赤青めがねです。 市販のセロハンに比べ遙かに鮮やかに立体的に観察できます。材質PET 左右表記 メガネ型寸法(mm)150×35
目立てヤスリ
ケニス¥1,598税込¥1,7581個(1個)3日以内出荷耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。規格柄なしヤスリの長さ(mm)100
イチゴパック(ポリパック)
ケニス¥3,098税込¥3,4081組(100個)翌日出荷小学校3年生「チョウを育てる」実験や植物を育てる実験に便利な容器です。寸法(mm)173×123×70容量(mL)約1400耐熱温度(℃)60
ツンベリー管(ツンベルク管)
ケニス¥4,298~税込¥4,728~1個ほか翌日出荷デヒドロゲナーゼ(脱水素酵素)によるメチレンブルー還元反応の観察に利用できます。材質ガラス容量(mL)10チューブ内径(Φmm)10
光合成色素分離セット(薄層クロマトグラフィーセット)
ケニス¥10,980税込¥12,0781セット(1セット)翌日出荷《京都教育大学附属高等学校 井上嘉夫先生ご指導》。異なる種類の海洋植物と陸上植物の色素を薄層クロマトグラフィーによって分離し、比較できます。実験手順やRf値の求め方・色素の判定方法が記載されたマニュアルが付属しています。シリカゲルを用いた薄層クロマトグラフィーは、ペーパークロマトグラフィーよりも混合物がきれいに分離でき、クロロフィルやカロテノイドなどの色素を短時間で抽出、分離することができます。セット内容TLCプレート(大きさ:40×80mm)10枚 サンプル4種類(乾燥パセリ(緑色植物) 乾燥アオノリ(緑藻) 乾燥ワカメ(褐藻) 乾燥ノリ(紅藻)) シリカゲル 展開容器5本 マイクロチューブ20本 ガラスキャピラリー20本 カルチャーチューブ5本 小さじ マイクロチューブラック ホモジナイザーペッスル20本
アクアスコープ
ケニス¥3,498税込¥3,8481個(1個)翌日出荷川底や磯にいる生物や地形の観察に便利な水中観察器です。材質本体/ポリプロピレン、レンズ部/AS樹脂寸法(mm)210×240×200質量(g)約450
マジカルペイント(お湯で消える絵具)
ケニス¥1,098税込¥1,2081箱翌日出荷マグカップなどにマジカルペイントで描いたイラストが、55℃以上のお湯を注ぐと消えます。冷たい水を入れたり、マグカップが冷めるとペイントの色が戻ります。 陶器・ガラス・紙コップ・プラスチックなどに描けます。 ペイント5本でカップ10個程度に描けます。 水彩絵の具を混ぜると、お湯を入れたとき、絵の具の色だけ残ります。ペイント同士の混色も可能です。セット内容マジカルペイント5色(黒・赤・青・緑・オレンジ)、小筆1本
対流観察ガラス管
ケニス¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷液体は熱した部分が上方に移動して全体が温まる対流現象を確かめられる実験器です。 実験液としてサーモインクを使用すると、対流のようすを観察しやすく繰り返し実験できます。 RG-Sはサーモインク付です。寸法(mm)175×16×250容量(mL)約90
バルサム焼入台
ケニス¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷標本製作に使用する焼入台です。 アルコールランプを使用してバルサムやレークサイドセメントを加熱しますので手軽で簡単です。材質真ちゅう寸法(mm)180×100×110
水素可視化シート
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から8日以内出荷水素に触れると金属色から無色透明に変化する可逆性のシートです。(使用や保管状況により劣化します。耐水性はありません。) 水素の発生確認や、配管の漏れ検査などにも使用しやすいフィルム状で、ハサミで切ったり、折り曲げても使用できます。仕様反応水素濃度:100%純水素材質特殊合金薄膜/PETフィルム使用環境常温(耐水性なし)
プラスチック枠ルーペ
ケニス¥2,498税込¥2,7481セット翌日出荷軽量で扱いやすいプラスチック枠のルーペです。 カラー5色を集めたセットです。セット内容赤、緑、黄、青、黒材質レンズ/ガラス 枠/プラスチック全長(mm)115レンズ径(Φmm)45レンズ倍率3.5倍
児童・生徒用白衣
ケニス¥5,398税込¥5,9381個翌日出荷理科実験の際に着用する児童・生徒サイズの白衣で、小学校5、6年生の平均身長である150cmに対応しています。 袖口はゴム入で作業しやすく、物の引っかかりを防ぎます。 厚手の生地で耐久性にも優れています。 材質には綿が混合されていますので、着ごこちが良く、吸汗性に優れています。材質ポリエステル65% 綿35%色ホワイトタイプ男女兼用 左右ポケット付 ボタン:シングル 袖口ゴム入