1,675件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスフラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)メスフラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
2,480税込2,728
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
正確な濃度の試薬調製に
材質ほうけい酸ガラス製数量(個)1
pH計 checkerシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH計 checkerシリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,700税込8,470
1個
6日以内出荷
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できるボタンひとつで簡単に測定できる、コンパクトなpHテスターです。大きく見やすい画面に加え、読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク表示機能搭載。
付属品電極保護キャップ、標準液(pH4.01、7.01)各2回分、電極洗浄液 2回分寸法(mm)174×50×21質量(g)50精度±pH0.2機能オートパワーオフ、測定安定マーク表示校正自動1点/2点校正(pH4.01/7.01)電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS 佐藤計量器製作所卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS佐藤計量器製作所
98,500税込108,350
1セット
13日以内出荷
センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。
付属品センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液寸法(mm)215×170×58(本体)電源ACアダプタ(付属)測定範囲(℃)pH2.00~13.00、0.0~50.0精度(℃)±pH0.03、±0.5分解能(℃)pH0.01、0.1機能データメモリ機能(最大99データ)校正1~3点校正
pH計 SK-670PH 佐藤計量器製作所pH計 SK-670PH佐藤計量器製作所
11,600税込12,760
1個
13日以内出荷
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。防水機能付きで濡れた手でも操作できます。センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。
付属品電極保護ボトル寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1)精度(℃)±pH0.20、±1.0校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
pH計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所pH計 SKシリーズ佐藤計量器製作所
7,200税込7,920
1個
13日以内出荷
土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
寸法(mm)36×25×150校正3点校正電源(個)LR44電池4(付属)防水JISX0920(IPX4)準拠
pH計 佐藤計量器製作所pH計佐藤計量器製作所
15,000税込16,500
1個
13日以内出荷
電極が交換可能なペンタイプのpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
付属品レザーケース寸法(mm)37×42×150測定範囲(℃)pH2.00~12.00、0.0~50.0精度(℃)±pH0.2(pH2~12)、±0.6(20~30、±0.8(上記以外)分解能(℃)pH0.01、0.1校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
平底フラスコ(HARIO) HARIO平底フラスコ(HARIO)HARIO
1,450税込1,595
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
自立するので使いやすい底が平らなので、立てて置けます。また、マグネットスターラーによる攪拌もできます。
材質ほうけい酸ガラス数量(個)1
丸底フラスコ(HARIO) HARIO丸底フラスコ(HARIO)HARIO
1,250税込1,375
1個
6日以内出荷
加熱実験・減圧実験をするならこちら底部が球状なので圧力に強く、均一に熱を加えられます。
材質ほうけい酸ガラス数量(個)1
コック ナリカコックナリカ
500税込550
1個
6日以内出荷
18L・20Lの純水や精製水を容器から取り出す際に便利なコックです(プラスチック製)。
適合18・20L用材質プラスチック
ビーカー(HARIO) HARIOビーカー(HARIO)HARIO
3,000税込3,300
1箱(6個)
6日以内出荷
丈夫で耐熱性に優れたビーカー
材質ガラス(ほうけい酸ガラス)数量(個)6
三角フラスコ(HARIO) HARIO三角フラスコ(HARIO)HARIO
780税込858
1個
6日以内出荷
液体がはねても外に飛び出しにくいので、滴定実験などに使えます。また、液体を一時保管する際に、ビーカーなどの口径が大きい容器に比べて蒸発しにくいのも特長です。
材質ほうけい酸ガラス数量(個)1
LED電球 KS 12V(DC用) ナリカLED電球 KS 12V(DC用)ナリカ
8,000税込8,800
1個
4日以内出荷
寸法(mm)Φ50×93口金E26入力電圧(V)DC12
関節の構造模型 腕 上野科学社関節の構造模型 腕上野科学社
29,898税込32,888
1個
16日以内出荷
ゴム製筋肉の付いた腕の骨格模型、肘関節が可動し、腕の曲げ伸ばしと筋肉の働きについて理解できます。
材質骨部:樹脂製、筋肉部:ゴム製全長(mm)約500アズワン品番68-5687-27
目の構造模型 上野科学社目の構造模型上野科学社
59,198税込65,118
1個
16日以内出荷
こう彩・水晶体・網膜等を6分解できます。実物の約4倍大
材質樹脂製寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×270アズワン品番68-5687-25
すぐ使える薬品 BTB溶液 10ml 12本 ナリカすぐ使える薬品 BTB溶液 10ml 12本ナリカ
4,998税込5,498
1組(10mL×12本)
4日以内出荷
水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験に濃度を調製し、実験したい時にすぐ使えるBTB溶液です。小分けになっているので、グループ実験にもそのまま使えます。
容量(mL)10(1本あたり)化学式C27H28Br2O5S
目立てヤスリ ケニス目立てヤスリケニス
1,598税込1,758
1個(1個)
3日以内出荷
耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。
規格柄なしヤスリの長さ(mm)100
電気回路実験器 PM-JP2 ナリカ電気回路実験器 PM-JP2ナリカ
36,000税込39,600
1セット
4日以内出荷
電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
浸透圧実験用セルローズチューブ(ビスキングチューブ)B ナリカ浸透圧実験用セルローズチューブ(ビスキングチューブ)Bナリカ
36,000税込39,600
1本
4日以内出荷
水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
直径(Φmm)15.9長さ(m)25平面幅(mm)25分画分子量(MWCO)約12000~14000
電気回路実験器 FL-JY2 ナリカ電気回路実験器 FL-JY2ナリカ
63,900税込70,290
1セット
3日以内出荷
電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
動物組織プレパラート 20種 AC-20N ナリカ動物組織プレパラート 20種 AC-20Nナリカ
12,000税込13,200
1組(20種類)
15日以内出荷
各種類1枚ずつ入っています。
内容アメーバ、昆虫の気管、昆虫の複眼、ミミズの横断、ナメクジウオの横断、両生類表皮、カエルの血球、ヒトの血球、横紋筋、小腸壁、腎臓など
減数分裂(バッタの睾丸)プレパラート(10枚) ナリカ減数分裂(バッタの睾丸)プレパラート(10枚)ナリカ
9,500税込10,450
1組(10枚)
15日以内出荷
同種10枚入り(グループ学習用)
内容同種10枚組
アクアスコープ ケニスアクアスコープケニス
3,498税込3,848
1個(1個)
翌日出荷
川底や磯にいる生物や地形の観察に便利な水中観察器です。
材質本体/ポリプロピレン、レンズ部/AS樹脂寸法(mm)210×240×200質量(g)約450
根の横断(タマネギ)プレパラート(10枚) ナリカ根の横断(タマネギ)プレパラート(10枚)ナリカ
8,000税込8,800
1組(10枚)
14日以内出荷
同種10枚入り(グループ学習用)
内容同種10枚組
安全ゴーグル アズワン安全ゴーグルアズワン
1,060税込1,166
1個
翌々日出荷
耳掛けに滑り止めが付いています。
材質PC(ポリカーボネート)質量(g)22アズワン品番1-3214-11
白衣(男子・シングル)LL ナリカ白衣(男子・シングル)LLナリカ
6,000税込6,600
1枚
4日以内出荷
袖口ひも入
材質ポリエステル65%、綿35%サイズ男子・シングルLL胸囲(cm)124肩幅(cm)47袖丈(cm)60着丈(cm)115
白衣(女子・シングル)LL ナリカ白衣(女子・シングル)LLナリカ
6,000税込6,600
1枚
4日以内出荷
袖口ひも入
材質ポリエステル65%、綿35%サイズ女子・シングルLL胸囲(cm)114肩幅(cm)42袖丈(cm)59着丈(cm)110
白衣(男子・シングル)L ナリカ白衣(男子・シングル)Lナリカ
6,000税込6,600
1枚
4日以内出荷
袖口ひも入
材質ポリエステル65%、綿35%サイズ男子・シングルL胸囲(cm)119肩幅(cm)46袖丈(cm)58着丈(cm)110
白衣(男子・ダブル)M ナリカ白衣(男子・ダブル)Mナリカ
6,300税込6,930
1枚
4日以内出荷
袖口ひも入
材質ポリエステル65%、綿35%サイズ男子・ダブルM胸囲(cm)114肩幅(cm)44袖丈(cm)56着丈(cm)105
白衣(女子・ダブル)S ナリカ白衣(女子・ダブル)Sナリカ
6,300税込6,930
1枚
4日以内出荷
袖口ひも入
材質ポリエステル65%、綿35%サイズ女子・ダブルS胸囲(cm)100肩幅(cm)39袖丈(cm)55着丈(cm)95
ワイヤレス静電センサ GDX-Q(GoDirect) ナリカワイヤレス静電センサ GDX-Q(GoDirect)ナリカ
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
リアルタイムで、物体に帯びている電荷の正負の判定およびその静電容量を測定するセンサです。静電気に関する実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品ミノムシケーブル(BNC端子)適合実験例:摩擦によって発生する電荷の測定、クーロンの法則、電荷の移動、静電遮蔽型式GDX-Q測定範囲±100(±10V)電源充電式電源(USB充電式)測定項目静電容量対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB抵抗(MΩ)保護:1最大入力電圧(V)±150
白衣(男子・シングル)M ナリカ白衣(男子・シングル)Mナリカ
6,000税込6,600
1枚
4日以内出荷
袖口ひも入
材質ポリエステル65%、綿35%サイズ男子・シングルM胸囲(cm)114肩幅(cm)44袖丈(cm)56着丈(cm)105
白衣(女子・シングル)M ナリカ白衣(女子・シングル)Mナリカ
6,000税込6,600
1枚
4日以内出荷
袖口ひも入
材質ポリエステル65%、綿35%サイズ女子・シングルM胸囲(cm)104肩幅(cm)40袖丈(cm)55着丈(cm)100
ワイヤレス日射センサ GDX-PYR(GoDirect) ナリカワイヤレス日射センサ GDX-PYR(GoDirect)ナリカ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
リアルタイムで太陽輻射を測定するセンサです。波長範囲:360nm~1120nmで測定が可能です。光電池の効果測定などの実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)型式GDX-PYR測定範囲0~1,100(W/m2)電源充電式電源(USB充電式)測定項目太陽輻射対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB波長範囲(nm)375~1120分解能(%)0.3(±5)(W/m2)
ピペット掛け ナリカピペット掛けナリカ
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
ピペットなどを12本置けるスタンドです。
材質ポリプロピレン寸法(mm)240×180×290穴径(mm)12掛数12本
白衣(女子・シングル)L ナリカ白衣(女子・シングル)Lナリカ
6,000税込6,600
1枚
4日以内出荷
袖口ひも入
材質ポリエステル65%、綿35%サイズ女子・シングルL胸囲(cm)108肩幅(cm)41袖丈(cm)57着丈(cm)105
タブレット用アームスタンド PDA-STN67BK ナリカタブレット用アームスタンド PDA-STN67BKナリカ
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
向き・角度・高さを好きな位置に調整できる2関節アームでお好みの向き・角度・高さに調整できます。6~13型の幅広いサイズのタブレットに対応します。バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。
付属品六角レンチ3種材質アルミ、スチール、TPU(スタンド/アーム部)、ABS樹脂、シリコンゴム(ホルダー部)幅(mm)挟み:148~225型式PDA-STN67BK寸法(mm)140×160×345質量(kg)1.16
白衣(女子・ダブル)LL ナリカ白衣(女子・ダブル)LLナリカ
6,300税込6,930
1枚
4日以内出荷
袖口ひも入
材質ポリエステル65%、綿35%サイズ女子・ダブルLL胸囲(cm)114肩幅(cm)42袖丈(cm)59着丈(cm)110
力学システム用 滑走台 TRACK(1.2m) ナリカ力学システム用 滑走台 TRACK(1.2m)ナリカ
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
ワイヤレス力学システム(GoDirect)用の滑走台です。
型式TRACK(1.2m)全長(m)1.2
白衣(男子・ダブル)LL ナリカ白衣(男子・ダブル)LLナリカ
6,300税込6,930
1枚
4日以内出荷
袖口ひも入
材質ポリエステル65%、綿35%サイズ男子・ダブルLL胸囲(cm)124肩幅(cm)47袖丈(cm)60着丈(cm)115
二酸化炭素採取セット KS型 ナリカ二酸化炭素採取セット KS型ナリカ
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
炭酸水から二酸化炭素を集めるための器具セット。
セット内容三角フラスコ300mL1個、穴あきゴム栓(1穴)、I字管2種各1本、シリコン管1本型式KS型
その他学童用実験器具/実験用品