絞り込み

超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)
ケニス(31件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710![ヒートシンク アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637557-250825-02.jpg)
ヒートシンク
アーテック[学校教材・教育玩具](14件のレビュー)¥646税込¥7111個当日出荷ペルチェ素子に温度差を与え発電する実験に最適です。細かくフィンが切られているので、効率良く実験できます。 ペルチェ素子に温度差を与え発電する実験で、ペルチェ素子の片面に熱エネルギーを効率良く伝えることができます。材質:アルミ。サイズ:37×37×24mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質アルミ寸法(mm)40×40×25質量(g)27
電子オルゴール(電子メロディー)
ナリカ(4件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷電気を流すことにより音楽がなります。寸法(mm)38×62×11電圧(V)1.2~3.6電流(mA)0.15~0.3
すぐ使える薬品 水酸化ナトリウム(約4%) 1L
ナリカ(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401本当日出荷実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NaOH濃度(%)約4
安全めがね(児童用)
ケニス(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷曇り止め付のゴーグル型安全めがねです。 子どもの顔の大きさに合わせて小型設計されています。 日本製のJIS規格品です。材質ポリカーボネート(内側防曇・外側ハードコート)寸法(mm)160×60×68紫外線遮断率(%)99.99
ペルティエ素子(耐湿タイプ)
ケニス(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。寸法(mm)40×40×3.8電圧(V)(最大端子)15.4出力約1.8V最大電流(A)6リード線長さ(mm)300防水性防滴加工済
PS-2006用ポータスモーク専用液 1L
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ポータースモーク専用液は、安全性の高い成分を使用しています。しかも不燃性で安心です。用途PS-2006用成分【専用液】プロピレングリコール(食品添加用グレード)、トリプロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール(化粧品グレード)精製水、ごく微量の香料適合機種・PS-2002・PS-2005・PS-2006・PS-2007容量(L)1
ムラサキキャベツパウダー(pH指示薬)0.5g
ナリカ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷F35-8200水溶液の性質セット(小学校用)MY-ASの補充部品です。本製品(0.5g)に対して水500mlを混ぜるだけでムラサキキャベツ液が作れます。手軽な使い切りタイプです。
ペットボトル(工作・実験用)
ナリカ(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401セット(12本)ほか当日出荷から6日以内出荷いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。 炭酸飲料タイプで、内部圧力に強い形状です。タイプ丸型・炭酸飲料タイプ
変声カン(変声用ヘリウムガス缶)
ナリカ(1件のレビュー)¥1,050税込¥1,1551個当日出荷ヘリウムの中では、空気中より音の通る速度が速くなり、声が高く聞こえるようになります。この原理を利用しガスと一緒に話した声は変化して聞こえるようになります。(声帯の変化ではなく、ガスを吐き出す間の一時的なものです) ※対象年齢16歳以上成分ヘリウム80%、酸素20%容量(L)11.6
すぐ使える薬品 アンモニア水(約1.5%) 1L
ナリカ(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401本4日以内出荷実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NH4OH濃度(%)約1.5
ガス量コントローラー
ナリカ(2件のレビュー)¥1,380税込¥1,5181個当日出荷実験用気体のボンベに取付けて、ガスの放出量を調節する器具です。 実験用気体は手でシュッと一回約1秒間噴射すると400~500mLの量が放出します。 約1秒間の噴射を繰り返していると次第に放出量が少なくなり30回前後で空になります。 本器を取り付けて使用すると無駄が少なく効率のよい実験ができます。材質ステンレス寸法(mm)58×45×36チューブ内径(Φmm)3チューブ長さ(mm)500![ゴニオメーター(プラスチック角度計) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793608-241211-02.jpg)
ゴニオメーター(プラスチック角度計)
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥1,364税込¥1,5001個当日出荷関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。材質:PVC。サイズ:45×205mm用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。材質本体:プラスチック、留め具:金属寸法(mm)45×205、最長計測値:350









![ヒートシンク アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637557-250825-02.jpg)
































![ゴニオメーター(プラスチック角度計) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793608-241211-02.jpg)