絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,675件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水の合成バッグのみ ナリカ水の合成バッグのみナリカ
3,000税込3,300
1個
6日以内出荷
F35-1410中学生用水の合成バックの補充部品
材質軟質ビニル
支柱(みにべ~fit用) ナリカ支柱(みにべ~fit用)ナリカ
3,500税込3,850
1本
7日以内出荷
鉄製スタンド「みにべ~fit」用支柱。
寸法(mm)Φ12×490
氷のでき方実験セット ナリカ氷のでき方実験セットナリカ
3,600税込3,960
1セット
4日以内出荷
結露しにくいから氷のでき方がよく見える氷のでき方を観察する装置です。結露しにくい透明容器、プラスチック試験管は中の液体が凍っても割れないので、安心して実験できます。
セット内容透明容器、プラスチック試験管 2本、氷結確認仕切、アルコール温度計(-20~+50℃)、シリコンカバー型式Y-IM
集気びん用ふた(燃焼実験用) ナリカ集気びん用ふた(燃焼実験用)ナリカ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
集気びん用の取っ手付き金属蓋
材質アルミ寸法(mm)Φ60×0.3入数(個)10取手あり
鉄製スタンド G-fit ナリカ鉄製スタンド G-fitナリカ
43,880税込48,268
1台
16日以内出荷
●理科実験の中心にいつもある進化したスタンド●実験室で実験を支える鉄製スタンドが時代に合わせた形で登場。ICT活用をサポートするタブレットホルダーなどがGIGAスクール時代の実験を支えます。●実験を支える豊富な選べるバリエーション。●多機能ベースで様々なシチュエーションに対応。●支柱が回らず安全に実験できるDロック機構を採用。●力学実験も安定して支える重量バランス。●自在はさみは、大口径の器具も挟めるワイドタイプ。マルチフック搭載。
仕様台座:サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載付属品自在はさみ(マルチフック搭載)×1個、自在はさみ(カバ口型)×1個、タブレットホルダー×1個、クランプ×3個材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト型式E型寸法(mm)台座:216×238×40支柱(mm)Φ12×660
ワイヤレス呼吸数センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス呼吸数センサ(イージーセンス)ナリカ
55,000税込60,500
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲±25kPa、±1.5psi電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01kPa、0.001psi対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス心拍数センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス心拍数センサ(イージーセンス)ナリカ
44,000税込48,400
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲0~200bpm、±2,000mV電源充電式電源(USB充電式)最小表示1bpm、1mV対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
白衣(子供用) ナリカ白衣(子供用)ナリカ
5,300税込5,830
1着
3日以内出荷から11日以内出荷
子供用の白衣
グリーン購入法適合
中和滴定実験セット (Go Direct)N ナリカ中和滴定実験セット (Go Direct)Nナリカ
77,980税込85,778
1セット
5日以内出荷
中和滴定の実験がスムーズにできる実験セットです。付属のセンサをお持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用してデータの測定、解析ができます。pHセンサと滴定センサを同時に接続することで容量とpH値の関係を求めることができます。センサはそれぞれ単独で使用可能のため、中和滴定の実験以外にも使用することができます。
セット内容pHセンサ(Go Direct)(測定範囲:pH0~14)、滴定センサ(Go Direct)(測定範囲:滴下量0~)、マグネットスターラー、撹拌子対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
膵臓プレパラート(10枚) ナリカ膵臓プレパラート(10枚)ナリカ
6,800税込7,480
1組(10枚)
14日以内出荷
同種10枚入り(グループ学習用)
内容同種10枚組
気体の法則実験セット(Go Direct)N ナリカ気体の法則実験セット(Go Direct)Nナリカ
58,980税込64,878
1セット
8日以内出荷
ボイルの実験や絶対零度の導出の実験など、圧力と体積、温度の関係について測定できる気体の法則実験セットです。付属のガス圧力センサをパソコンやタブレットなどと接続し、専用アプリを使用して体積と圧力の関係のデータを測定・解析することができます。
セット内容ワイヤレスガス圧力センサ(Go Direct)(測定範囲:0~400kPa)、ワイヤレス温度センサ(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃)、20mLシリンジ(ロックコネクタメス)、プラスチックチューブ(両端ロックコネクタメス-メス、全長480mm)、2方コック(両端ロックコネクタオス-メス、全長45mm)2個、ゴム栓用ロックコネクタ(オス、穴径Φ5~8mmに対応)3個、1穴ゴム栓2個、2穴ゴム栓、チューブクリップ2個、ゴム風船10個用途例実験:ボイルの法則、絶対零度の導出、二連風船の実験対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
アメーバプレパラート(10枚) ナリカアメーバプレパラート(10枚)ナリカ
7,800税込8,580
1組(10枚)
14日以内出荷
同種10枚入り(グループ学習用)
内容同種10枚組
ワイヤレスガスクロマトグラフィー(Go Direct) ナリカワイヤレスガスクロマトグラフィー(Go Direct)ナリカ
1,298,000税込1,427,800
1個
31日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。カーボンナノチューブを利用した化学抵抗性検出器で、極性、無極性化合物の両方の測定ができる、ポータブルサイズのガスクロマトグラフィーです。
型式GDX-GC寸法(mm)191×133×108質量(kg)1.3品番MXT-502.2(揮発性有機化合物分析用)電源USB給電測定項目揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定用途例実験:揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定、未知の化合物の同定対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Androidガスの種類キャリアガス:大気接続ワイヤレス、USBサンプル注入量0.01~0.6(μL)圧力(kPa)測定:1~21RoHS指令(10物質対応)対応
タブレット顕微鏡 ミエル1ミリ ナリカタブレット顕微鏡 ミエル1ミリナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
メダカの卵や水中微生物などの観察に便利なセットです。ミエル1ミリをタブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かして観察できます。使用時に水分がこぼれにくくなるキーパーとシャーレ付き。ナリカのミエル1ミリ本体を1個ずつ収納できるケース付き。
セット内容タブレット顕微鏡(ミエル1ミリ)10個、ミエル1ミリ用キーパー 10個、プラスチックシャーレ 10個型式E-10
器具洗浄乾燥器 ナリカ器具洗浄乾燥器ナリカ
95,000税込104,500
1台
9日以内出荷
ビーカーやフラスコなどのガラス器具の洗浄・乾燥に最適水道工事不要UV除菌機能付き
付属品かご、給水ホース、排水ホース、給水カップ寸法(mm)420×440×470質量(kg)13.5電源AC100V消費電力(W)(50/60Hz)726/740機能UV除菌給水方式タンク式(手動給水)/分岐水栓式、使用水量約6L対応寸法(mm)高さ270mm以内(目安)洗浄方式回転ノズル噴射式乾燥方式送風
筋収縮実験セット(Go Direct) ナリカ筋収縮実験セット(Go Direct)ナリカ
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
電気刺激に対する筋肉の反応を、生物刺激装置 BSD-2とワイヤレスロータリーモーションセンサ GDX-RMS(Go Direct)(筋収縮をセンサが動いた角度で検知できるもの)を使って測定・記録します。キモグラフで行っていた実験を従来より簡単にできるセットです。
付属品生物刺激装置:リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもりセット内容生物刺激装置 BSD-2、ワイヤレスロータリーモーションセンサ GDX-RMS(Go Direct)寸法(mm)生物刺激装置:150×150×30測定範囲ワイヤレスロータリーモーションセンサ:回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒)出力【生物刺激装置】出力電圧:約0.5~12V(連続可変)、パルス幅:約0~5ms(連続可変)、プラスとマイナスはスイッチ切替式【出力選択(生物刺激装置)】単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1、2、5、10、20Hz 閾値調整[0.5])電源ワイヤレスロータリーモーションセンサ:充電式電源(USB充電式)、生物刺激装置:ACアダプタ(付属)対応OSワイヤレスロータリーモーションセンサ:Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレスロータリーモーションセンサ:ワイヤレス、USB機能生物刺激装置:LED点灯(パルス出力のたびに点灯します)、ブザー(パルス出力のたびに鳴ります)
動物プレパラート AP-20N ナリカ動物プレパラート AP-20Nナリカ
11,000税込12,100
1組(20種類)
14日以内出荷
各種類1枚ずつ入っています。
内容アメーバ、ミミズ横断、カニ幼生、チョウの鱗片、アリ(全形)、ハチの前脚、ハエの頭部、イナゴの複眼縦断、ナマコ骨片、ナメクジウオ横断など
ネンジュモプレパラート(10枚) ナリカネンジュモプレパラート(10枚)ナリカ
7,100税込7,810
1組(10枚)
14日以内出荷
同種10枚入り(グループ学習用)
内容同種10枚組
バルーンヘリコプター(12セット) ナリカバルーンヘリコプター(12セット)ナリカ
4,800税込5,280
1組(12セット)
4日以内出荷
空気の力で空高く舞い上がる!膨らませた風船をプロペラにセットすると、音を出しながら、まるでヘリコプターのように空高く舞い上がります。手軽に作れて遊べる、楽しい科学おもちゃです。
セット内容(1セットあたり)プロペラ部一式(3枚羽)、空気取入口、風船2個
双子葉茎(ホウセンカ)横断プレパラート ナリカ双子葉茎(ホウセンカ)横断プレパラートナリカ
7,000税込7,700
1組(10枚)
3日以内出荷
同種10枚入り(グループ学習用)
セット内容同種10枚組
肝臓プレパラート(10枚) ナリカ肝臓プレパラート(10枚)ナリカ
6,800税込7,480
1セット(10枚)
14日以内出荷
同種10枚入り(グループ学習用)
セット内容同種10枚組
DVD-Book 「薬の心を訪ねて」 アイカムDVD-Book 「薬の心を訪ねて」アイカム
24,980税込27,478
1冊
7日以内出荷
宇宙の歴史、地球の歴史を共有し共生する生命は、時に病原体となり、時に病を癒す薬として出会います。ルールドの泉、アスクレピオス神殿、東洋医学、世界の医薬を訪ねると、対決ではなく、共存する生命観が再認識されます。ヒポクラテスの誓い、薬師寺の花会式、医薬を求める心、医薬に携わる人々の心に向き合う時、医薬のあり方を考えるセミナー教材などに有効です。
仕様●セット内容:A5版84頁+DVD59分●ケースサイズ:215×150×23mm●重量:345gアズワン品番67-2387-35
DVD-Book 「生命 はるかな旅」 アイカムDVD-Book 「生命 はるかな旅」アイカム
18,980税込20,878
1冊
7日以内出荷
発生初期に引き続く、分化や成熟、生後の成長まで、生体の実写映像を中心に、細胞内の分子レベルのCG映像、共焦点レーザー顕微鏡などによる新しい映像技術で描いています。生命科学の基本教材に好適です。
仕様●セット内容:A5版40頁+DVD38分●ケースサイズ:215×150×20mm●重量:255gアズワン品番67-2387-43
糸ゴム ナリカ糸ゴムナリカ
1,088税込1,197
1組(50本)
当日出荷
ゴムで動く車の材料として使用できます。また、1本で引っぱった時と、数本束ねて引っ張った時とで伸びたゴムが元に戻ろうとする力の違いを児童たちが体感するのに最適です。
寸法(mm)1.3×1.3×1000
DVD-Book 「胃 巧妙な消化のしくみ」 日本語版・英語版 アイカムDVD-Book 「胃 巧妙な消化のしくみ」 日本語版・英語版アイカム
14,980税込16,478
1冊
7日以内出荷
胃の巧妙な消化のしくみを多角的なバイオイメージングで捉えました。なぜ胃は食べ物を消化して、自身は消化しないのか、という古来の疑問に、リアルな実写映像で迫ります。胃粘膜で営まれる消化のドラマを追究し、多数の国際映画祭で受賞しました。広く一般から
仕様●セット内容:A5版32頁+DVD14分(日・英)●ケースサイズ:215×150×18mm●重量:240gアズワン品番67-2387-45
抵抗セットSA ナリカ抵抗セットSAナリカ
8,900税込9,790
1セット
4日以内出荷
種別セメント抵抗(5種各10本)規格10・20・30・40・50Ω(各5W)
セル枠繰出しルーペ(プラ枠)2枚 8x ナリカセル枠繰出しルーペ(プラ枠)2枚 8xナリカ
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
倍率レンズ径(Φmm)23レンズ2枚
炭素電極 KN型(2個1組) ナリカ炭素電極 KN型(2個1組)ナリカ
2,400税込2,640
1組(2個)
3日以内出荷
抜けにくい特殊ゴム栓を使用。専用バンド付き。
寸法(mm)電極部:73
心筋プレパラート(10枚) ナリカ心筋プレパラート(10枚)ナリカ
6,800税込7,480
1組(10枚)
14日以内出荷
同種10枚入り(グループ学習用)
横紋筋プレパラート(10枚) ナリカ横紋筋プレパラート(10枚)ナリカ
6,200税込6,820
1組(10枚)
14日以内出荷
同種10枚入り(グループ学習用)
DVD-Book 「人と人の間に」 日本語版・英語版 アイカムDVD-Book 「人と人の間に」 日本語版・英語版アイカム
24,980税込27,478
1冊
7日以内出荷
一般成人、また医療系・看護介護系の学生や従事者にもお薦めです。異なる文化、多様な世界観をもつ人間が共に生きるための教材に適しています。
仕様●セット内容:A5版112頁+DVD59分(日・英)●ケースサイズ:215×150×23mm●重量:355gアズワン品番67-2387-34
ゾウリムシプレパラート(10枚) ナリカゾウリムシプレパラート(10枚)ナリカ
6,300税込6,930
1箱(10枚)
3日以内出荷
同種10枚入り(グループ学習用)。
電気振り子 EG-02 ナリカ電気振り子 EG-02ナリカ
6,500税込7,150
1個
4日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。高圧に帯電した2つの電極間を黒い振り子が行ったり来たり。さてその原理は?
寸法(mm)Φ50×130
集気びん用ふた(燃焼実験用)アルミ製 ナリカ集気びん用ふた(燃焼実験用)アルミ製ナリカ
360税込396
1個
5日以内出荷
仕様コルク製取っ手つき材質アルミ寸法(mm)Φ60×0.3
輪軸実験器 ナリカ輪軸実験器ナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
てこの原理の発展学習にてこと滑車の両方の働きを持つ実験器で、小さい力で、大きな力を出すことができます。輪軸の働きを利用したドアノブやボリュームのつまみなど、実社会との関わりの学習にも利用できます。
仕様【直径比(輪軸)】1:2:4(35mm、70mm、140mm)付属品力学実験用樹脂おもり(20g)10個寸法(mm)全高630
ものの溶け方用保温容器 ふた付 ナリカものの溶け方用保温容器 ふた付ナリカ
3,200税込3,520
1セット(10個)
4日以内出荷
手軽に使えて溶け残りも確認しやすい断熱性に優れた容器で、湯が冷めにくい保温フロート付きです。底面が黒いので食塩やミョウバンの溶け残りが視認しやすくなっています。また、ふたが付いているので、湯などを運ぶときにこぼれにくくなっています。
セット内容容器(ふた付)10個、保温フロート(100mLビーカー用)10個寸法(mm)Φ147×83(ふた含む)容量(mL)500
無気孔 保護ゴーグル bolle無気孔 保護ゴーグルbolle
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
独自の超防曇、耐傷プラチナコーティングにより、曇り止め効果が長続きします。無気孔タイプのゴーグルでメガネ併用可能です。
材質PC紫外線遮断率(%)0.999アズワン品番65-1921-23
電気実験プレート(BLEモジュール対応) アーテック[学校教材・教育玩具]電気実験プレート(BLEモジュール対応)アーテック[学校教材・教育玩具]
300税込330
1枚
3日以内出荷
キャッチコピー:BLEモジュールに対応した電気実験プレート!商品説明:BLEモジュールと同時に使用する場合はこちらをご利用ください
仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体プレート、シール材質ABS寸法(mm)80×60×2
ダイナソーフィギュア8体セット アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナソーフィギュア8体セットアーテック[学校教材・教育玩具]
582税込640
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:かっこいい恐竜のフィギュア8体セット!商品説明:かっこいい恐竜のフィギュア8体セット!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容恐竜フィギュア×8個材質PVC寸法(mm)約70×70×20(恐竜の種類により大きさが異なります。)
ミリカン電気素量測定器 MLD-30 島津理化ミリカン電気素量測定器 MLD-30島津理化
576,000税込633,600
1個
8日以内出荷
ラテックス粒子の落下観測により電気素量を測定します。CCDカメラを取付け、モニタに映し出すことができます。[特長]ミリカンの行った電気素量の測定実験を、測定しやすいラテックス球を使用して行います。高輝度LED光源により暗視野中でラテックスの明瞭な輝点を観測で実験できます。線香の煙を電極槽に入れると、ブラウン運動の観察もできます。
仕様電圧計:DC0~500V付属品ラテックス液(15mL)、噴霧器、ACアダプタ寸法(mm)220×345×220、電極板間距離:5質量(kg)4.5電源(V)AC100光源電極槽:高輝度白色LED適正電圧(V)200~400
その他学童用実験器具/実験用品