1,676件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナトリウム光源装置NL-Y ナリカナトリウム光源装置NL-Yナリカ
178,800税込196,680
1セット
9日以内出荷
干渉実験に便利な単色光源 塩化ナトリウムの燃焼光の吸光実験、薄膜による光の干渉実験、ニュートンリング実験の干渉縞の観察用として適した光源です。 散乱板付きのランプカバーを使用することで広い範囲で観察ができます。
光源ナトリウムランプ、寸法:Φ38×165mm電源AC100V(50/60Hz切替式)寸法(mm)300×180×105質量(kg)3付属品散乱板付きランプカバー
UVランプ UVL-AC ナリカUVランプ UVL-ACナリカ
54,000税込59,400
1個
8日以内出荷
長波長・短波長兼用のUVランプ
波長(nm)254・365(切替式)電源(V)AC100寸法(mm)261×83×65コード長さ(m)1.3
教育用レーザー装置 NEO-1MW-SR 島津理化教育用レーザー装置 NEO-1MW-SR島津理化
249,800税込274,780
1個
11日以内出荷
回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できます。 レーザー媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザーです。 狭いスペクトル線幅です。 電源とレーザーが一体なため、簡単に使用できます。 低出力レーザーのため、ガイド光や実験用光源に最適です。 お手持ちの顕微鏡用対物レンズにて光線をエキスパンドするためのアダプタを備えています。
波長(nm)発振波長:632.8出力(mW)発振出力:0.6以上ビーム径(Φmm)0.8、広がり角:1.2mrad電源(V)AC100寸法(mm)53×300×69質量(kg)1仕様【偏光】ランダム
音の振動数測定器 SW-Y ナリカ音の振動数測定器 SW-Yナリカ
13,000税込14,300
1個
3日以内出荷
音の振動数を手軽に測れる測定器 おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。 鼓測定値のホールド機能付き。 鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。
測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz)寸法(mm)130×80×35内蔵マイク小型コンデンサーマイク電源単3乾電池2個(別売)機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力
気柱共鳴装置 KW-1 ナリカ気柱共鳴装置 KW-1ナリカ
26,000税込28,600
1個
3日以内出荷
もっとコンパクトに気柱共鳴実験ができる 水を入れた円筒状の水槽内にパイプを入れ、そのパイプを上下させることで距離を変えて気柱共鳴の実験を行うことのできるコンパクトタイプの実験装置です。音源は従来のおんさはもちろん、タブレットのアプリなどで作った周波数を出力し、付属のスピーカーで流すことでも実験ができます。
適合機種A05-7631 ハンディー低周波発振器CR-Tスピーカー8Ω、400~8kHz寸法(mm)100×100×480(組立時)付属品スピーカー、接続ケーブル
心音マイク MHB-3 ナリカ心音マイク MHB-3ナリカ
70,000税込77,000
1個
3日以内出荷
心音を服の上からマイクを押し当てるだけで、クラス全員で聞くことができます。心臓の鼓動音が大きく聞こえる内蔵アンプを搭載。また、心音と同期したパイロットランプにより、心拍数を見て確認することができます。
出力(W)スピーカー:約1電源ACアダプタ(付属)、単1乾電池6個(別売)寸法(mm)245×120×145(本体)
音の波形観察実験器 SWO-100 島津理化音の波形観察実験器 SWO-100島津理化
62,000税込68,200
1セット
11日以内出荷
音の波形を簡単に観察できます。 マイクで音の波形を投影したり、外部音源の波形を投影することができます。演示実験に最適です。
出力範囲約100~440HzスピーカーフォスターP1000K、8Ωレーザー1mW以下回転速度(min-1[r.p.m])【モーター】100電源ACアダプタ(付属)寸法(mm)200×150×130、【回転鏡】40×12付属品スピーカーマイク、オーディオケーブル仕様【回転鏡】表面鏡、4面、【アンプ】マイク:増幅率40dB(MAX)、外部入力:増幅率30dB(MAX)
ブラウン運動観察器 BMA-12L 島津理化ブラウン運動観察器 BMA-12L島津理化
4,000税込4,400
1個
4日以内出荷
熱の影響がない白色LEDでブラウン運動が観察しやすくなりました。 付属のスポイトで線香などの煙を入れ、その粒子が気体分子の衝突の反動で不規則に揺れ動くことを観察する装置です。 光源に白色LEDを採用し、熱による煙の対流を抑えることで、よリブラウン運動を観察しやすくなりました。 クレンメルおよびメカニカルステージタイプの生物顕微鏡を使用し、倍率100~150倍で観察できます。
光源白色LED、電源:006 P型積層電池(別売)寸法(mm)95×75×24付属品小型スポイト、樹脂製カバーシート 5枚
専用カートリッジ(SGE-1用) ナリカ専用カートリッジ(SGE-1用)ナリカ
6,000税込6,600
1個
3日以内出荷
C15-7110発煙装置SGE-1の補充部品です。
消費時間積算15分(発煙量最大設定)
発煙装置 SGE-1 ナリカ発煙装置 SGE-1ナリカ
29,880税込32,868
1個
3日以内出荷
消えにくく長持ちする煙を作り出せる! スイッチを入れるだけで空気の流れがわかりやすい白煙を発生させることができる簡易スモークマシンです。発生した白煙は、ファンにより送り出しますのでチューブなどを接続して任意の場所に白煙を送ることも可能です。空気のあたたまり方の実験などで教室や容器に白煙を送り込み空気の動きを可視化するのに最適です。 空気の流れを白煙で可視化できます。 カートリッジ式で、液漏れ防止/液注入不要
セット内容発煙装置(70×123×70mm(専用カートリッジ装着時・突起部含む))、専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタ
空気のあたたまり方実験器 ナリカ空気のあたたまり方実験器ナリカ
25,000税込27,500
1セット
4日以内出荷
煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体の遮光と煙を見やすくする照明を使い、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察することができます。C15-7110発煙装置 SGE-1を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察することが可能です。 熱源の位置を変えていろいろなパターンで観察可能 煙を見やすくする照明付で空気の動きがわかりやすい
セット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ
振り子実験器(スタンド取付型)HG ナリカ振り子実験器(スタンド取付型)HGナリカ
13,500税込14,850
1セット
5日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸
ばね振り子 SS-2N 島津理化ばね振り子 SS-2N島津理化
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m)荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf)仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個
水波投影装置(生徒用) RT-L ナリカ水波投影装置(生徒用) RT-Lナリカ
59,800税込65,780
1セット
3日以内出荷
実験台の上で使用できる、生徒実験用の水波投影装置 発生させた水波を機器上部の散乱板に投影して観察する装置です。小型で実験台の上で実験することができるため少人数のグループでの実験に適しています。付属品を使用して反射、回折、屈折などのさまざまな波の現象を観察することができます。 小型で実験台の上で実験できる。 発光振動数を測定するカウンター付き。
発振器振動数連続可変光源高輝度白色LED(波源との同期機能付)電源ACアダプタ(付属)寸法(mm)175×235×140(本体)、120×120×20(水そう)、123×123(散乱板)付属品振動棒、反射・回折・屈折用具一式、発光振動数カウンター仕様【波源】1点・2点・平面各1個
力学的エネルギー実験器 DE-HVA ナリカ力学的エネルギー実験器 DE-HVAナリカ
57,000税込62,700
1個
4日以内出荷
鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。 位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。 おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
力学台車 F-2型 ナリカ力学台車 F-2型ナリカ
29,000税込31,900
1セット(2台)
3日以内出荷
走行性・操作性を追求した、力学台車の決定版 実験に使いやすい1kgタイプでありながら、生徒が扱いやすいコンパクトボディの力学台車。便利なBHS機構、ICTを活用した実験を可能にするマルチスペースや位置読取り指標など多彩な機能で実験をサポートします。 走り出しの良いベアリング入りのプラスチック車輪。 安定性と安全性を実現するサスペンション車軸と過負荷防止機構。 実験がスムーズに行えるBHS機構。 中心にカメラネジが設けられたフラットなマルチスペース。 連結装置は2色1組で着目する台車の指示がしやすい。 収納時も積み重ねてコンパクトに。
材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)150×85×45質量(kg)1(±3%)機能連結装置(面ファスナー一式、黒・黄各1台)、反発装置(連続調整式、内部収納可)、BHS機構、マルチスペース、位置読取り指標車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構
力の合成・分解実験器 52MS ナリカ力の合成・分解実験器 52MSナリカ
27,000税込29,700
1セット
5日以内出荷
生徒用の力の合成・分解実験器が登場。力のつり合いや合成、分解の実験がこれ1台で実験できる 傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。 力の大きさをニュートンメーターで測定。 生徒実験用の力の合成・分解実験器。中心の傾倒軸の状態で合力方向やつり合いの状態がひと目でわかるので、生徒の理解が深まります。
セット内容本体(200×200mm、全円分度器印刷)、ニュートンメーター GN-1 2個、プーリー付クランプ、おもり(50g)4個機能傾倒支持棒測定範囲ニュートンメーター:0~±19.99N(0~±1.999g)最小表示単位ニュートンメーター:±0.01N(±1g)寸法(mm)ニュートンメーター:157×45×24(突起部含む)電源ニュートンメーター:単4乾電池2個(別売)
電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース付) ナリカ電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース付)ナリカ
45,000税込49,500
1セット
5日以内出荷
黒板貼付け型の電気回路大型パネル 小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼り付け型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてありますので、付属のケーブルでパネル同士を接続し、実際に動作させることが可能です。 実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。 形を保ちやすいケーブルで、回路図どおりに実験できます。
セット内容乾電池板2個、豆電球板 1個、LED板1個、プロペラ板1個、スイッチ板1個、コンデンサー板1個、メロディー板1個、端子台2個、リード線(20芯)MM-5 赤黒 各3本、リード線(単線)赤黒 各1本、収納ケース寸法(mm)180×180×22(豆電球、LED、プロペラ、コンデンサー、メロディー) 、120×180×22(乾電池、スイッチ)その他背面にマグネット付仕様【実験例】乾電池の直列並列実験、手回し発電機の発電実験、コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
変圧器 AT-3 島津理化変圧器 AT-3島津理化
160,000税込176,000
1個
11日以内出荷
組立式なので変圧器の構造を理解できます。 2次電流を3Aまで取出すことができ、交流低電圧電源としても利用できます。
入力1次側:AC100V、2次側:10・6・4・2V/3A(MAX)材質鉄芯:ケイ素鋼板積層コイル1次側:400回巻、2次側:40回巻・24回巻 各1個寸法(mm)135×100×215付属品入力用・出力用リード線仕様【実験例】コイル内の磁束の変化による誘導電流、変圧器の原理、変圧器の巻き数比と電圧比、変圧器の入力電力と出力電力、実験用の低電圧電源としての使用
二重コイル実験セット ナリカ二重コイル実験セットナリカ
39,000税込42,900
1セット
4日以内出荷
無接点充電は、どんな仕組みになっているのだろう?2つのコイルを使って実験してみよう 二重コイルを用いて回路を構成し、ワイヤレス充電の仕組みについて探究的に学習できる実験セットです。二重コイルの1次コイルを送信側として電源(乾電池)を接続し、2次コイルに豆電球や検流計を接続し、スイッチの入り切りで2次コイルにどのように電気が流れるかを調べます。スイッチの入れ方やコイルの巻き数を変えるなどしてワイヤレス充電の仕組みについての探究的な学習を行うことができます。
セット内容二重コイル(生徒用)、豆電球台、ナイフスイッチ、電池ホルダー単1・2個用(縦配列)、豆電球(6.3V)、LED電球、リード線(赤・黒)長短各1本、二重コイル用ケーブル(赤・黒)各1本コイル【二重コイル】一次コイル:240回巻1個、二次コイル:500回巻2個(うち1個は途中で250回巻で端子を出してあります)、鉄芯:1個、全高:200mm、その他:小型二段式
電気の需要と供給実験器 DST ナリカ電気の需要と供給実験器 DSTナリカ
36,000税込39,600
1セット
4日以内出荷
省エネについて考えよう ゼネコンDUE(手回し発電機)を発電所に見立てて、豆電球を安定的に点灯させ続ける(電気を安定的に供給し続ける)ことの大変さを体感します。また、生活の中で使用する家電によって豆電球の種類等が違うので、家電による手ごたえの違いも実際に体感できます。付属のLEDを使用すると省エネ家電の設定も可能です。
セット内容ボード本体(ケース入312×427×75mm)、豆電球3個、豆電球型LED3個、手回し発電機ゼネコンDUE2個
パーソナル電源装置(でんちくん)EPS-3 島津理化パーソナル電源装置(でんちくん)EPS-3島津理化
16,000税込17,600
1個
4日以内出荷
乾電池(2個分)の代わりとして使える電源装置です。製品本体の右側にプラス端子、左側にマイナス端子が付いているので、回路に組み込みやすいデザインです。 警告・保護回路付き:ブザーと警告ランプで異常を知らせます。警告ランプを押すと電源が切れます。 コンパクト収納:付属の面ファスナーでコンパクトに保管できます。
出力電圧DC1.5、3.0V(固定切替式)最大電流(A)3保護回路過負荷保護、過電流保護、短絡保護、過温度保護電源ACアダプタ(付属)寸法(mm)110×70×50質量(kg)0.5付属品ケーブルタイ、面ファスナー一式
ダニエル電池(生徒用) 組立式 KG-5 ナリカダニエル電池(生徒用) 組立式 KG-5ナリカ
2,750税込3,025
1セット
4日以内出荷
ろ紙を使った組立てタイプ 金属板、セロハン、ろ紙を使った組立式のダニエル電池です。数敵の試薬で実験できます。このセットで5グループ分実験できます。
セット内容銅板(20×70×1mm)5枚、亜鉛板(20×70×1mm)5枚、セロハン(80×30mm)20枚、ろ紙(60×20mm)40枚、クリップ5個
ダニエル電池(素焼皿式)フルセット TS-F ナリカダニエル電池(素焼皿式)フルセット TS-Fナリカ
4,600税込5,060
1セット
9日以内出荷
素焼皿とシャーレを使い、少量の試薬で実験できます。
セット内容素焼皿(Φ75×15mm)、シャーレ(Φ100×23mm)、銅板(12×50×0.5mm)3枚、亜鉛板(12×50×0.5mm)3枚、ミニピンセット2枚、リード線付プロペラモーター、電子オルゴール
素焼き皿(ダニエル電池用) ナリカ素焼き皿(ダニエル電池用)ナリカ
1,600税込1,760
1個
4日以内出荷
B10-2015~-10ダニエル電池(素焼皿式)の補充部品です。
寸法(mm)Φ75×15
ダニエル電池(素焼皿式)基本セット TS-B ナリカダニエル電池(素焼皿式)基本セット TS-Bナリカ
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
素焼皿とシャーレを使い、少量の試薬で実験できます。
セット内容素焼皿(Φ75×15mm)、シャーレ(Φ100×23mm)、銅板(12×50×0.5mm)3枚、亜鉛板(12×50×0.5mm)3枚、ミニピンセット2枚
ダニエル電池実験器(演示用) ナリカダニエル電池実験器(演示用)ナリカ
28,000税込30,800
1セット
4日以内出荷
半透膜タイプの演示用ダニエル電池 小型水そうを採用した、セパレート方式のダニエル電池。教科書に採用されているダニエル電池のモデル図通りに実験ができるため生徒が理解しやすく、また、電極の変化が観察しやすいデザインのダニエル電池です。 ミルソーを使ってボルタ電池の実験もできます。 試薬の注入・片付けがしやすい専用小型水そうを採用。 使用する試薬は各100mLでOK。
セット内容ミルソー(透明観察そう)(本体154×20×160mm、台の幅154×70mm)、ダニエル電池実験用小型水そう、実験用モジュール(電子オルゴール、プロペラモーター搭載)、ビスキングチューブ1m、Oリング10個、リード線(赤・黒)各1本、銅板5枚、亜鉛板5枚、切割ターミナル2個、電極板ホルダー2個
簡易検流計Flip-CA2 ナリカ簡易検流計Flip-CA2ナリカ
23,000税込25,300
1個
3日以内出荷
産業財産権取得済。 小学校用の簡易検流計です。 端子部分に接続するものの名称が書かれているので、適した振れ幅のレンジがすぐわかります。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
測定範囲(A)±0.5、±1、±5(3レンジ)精度JIS2.5級パネルフリップアップパネル寸法(mm)100×165×25質量(g)約220その他シャント保護付き、過負荷保護付き、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)仕様【実験例】0.5A:豆電球・光電池の実験、1A:モーター、5A:電磁石、【メーター】薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
石英試験管(リムなし)Φ18×180mm 27mL ナリカ石英試験管(リムなし)Φ18×180mm 27mLナリカ
4,800税込5,280
1個
5日以内出荷
耐熱性に優れた石英試験管、高温実験に最適
用途蛍石の加熱、塩化ナトリウムの融解実験など長さ(mm)180耐熱温度(℃)1000容量(mL)27口形状リム無外径(Φmm)18
ゼネコンきっちり収納ケース ナリカゼネコンきっちり収納ケースナリカ
6,400税込7,040
1個
3日以内出荷
ゼネコンDUE(手回し発電機)(注文コード:84965107)やゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265 )を10個をきっちり収納できるケース。1~10までのナンバリングシール付きなので、実験使用時の取り出しや、使用後の片付けがスムーズに行えます。
寸法(mm)427×308×150
汚染源をさがせ!(フルセット) ナリカ汚染源をさがせ!(フルセット)ナリカ
48,500税込53,350
1セット
9日以内出荷
井戸水検査から始まる主体的・対話的で深い学び ある村で井戸水汚染が発生しました。科学的根拠にもとづいて汚染源の推測・井戸水検査・解決方法まで検討します。井戸水検査をテーマに、科学的な見方を身に付けていくロールプレイング形式の教材です。
セット内容雨水のしみこみ方実験セット(泥・土・砂・砂利 各1L、しみこみ方実験装置32個、ミニビーカー32個、専用トレイ16個、シール4色)、雨水の行方実験セット(プラスチックトレイ16枚、地面シート32枚、霧吹8個、インク8本)、汚染源をさがせ! 基本セット(井戸水サンプル40本、指示薬8本、反応板16枚)、教師用資料・ワークシート(ダウンロード版)内容(学習内容)地下水の問題・濃度(ppm)とは・雨水のしみこみ方・雨水の行方は・採取した井戸水を検査して、汚染源を推測する・解決方法の検討
汚染源をさがせ!(基本セット) ナリカ汚染源をさがせ!(基本セット)ナリカ
18,200税込20,020
1セット
9日以内出荷
井戸水検査から始まる主体的・対話的で深い学び ある村で井戸水汚染が発生しました。科学的根拠にもとづいて汚染源の推測・井戸水検査・解決方法まで検討します。井戸水検査をテーマに、科学的な見方を身に付けていくロールプレイング形式の教材です。
セット内容井戸水サンプル40本、指示薬8本、反応板16枚、教師用資料・ワークシート(ダウンロード版)内容(学習内容)採取した井戸水を検査して、汚染源を推測する・解決方法の検討
遺伝とメンデルの法則(説明ボード) ナリカ遺伝とメンデルの法則(説明ボード)ナリカ
43,030税込47,333
1個
16日以内出荷
ボードにマグネット付きの遺伝子カードを貼付け、どのように形質が受け継がれるかを説明することができます。理解しにくい実験もボードを使ってわかりやすく説明可能。裏面磁石付きボードなので、黒板に貼って使えます。
仕様裏面磁石付き付属品エンドウの形質カード:丸12枚・しわ3枚、遺伝子カード:2種各18枚寸法(mm)900×900質量(kg)3.5
原子モデルカード(説明ボード) ナリカ原子モデルカード(説明ボード)ナリカ
15,455税込17,001
1セット
16日以内出荷
原子はそれぞれ手の数が決まっており、結合の手を残さないよう結びつきます。カードを使用し、分子の構造を理解することができます。
仕様裏面磁石付きセット内容【カード9種計21枚】水素(H)7枚、窒素(N)3枚、酸素(O)5枚、炭素(C)1枚、「水素分子」「酸素分子」「窒素分子」「二酸化炭素分子」「アンモニア分子」各1枚寸法(Φmm)100
原子の構造(説明ボード) ナリカ原子の構造(説明ボード)ナリカ
32,095税込35,305
1個
16日以内出荷
電子・陽子・中性子カードで、アルゴンの原子核まで表現できます。ボードにマグネット付きの陽子、中性子、電子のカードを貼付け、原子の構造を説明することができます。
仕様裏面磁石付き付属品カード:電子25枚、陽子22枚、中性子22枚寸法(mm)600×910質量(kg)3
地面の傾き検知器 ナリカ地面の傾き検知器ナリカ
17,000税込18,700
1セット
5日以内出荷
小学4年生 雨水の行方と地面の様子 地面の傾き(高い所と低い所)を調べるのに使える大型の検知器です。地面に置き、パイプの中を金属球が転がっていく方向を見て簡単に傾きがわかります。 ■わずかな傾きでもしっかり検知。 ■1mの大型サイズ。校庭の地面の傾きが調べやすく、楽しく取組めます。 ■校庭の雨水マップを作成することで、地面の傾きと水たまりができる場所の関係が理解しやすくなります。
セット内容アクリルパイプ(全長1m)5本、オレンジW栓10個、金属球5個
食物連鎖シミュレーター ナリカ食物連鎖シミュレーターナリカ
7,800税込8,580
1セット
7日以内出荷
シマウマとライオンの捕食・被食の関係を例に、個体数の増減をシミュレーションできるモデル実験器。岩陰にシマウマが隠れていたら?シマウマが草原に点在していたら?シマウマがたくさん逃げ延びられた場合ライオンの数はどうなる?など、自然界で起こりうるシチュエーションを再現し、シマウマとライオンの個体数の増減を検証していきます。 グループでゲーム感覚で検証できます。プリントすればそのまま使えるワークシート付き。4グループ分の内容が入っています。
セット内容ライオンモデル 40個、シマウマモデル 600個、草原シート 4枚、岩モデル 12個、ケース(小)16個、収納ケース
ロート受金具(小) (電解装置H-BKシリーズ) ナリカロート受金具(小) (電解装置H-BKシリーズ)ナリカ
2,400税込2,640
1個
4日以内出荷
電解装置(注文コード:50451109、50451933)の補充部品です。
H管ばさみ(小) (電解装置H-BKシリーズ) ナリカH管ばさみ(小) (電解装置H-BKシリーズ)ナリカ
3,800税込4,180
1個
4日以内出荷
電解装置(注文コード:50451109、50451933)の補充部品です。
支柱(小 ネジ付)(電解装置H-BKシリーズ) ナリカ支柱(小 ネジ付)(電解装置H-BKシリーズ)ナリカ
2,000税込2,200
1本
4日以内出荷
電解装置(注文コード:50451109、50451933)の補充部品です。
寸法(mm)Φ6×355
その他学童用実験器具/実験用品