1,675件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力の規則性と仕事の原理実験器 FW-N ナリカ力の規則性と仕事の原理実験器 FW-Nナリカ
26,000税込28,600
1セット
5日以内出荷
ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。
用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-5N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2個、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース材質【滑車P-5N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-5N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)【滑車P-5N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
発熱を調べる装置 D-04 ナリカ発熱を調べる装置 D-04ナリカ
2,100税込2,310
1個
4日以内出荷
小学6年生 電気の利用 電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)太さ(Φmm)電熱線:0.4最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
誘導コイル用円板形電極(1個)(NIC用) ナリカ誘導コイル用円板形電極(1個)(NIC用)ナリカ
2,300税込2,530
1個
4日以内出荷
誘導コイルNIC-01(B10-4454)・NIC-03(B10-4455)の補充部品です。
ダニエル電池(セパレートカップ式)DT-B (ケース付き) ナリカダニエル電池(セパレートカップ式)DT-B (ケース付き)ナリカ
3,850税込4,235
1セット
3日以内出荷
中学校3年 化学変化と電池 セロハン(ビスキングチューブを利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、銅板、亜鉛板、電極板ホルダー、セロハン(ビスキングチューブ)約250mm、収納ケース
ダニエル電池(生徒用)フルセット D-F ケース付 ナリカダニエル電池(生徒用)フルセット D-F ケース付ナリカ
5,100税込5,610
1セット
4日以内出荷
中学校3年 化学変化と電池 実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLのビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。
セット内容50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚、リード線付プロペラモーター(ダニエル電池専用)、電子オルゴール、収納ケース
タイムラグヒューズ(1A) Flip-DA500mAレンジ5個 ナリカタイムラグヒューズ(1A) Flip-DA500mAレンジ5個ナリカ
850税込935
1セット(5個)
3日以内出荷
A05-7022直流電流計(注文コード:50443174)、A05-7028簡易検流計(注文コード:50443113)の500mAレンジ用タイムラグヒューズです。
タイムラグヒューズ(200mA)Flip-DA50mAレンジ5個 ナリカタイムラグヒューズ(200mA)Flip-DA50mAレンジ5個ナリカ
850税込935
1セット(5個)
3日以内出荷
A05-7022直流電流計(注文コード:50443174)の50mAレンジ用タイムラグヒューズです。
発泡容器 ケニス発泡容器ケニス
849税込934
1組(25個)
翌日出荷
工作用の部材としても役立つ素材です。
材質ポリスチレン寸法(mm)Φ153×63使用温度(℃)-20~80
メートルブリッジMB-20N ナリカメートルブリッジMB-20Nナリカ
55,000税込60,500
1個
4日以内出荷
ホイートストンブリッジを応用した回路を用いて未知抵抗を調べる実験に比較用抵抗として使用します。 連続的な抵抗値の測定に適しています。
付属品接触棒:リード線、矢形チップ付き材質フレーム:金属、目盛尺:樹脂寸法(mm)1045×30×25質量(g)400長さ(m)目盛尺:1(mm目盛付き)、抵抗線:1(16Ω/m)
大型てこ棒と支点 ナリカ大型てこ棒と支点ナリカ
12,000税込13,200
1セット
4日以内出荷
人がぶら下がっても曲がらない頑丈な大型てこです。両端はゴムキャップで覆われていて安全に実験できます。
付属品砂袋寸法(mm)支点:90×90×85(支点の高さ55)、支点および底面にすべり止めゴム付き寸法(Φ×mm)てこ棒:Φ50×1200、両端に安全ゴムキャップ付き
中学校理科説明ボード 電池とイオン ナリカ中学校理科説明ボード 電池とイオンナリカ
33,025税込36,328
1セット
22日以内出荷
理解しにくい実験もボードを使ってわかりやすく説明できます。 裏面磁石付きボードなので黒板に貼って使えます。 いろいろな金属や電解質の水溶液で電流が取り出せるか、また化学変化が起こっているかを ボードと原子モデルやイオンモデルを使って説明することができます。
付属品カード:原子39枚、電子16枚、電極2枚、水溶液5枚、イレーサー付き黒ペン、裏面磁石付き質量(kg)3対象中学校3年「化学変化と電池」サイズ(mm)600×900科目理科
いろんな人たち レゴエデュケーションいろんな人たちレゴエデュケーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
子ども、親、祖父母といった家族のフィギュアから、医者、警察官、シェフ、先生といった職業まで、バリエーション豊かなレゴ デュプロ(R)の人形26体を含めた44個のパーツが入っています。カメラやヘアブラシ、ギター、スーツケース、車いすなどのアクセサリーパーツを使えば様々な人が登場するごっこ遊びができ、性別や年齢、関係性、違いなどについて話し合う機会となります。5つの楽しい学習のアイデアが掲載された「はじめに」アクティビティカードも付属し、教室でのアクティビティの学習効果を最大限に高めることができます。
仕様パーツ数:44適合年齢(歳)3歳以上
英文字あそび レゴエデュケーション英文字あそびレゴエデュケーション
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
レゴ(R)エデュケーション 英文字あそびセットは、レゴ(R)デュプロ(R)ブロックと楽しいアクティビティを通して、アルファベットの世界を遊びながら学べる教材です。虹色のアルファベットのブロックのほか、組み立て見本カードや「はじめに」アクティビティアクティビティも付属し、アルファベットを学んだり、文字の読み書き、音素の識別、短い単語や名前のつづりといったスキルの習得をサポートします。基礎板、小さな台車、ドアなどのパーツを使えば、大文字と小文字のペア探し、複合語作り、母音と子音の分類といったアクティビティができるほか、足りない文字を当てるゲームなどの楽しいアクティビティが可能です。
仕様パーツ数:130適合年齢(歳)3歳以上
デュプロ 愉快なチューブ レゴエデュケーションデュプロ 愉快なチューブレゴエデュケーション
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
レゴ(R)エデュケーション ゆかいなチューブセットは、チューブブロックを使って空想上の動物たちやクリエイティブなモデル作りの世界を探究できる教材です。色とりどりのユニークなチューブ型パーツやレゴ(R)デュプロ(R)ブロック、ボール、ドア、バスケット、6枚の組み立て見本カードで、卵を産むニワトリやドラゴン、フンをする小さなアオムシなど、たくさんのモデルを作ることができます。チューブセットの組み立てでは、原因と結果、線対称、空間認識などの学びを取り入れ、手先の運動神経の発達とともに、問題解決能力やコラボレーション能力といった21世紀スキルを伸ばしていきます。この園児向けセットには、ゆかいなチューブセットを使った遊びを通した学びを教室で実施するためのヒントになる、シンプルな5つのアイデアが掲載された「はじめに」アクティビティカードが付属しています。
仕様パーツ数:150適合年齢(歳)3歳以上
電気実験プレート アーテック[学校教材・教育玩具]電気実験プレートアーテック[学校教材・教育玩具]
319税込351
1個
6日以内出荷
理科の授業用のScratch(スクラッチ)をベースとしたプログラミングソフトのカバー理科の授業用のScratch(スクラッチ)をベースとしたプログラミングソフトのカバー
セット内容本体×1寸法(mm)80×60×2質量(g)11
赤ゴム栓 ナリカ赤ゴム栓ナリカ
300税込330
1セット(10個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
銅棒 ナリカ銅棒ナリカ
450税込495
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リード線 ナリカリード線ナリカ
3,100税込3,410
1セット(10本)
4日以内出荷
規格20芯、両ミノムシ材質(クリップ)真鍮(ニッケルメッキ)
リード線 ナリカリード線ナリカ
3,200税込3,520
1セット(10本)
4日以内出荷
ステンレスバット(カラー取手付) ナリカステンレスバット(カラー取手付)ナリカ
2,900税込3,190
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質本体:SUS304、取手部:ポリプロピレン
ターミナル 陸軍型 ナリカターミナル 陸軍型ナリカ
1,800税込1,980
1セット(10個)
3日以内出荷
形状陸軍型寸法(Φ×mm)12×34
スペクトル管支持台 SH-40N ナリカスペクトル管支持台 SH-40Nナリカ
26,000税込28,600
1個
3日以内出荷
支持する高さを自由に設定できるスペクトル管専用の支持台です。
適合適合スペクトル管長:長さ400mmまで質量(g)約800全高約470×560mmの間で調節可能
電池ホルダー ナリカ電池ホルダーナリカ
2,850税込3,135
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
スイッチあり
保護付きLED(定電流ダイオード入り) ナリカ保護付きLED(定電流ダイオード入り)ナリカ
600税込660
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ゼネコンDUE(手回し発電機)など電圧が高い電源に接続しても、LEDが破損するのを防ぐために、破損防止の保護を入れたLEDです。 ゼネコン(手回し発電機)や乾電池、006Pなどに接続するときに電圧を計算する必要がありません。
最大電圧(V)25
ターミナル 陸軍型 ナリカターミナル 陸軍型ナリカ
1,800税込1,980
1セット(10個)
3日以内出荷
種別赤 (10個) Φ12X34mm形状陸軍型寸法(Φ×mm)12×34
乾電池 ナリカ乾電池ナリカ
1,800税込1,980
1セット(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
種別アルカリ
目立てヤスリ(羽ヤスリ) ナリカ目立てヤスリ(羽ヤスリ)ナリカ
1,900税込2,090
1個
3日以内出荷
内容両刃
オルファカッター ナリカオルファカッターナリカ
630税込693
1個
4日以内出荷
NTカッター ナリカNTカッターナリカ
720税込792
1個
4日以内出荷
仕様ダンボール切断用種別L-500
ホットスティック ナリカホットスティックナリカ
270税込297
1個
3日以内出荷
ホットグルーボンド専用です。グルーボンドで溶かして接着するのに使います。
バナナジャック ナリカバナナジャックナリカ
3,800税込4,180
1セット(10個)
当日出荷
寸法(Φ×mm)12×17取付孔(Φmm)9
ターミナル 陸軍型 ナリカターミナル 陸軍型ナリカ
3,000税込3,300
1セット(10個)
3日以内出荷
形状陸軍型寸法(Φ×mm)12×48
穴あきベーク基板 ナリカ穴あきベーク基板ナリカ
800税込880
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
銅コーティングあり。
シリコンW栓 ナリカシリコンW栓ナリカ
1,300税込1,430
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
フリーサイズベルト ナリカフリーサイズベルトナリカ
290税込319
1個
4日以内出荷
簡単な熱加工でいろいろな円周のベルトが作れます。
実験用セメント抵抗(磁石付き) ナリカ実験用セメント抵抗(磁石付き)ナリカ
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
黒板に貼り付けできる、背面磁石付き
寸法(mm)80×50×25
光電池 ナリカ光電池ナリカ
1,800税込1,980
1個
3日以内出荷
種別CN型寸法(mm)60×110開放電圧(V)1.75短絡電流(mA)415
非弾性ゴムシート ナリカ非弾性ゴムシートナリカ
2,800税込3,080
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
液晶温度計 ナリカ液晶温度計ナリカ
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
小学校3年「鏡で集めた日光での温度のあがり方」を測定するのに便利な液晶温度計台です。 温度に応じて色が変わっていき、比較的反応も早いため、実験が簡単に行えます。
材質塩化ビニル寸法(mm)50×100×30温度(℃)温度計A 10~32(2℃間隔)、温度計B 34~56(2℃間隔)
オルファカッター ナリカオルファカッターナリカ
330税込363
1セット(5枚)
4日以内出荷
用途プラスチック板用替刃種別P-450用替刃 (5枚入)
その他学童用実験器具/実験用品