14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過負荷保護装置付き
種別DC-AC 寸法(mm)98×132×97 質量(g)約230 測定レンジ-10~50mA、-100~500mA、-1~5A、3段
1個
6,300 税込6,930
当日出荷

過負荷保護装置付き
仕様メーター:JIS2.5級以内 その他積み重ね収納可 種別DA-50N 寸法(mm)110×127×130 質量(g)約350 測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A、3段
1個
13,500 税込14,850
当日出荷

A05-7022 直流電流計 ナリカ 動画あり
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。より使いやすく、よりコンパクトに。理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き その他シャント保護、過負荷保護、フリップアップパネル、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(緑) 種別Flip-DA 材質(外装)ABS、(メーター部窓)アクリル 寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時) 精度JIS2.5級相当 測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ) パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
1個
23,000 税込25,300
6日以内出荷

直流電流計 Flip-DAと直流電圧計 Flip-DVのセット
種別Flip-DVA
1セット
46,000 税込50,600
4日以内出荷

ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電流計。 オートレンジ切替のため、実験ごとにレンジを切替える手間がなく計測に便利です。 測定したい場所にケーブル代わりに接続するだけで、すぐに測れます。
種別直流電流計CT-A 寸法(mm)53×21×15 全長(mm)約260 電源CR1220電池1個(付属) 測定レンジ±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)
1個
4,800 税込5,280
当日出荷

A05-7022直流電流計(注文コード:50443174)の50mAレンジ用タイムラグヒューズです。
1セット(5個)
850 税込935
4日以内出荷

小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容簡易検流計 CA-51N 1個、直流電流計 DA-50N 1個 種別DA-S
1セット
22,500 税込24,750
9日以内出荷

小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容簡易検流計 CA-51N 1個/直流電流計 Flip-DA 1個 種別FDA-S
1セット
32,000 税込35,200
9日以内出荷

小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容簡易検流計 CA-51N 1個、直流電流計 DC-AC 1個 種別DC-S
1セット
15,300 税込16,830
8日以内出荷

A05-7022直流電流計(注文コード:50443174)、A05-7028簡易検流計(注文コード:50443113)の500mAレンジ用タイムラグヒューズです。
1セット(5個)
850 税込935
4日以内出荷

黒板に貼り付けて使用できるデジタル表示の直流電流計と直流電圧計です。教室の後ろからでもはっきり見える大型の7セグメント採用。黒板を使った電気回路組立の説明や演示実験に最適です。
その他背面マグネット付き 種別DV-B 寸法(mm)250×70×150 質量(g)約700 電源単3乾電池4個(別売・充電池不可) 測定レンジ±0.2V、±20V(表示オート切替)、小数点1桁もしくは2桁表示
1個
35,000 税込38,500
4日以内出荷

電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース 内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個) 測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
1セット
36,000 税込39,600
4日以内出荷

電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット。電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース 測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ) 内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
1セット
63,900 税込70,290
4日以内出荷

ナリカ電源装置
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-6XF 寸法(mm)170×210×170 表示アナログ電圧計、アナログ電流計(いずれも直流のみ) 出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、AC0~10V(2Vステップ) 最大電流(A)DC5A、AC2A 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
1個
57,000 税込62,700
4日以内出荷