分子/原子/放射線 :「スサ」の検索結果

関連キーワード
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原子の結合模型を自作するのに便利です。また、工作の材料としてもお使いいただけます。
1セット(10個)ほか
280 税込308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トリウムを含んだ金属棒。固形化されているため、実験用線源として安全に使用できます。
寸法(Φ×mm)2.5×10(樹脂製板に固定)
1個
1,500 税込1,650
欠品中

電圧(V)80~300(点灯) 寸法(Φ×mm)6×30
1個
300 税込330
当日出荷

立体反転式結晶構造模型 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
種別面心立方格子 材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製 寸法(mm)72×72×72 質量(g)約140
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷

立体反転式結晶構造模型 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
種別体心立方格子 材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製 寸法(mm)72×72×72 質量(g)約140
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷

立体反転式結晶構造模型4種 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることができます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
付属品プラスチック鏡、105×180mm、2枚 セット内容体心立方格子・面心立方格子・岩塩型結晶格子・ダイヤモンド型結晶格子 種別立体反転式結晶構造模型 材質結晶:透明アクリル樹脂、原子球:塗装発泡スチロール 寸法(mm)72×72×72 質量(g)約140
1個
40,000 税込44,000
4日以内出荷

B10-7764-01 霧箱(コールドプレート式) ナリカ 動画あり
冷凍庫で凍らせることで、低温を約1時間保持するコールドプレートを寒剤に用いた霧箱です。 25℃の室内で約20分間(エタノールが揮発するまで)放射線の飛跡を観察できます。 コールドプレートは再度凍らせることで繰り返し使用できます。 ドライアイス・液体窒素不要! 準備するものはエタノール(99.5%)と湯(約50℃)のみ。 セッティングが簡単!装置組立てはコールドプレートの上に載せていくだけ。 観察範囲が広く複数人での観察ができる!有効観察範囲は95×95mm。四方向から観察できます。
セット内容コールドプレート、観察用ドーム、温水用水槽、高輝度LEDライト、霧箱用線源、塩ビ棒 種別KK-01
1個
25,000 税込27,500
4日以内出荷

水で接着可能なプラスチックビーズ(アクアビーズ)を利用して、結晶の構造模型や分子モデルを作れるセットです。 作製した模型は手のひらサイズのため、いつでも取出して結晶や分子の構造が確認できます。
セット内容アクアビーズ 約400個×3色(色の指定はできません)、ビーズトレー 2種各1枚
1セット
4,500 税込4,950
4日以内出荷

中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 高等学校 生物基礎「生物と遺伝子遺伝情報とタンパク質の合成」 従来の分子模型のように組立てて二重らせん構造を見せるだけでなく、スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。 12層(1回転)と22層(2回転)の2種類があります。 塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。 M60-1193タンパク質合成キットと組合わせてセントラルドグマの説明もできます。
セット内容塩基:チミン(橙)11個、アデニン(青)11個、グアニン(緑)11個、シトシン(黄)11個/リン酸:(紫)44個/デオキシリボース:(赤)44個/付属品:スタンド、補助棒、スペーサー23個、キャップ、ケース入り 種別(22層) 寸法(Φ×mm)約110×440 縮尺2Å=10mm
1個
12,000 税込13,200
5日以内出荷

アミノ酸、単糖類、グリセロール、脂肪酸、ステロイド、プリン、ピリミジン、ペプチド、糖類、脂質、ヌクレオシド、ヌクレオチド、タンパク質、多糖類、核酸などを学べます。
セット内容原子 255個/ボンド 253個/ペグ 5個
1セット
7,500 税込8,250
4日以内出荷

GM管を使用した放射線カウンターです。 タイマーが内蔵されており、時間あたりの放射線の入射をカウントして表示します。 音でカウントを確認することもできます。
付属品ACアダプタ、電源コード 寸法(mm)145×80×25 種類β線、γ線 検出方式GM管式
1個
30,000 税込33,000
4日以内出荷

偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
その他台付き 付属品偏向極板用電源C-PS2(DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き) 寸法(mm)Φ40×300(管)
1セット
62,000 税込68,200
4日以内出荷

今までにないリアルな高分子構造モデル「モルタロウ」公式ガイドブック 自由自在に分子を組み立ててみよう!
ページ数140
1個
2,600 税込2,860
5日以内出荷

はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)
1セット
8,698 税込9,568
4日以内出荷

●透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものを結晶にあわせた配列で密封したものです。●模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。
種別PUC-2 (面心立方) 寸法(mm)148×148×148
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷

モリモッド分子模型シリーズに、DNA模型が登場しました。カラフルな原子球をボンドでつなげるだけで、簡単に模型が作れます。 自分で分子模型を組立てることで、原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。 また、丈夫で壊れにくく、部品がなくなっても補充ができます。
付属品スタンド 形状組立時形状:二重らせん(10塩基対) 組立寸法(mm)約Φ280×460
1個
59,000 税込64,900
4日以内出荷

炭化水素の形状と電子軌道を学習できるセットです。
仕様【組立模型】ベンゼン、エタン、エチレン、アセチレンの4種を同時に組立てることができます ケース寸法(mm)230×167×55
1個
10,400 税込11,440
4日以内出荷

線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いをGMセンサを使って測定し、その値を表示します。
仕様実験例:放射線源からの距離と放射線量の関係、吸収体の有無と種類による放射線量の関係 セット内容ワイヤレスGMセンサ GDX-RAD(Go Direct)(測定範囲:0~3,500cps、温度:-20~+50℃)、線源・遮蔽物スタンド 2個、吸収体(遮蔽物) 3種、面型実験用線源、コンパクトスタンド、収納ケース
1セット
111,800 税込122,980
11日以内出荷

電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。
セット内容クルックス管 S型 全長(mm)250 電圧陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V 管径(Φmm)130
1個
304,000 税込334,400
8日以内出荷

立体反転式結晶構造模型 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
種別ダイヤモンド型結晶格子 材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製 寸法(mm)72×72×72 質量(g)約140
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷

原子を円形のモデルで表して原子や分子の存在をイメージさせ、化学変化の法則を分かりやすくする原子モデルのマグネットシートです。黒板やホワイトボードに貼り付けて実験できます。
1個(3枚)
6,500 税込7,150
4日以内出荷

線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いを放射線カウンターを使って調べる実験ができる実験セットです。
セット内容放射線カウンター GM-TK、吸収体(遮蔽物)3種(80×80×1mm)、面型実験用線源、放射性鉱物、遮蔽・距離実験用樹脂シート、収納ケース 種別B
1個
60,880 税込66,968
8日以内出荷

中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品保護カバー 種別A2700B 寸法(mm)75×27×135 測定範囲0.001~9.999μSv/h 質量(g)約230(乾電池含む) 電源単3乾電池2個(別売) 表示デジタル4桁 感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上 機能積算線量計測 測定エネルギー範囲150keV以上 測定対象放射線γ線
1個
135,000 税込148,500
8日以内出荷

カラフルな結晶模型を自作し、空間充填率を求めよう ◆大橋淳史先生ご考案◆ 金属結晶構造模型を自作することで構造を学びます。 また、自作した模型に水を入れて空間充填率を実測値より求め、理論値と比較することもできます。 カラフルな模型が生徒の興味をひきつけます。
セット内容アクリル容器 3種各1個(体心立方格子用、面心立方格子用、六方最密格子用)/スーパーボール 5色各5個/カット台 2個 種別キット(3種組)
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

原子を円形のモデルで表して原子や分子の存在をイメージさせ、化学変化の規則を分りやすく学習できるセットです。 原子モデルはゴム磁石製なので、セット内のホワイトボードに貼り付けて、組合わせることができ、実験で起こる化学変化をモデルを使って再現することができます。 付属のマーカーでホワイトボードに書き込みができるので、グループでの実験の考察や発表をする時に使うのに最適です。
セット内容原子モデル(ゴム磁石製、17種79枚)・ホワイトボード用マーカー(黒) 1本・ホワイトボード(420×6×300mm) 1枚・マグネットイレイザー 1個・ボード受け皿 1個・マグネット収納ケース 種別セット(3セット組)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

霧箱や放射線カウンターを使用して放射線の性質を調べる実験ができるセットです。 【実験例】 霧箱による放射線の飛跡の観察 放射線源からの距離と放射線量の関係 吸収体の有無と種類による放射線量の関係
セット内容霧箱(コールドプレート式) KK-01 / [放射線の性質を調べる実験セット B]放射線カウンター GM-TK・吸収体(遮蔽物)3種(80×80×1mm)・面型実験用線源・放射性鉱物・遮蔽・距離実験用樹脂シート / 収納ケース 種別A
1個
83,000 税込91,300
8日以内出荷

中学校3年生エネルギー資源 環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
仕様測定線種:γ線 付属品保護カバー 種別A2700 寸法(mm)75×27×135 測定範囲0.001~9.999μSv/h 質量(g)約230(乾電池含む) 電源単3乾電池2個(別売) 表示4桁 感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上 アナログ出力0~+3V(アンプ出力) 測定エネルギー範囲150keV以上
1個
135,000 税込148,500
8日以内出荷

結晶格子を構成している原子(格子)は自由に動き回っているのではなく、平衡位置のまわりで微小な振動をしています。 その振動を格子振動といい、そのようすを表現した組立式のモデルです。
セット内容原子:27個、ばね:48本 組立寸法(mm)190×190×190
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷

高等学校 生物基礎「生物と遺伝子遺伝情報とタンパク質の合成」 このセットで、DNAから与えられた遺伝子情報に基づくタンパク質の合成とそのプロセスを説明することができます。 塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。 M60-1191~2ミニDNA分子模型キットと組合わせてセントラルドグマの説明もできます。
セット内容塩基:ウラシル(淡い青)3個、アデニン(青)3個、グアニン(緑)3個、シトシン(黄)3個/リボース(赤紫)12個/tRNA(赤)2個/リン酸(紫)12個/アミノ酸 2個
1個
5,500 税込6,050
5日以内出荷

元素の性質、基本データ、人間とのかかわりをまとめた学習カード 先端工業で注目のレアメタルについてもわかりやすく解説 元素周期表ポスター付属
セット内容元素記号学習カード(148×210mm) 60枚、元素周期表(594×841mm) 1枚
1個
13,200 税込14,520
11日以内出荷

長さ(mm)20 部品名称ミディアムボンド(10本組)
1パック(10個)
280 税込308
4日以内出荷

径(Φmm)23 部品名称窒素N4 角度(°)【穴】109 穴数4
1パック(5個)
1,300 税込1,430
4日以内出荷

径(Φmm)23 部品名称酸素O2 角度(°)【穴】105 穴数2
1パック(10個)
2,000 税込2,200
4日以内出荷

分子の形状、電子軌道の学習ができ、14種類の構造模型を組立てることができるセット。 組立てた模型を立てられる透明専用スタンド付き。
仕様【組立模型】(計14種類)、1s:非混成、1個、2s:非混成、1個、2p:非混成、3個、3d:非混成、5個、2sと3個の2p:非混成、1個、sp、sp2、sp3:混成、3個 ケース寸法(mm)230×167×30
1個
8,900 税込9,790
4日以内出荷

冷陰極式クルックス管のセットです。
セット内容冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)、冷陰極式クルックス管 CT-MR(磁界の影響を示すもの) 電源[専用]出力:DC1,000V・1mA、電源:ACアダプタ(付属)、寸法(mm):140×108×46
1セット
120,000 税込132,000
11日以内出荷

線源不要!自然放射線の観察が可能。ドライアイスや液体窒素などの冷却材料は不要。LED照明装置搭載で、飛跡がくっきり見えます。付属のα線源使用でより多くの飛跡が見えます。
仕様●観察槽:Φ80mm、高さ60mm●電源:AC100V、200W(霧箱駆動用・ペルチェ冷却ユニット用一体型) 付属品霧箱用線源 冷却装置空冷式ペルチェ冷却ユニット
1個
170,000 税込187,000
4日以内出荷

GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。付属のイージーセンスV-Log4 BLEはパソコンやタブレットに測定データをワイヤレスで送信できます。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)143×103×45 測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100% 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10・MacOS・iOS・Android・Chromebook 入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個) 分解能12bit 測定間隔最速20μs(50kHz)
1セット
215,000 税込236,500
5日以内出荷

GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。
セット内容イージーセンスV-Log4、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)143×103×45 測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100% 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10・MacOS・Chromebook 入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個) 分解能12bit 測定間隔最速20μs(50kHz)
1セット
204,000 税込224,400
5日以内出荷

電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。
セット内容クルックス管S型、専用電源、クルックス管ホルダー、磁石 種別(電子線回折管) S-DH型 全長(mm)250 電圧陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V 管径(Φmm)130
1個
539,000 税込592,900
8日以内出荷

●透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものを結晶にあわせた配列で密封したものです。●模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。
種別PUC-5 (食塩結晶) 寸法(mm)155×155×155
1個
14,500 税込15,950
4日以内出荷