9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品保護カバー 種別A2700B 寸法(mm)75×27×135 測定範囲0.001~9.999μSv/h 質量(g)約230(乾電池含む) 電源単3乾電池2個(別売) 表示デジタル4桁 感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上 機能積算線量計測 測定エネルギー範囲150keV以上 測定対象放射線γ線
1個
135,000 税込148,500
8日以内出荷

中学校3年生エネルギー資源 環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
仕様測定線種:γ線 付属品保護カバー 種別A2700 寸法(mm)75×27×135 測定範囲0.001~9.999μSv/h 質量(g)約230(乾電池含む) 電源単3乾電池2個(別売) 表示4桁 感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上 アナログ出力0~+3V(アンプ出力) 測定エネルギー範囲150keV以上
1個
135,000 税込148,500
8日以内出荷

中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品保護カバー、線源 種別A2700B線源付 寸法(mm)75×27×135 測定範囲0.001~9.999μSv/h 質量(g)約230(乾電池含む) 電源単3乾電池2個(別売) 表示デジタル4桁 感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上 機能積算線量計測 測定エネルギー範囲150keV以上 測定対象放射線γ線
1個
138,600 税込152,460
8日以内出荷

中学校3年生エネルギー資源 環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
付属品保護カバー、線源 種別A2700線源付き 寸法(mm)75×27×135 測定範囲0.001~9.999μSv/h 質量(g)約230(乾電池含む) 電源単3乾電池2個(別売) 表示デジタル4桁 感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上 アナログ出力0~+3V(アンプ出力) 測定エネルギー範囲150keV以上 測定対象放射線γ線
1個
138,600 税込152,460
8日以内出荷

線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いをGMセンサを使って測定し、その値を表示します。
仕様実験例:放射線源からの距離と放射線量の関係、吸収体の有無と種類による放射線量の関係 セット内容ワイヤレスGMセンサ GDX-RAD(Go Direct)(測定範囲:0~3,500cps、温度:-20~+50℃)、線源・遮蔽物スタンド 2個、吸収体(遮蔽物) 3種、面型実験用線源、コンパクトスタンド、収納ケース
1セット
111,800 税込122,980
11日以内出荷

GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。
セット内容イージーセンスV-Log4、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)143×103×45 測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100% 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10・MacOS・Chromebook 入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個) 分解能12bit 測定間隔最速20μs(50kHz)
1セット
204,000 税込224,400
5日以内出荷

GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。付属のイージーセンスV-Log4 BLEはパソコンやタブレットに測定データをワイヤレスで送信できます。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)143×103×45 測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100% 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10・MacOS・iOS・Android・Chromebook 入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個) 分解能12bit 測定間隔最速20μs(50kHz)
1セット
215,000 税込236,500
5日以内出荷

環境放射線のうち、γ線を簡単かつ高精度で測定できるハンディタイプの測定器です。 ボタンを押すだけで測定でき、ブザースイッチを押せばγ線の検出を音でお知らせします。
その他オートパワーオフ、生活防水(IPX4) 付属品ネックストラップ、線源 種別(線源付き) 寸法(mm)68×28×121 測定範囲0.001~9.999μSv/h 質量(g)175(乾電池含まず) 電源単3乾電池2個(付属) 検出方式シンチレーション式 表示デジタル4桁(カウント数を1μSv/h値に変換) 感度1μSv/hに対して毎分1000カウント以上 測定エネルギー範囲150keV以上(エネルギー特性0.5~3) 測定対象放射線γ線
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

B10-7742 環境放射線モニタPA-1000の性能や使いやすさはそのままに、測定範囲を拡大し通信機能を搭載しました。そのため、連続的なモニタリングができます。 Bluetooth搭載。タブレット端末やスマートフォンを利用してGPSデータと放射線量の記録が可能。 USB搭載で測定データをPCへ出力可能。 ボタン2つの簡単操作。
仕様測定線種:γ線 付属品ネックストラップ、USBケーブル、線源 種別(線源付き) 寸法(mm)68×28×121 測定範囲0.001~9.999μSv/h 質量(g)175(電池含まず) 電源単3乾電池2個(付属)もしくはUSBより供給 検出方式シンチレーション式 表示デジタル4桁 感度1μSv/hに対して毎分1000カウント以上 機能オートパワーオフ 通信機能Bluetooth通信(対応OS : Android TM 2.2以降)もしくはUSB(対応OS:Windows7/8/8.1)にて線量当量率(μSv/h)をデータ出力
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷