ワイヤレス偏光計 GDX-POL(Go Direct)ナリカ31日以内出荷
Chirality(光学異性体)の概念を可視化することが難しいですが、Go Direct(R)偏光計を使用することで糖やアミノ酸、タンパク質などの光学異性体の旋光角を可視化します。この偏光計の使用法は簡単で、さらに無料の実験書(英語版のみ)がダウンロードでき、Vernier Instrumental Analysis(R)アプリでサポートします。独特な縦型デザインの装置と専用ガラス器具を使用していないこの偏光計は、学生にとって使用しやすいもので、加えてアナライザーは内蔵モーターによって自動的に回転し、学生にショ糖と塩酸の反応速度などの多くの実験の理解を促します。実験で得られた旋光角度と文献値と比較する589nmのLED光源を本偏光計に搭載しているので、学生にショ糖や果糖、その他の光学活性物質の旋光角を容易に算出させることができる。このようにセンサを使用した偏光計を使用すれば、可視化した偏光グラフを得ることができ、学生は偏光角の最大値を目視判断する必要がありません。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容偏光計 GDX-POL(Go Direct)、試料セル、マイクロUSBケーブル型式GDX-POL電源内蔵充電池またはUSB接続精度±1度接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)光源LED光源波長(nm)光源:589バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
イージーセンス 放射線測定セット V-Log4BLEナリカ5日以内出荷
GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。付属のイージーセンスV-Log4 BLEはパソコンやタブレットに測定データをワイヤレスで送信できます。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)143×103×45測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100%電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個)分解能12bit測定間隔最速20μs(50kHz)
環境放射線モニタ PA-1100ナリカ8日以内出荷
B10-7742 環境放射線モニタPA-1000の性能や使いやすさはそのままに、測定範囲を拡大し通信機能を搭載しました。そのため、連続的なモニタリングができます。
Bluetooth搭載。タブレット端末やスマートフォンを利用してGPSデータと放射線量の記録が可能。
USB搭載で測定データをPCへ出力可能。
ボタン2つの簡単操作。
仕様測定線種:γ線付属品ネックストラップ、USBケーブル、線源種別(線源付き)寸法(mm)68×28×121測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)175(電池含まず)電源単3乾電池2個(付属)もしくはUSBより供給検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁感度1μSv/hに対して毎分1000カウント以上機能オートパワーオフ通信機能Bluetooth通信(対応OS : Android TM 2.2以降)もしくはUSB(対応OS:Windows)にて線量当量率(μSv/h)をデータ出力
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
ページ: 1/ 3