3ページ目: 分子/原子/放射線
B10-7764-01・-02霧箱(コールドプレート式)、J46-3501雪の結晶作製観察装置(コールドプレート式)の補充部品です。
冷凍庫で凍らせることで、低温※1を約1時間保持することができ、再度凍らせることで繰り返し使用できます。
寸法(mm)150×150×35
範囲(mm)有効観察範囲:95×95
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
原子に電子を衝突させ、原子が持ちうる内部エネルギーが不連続な値であることを確かめたフランクとヘルツの実験を行います。
原子の構造理論を理解することができます。
付属品ネオン封入管
寸法(mm)約280×300×160
電源AC100
電流(mA)400~800(連続可変)
加速電圧(V)DC0~80V、不活性ガス(ネオン、ヘリウム、アルゴン)封入管用
1個
¥409,800
税込¥450,780
12日以内出荷
送信器から出力された指向性の良いコヒーレントなマイクロ波を用いて、波の基本的な性質を明瞭に示すことができます。
また、波長が短いので、波の基本的な性質を明瞭に示すことができます。
セットに含まれるブラッグ反射用結晶モデル、反射・遮蔽用のアルミ板などを使って多彩な電波実験が行えます。
干渉計を構成するための専用スケールを使い、マイケルソン干渉計やブラッグ反射の実験ができます。
【この実験器でできる実験】
反射の実験
定常波の実験
プリズムによる屈折
偏向実験
ダブルスリットでの干渉
ロイズのミラー実験
ファブリー・ペローの干渉計
マイケルソンの干渉計
光ファイバー光学実験
ブルースター角の実験
ブラック反射の実験
仕様【送信器】仕様:ガンダイオード使用、マウンティングスタンド(電磁ホーン付き、360°回転可能)【受信器】仕様:増幅器およびメーター内蔵、モニタ出力・感度調節機能搭載、マウンティングスタンド(電磁ホーン付、360°回転可能)
付属品角度計測器、固定アーム、回転台、ホルダ、反射板、偏光板、スリット台、プリズム、ブラッグ反射実験用結晶モデル、ポリエチレン液、ACアダプタ
電源ACアダプタ
振動数【送信器】出力波長:約10.5GHz、出力10mW
1個
¥1,059,000
税込¥1,164,900
11日以内出荷
GM管を使用した放射線カウンターです。
タイマーが内蔵されており、時間あたりの放射線の入射をカウントして表示します。
音でカウントを確認することもできます。
付属品ACアダプタ、電源コード
寸法(mm)145×80×25
種類β線、γ線
検出方式GM管式
1個
¥30,000
税込¥33,000
12日以内出荷
炭化水素の形状と電子軌道を学習できるセットです。
仕様【組立模型】ベンゼン、エタン、エチレン、アセチレンの4種を同時に組立てることができます
ケース寸法(mm)230×167×55
1個
¥10,400
税込¥11,440
3日以内出荷
分子の形状、電子軌道の学習ができ、14種類の構造模型を組立てることができるセット。
組立てた模型を立てられる透明専用スタンド付き。
仕様【組立模型】(計14種類)、1s:非混成、1個、2s:非混成、1個、2p:非混成、3個、3d:非混成、5個、2sと3個の2p:非混成、1個、sp、sp2、sp3:混成、3個
ケース寸法(mm)230×167×30
1個
¥8,900
税込¥9,790
4日以内出荷
戸田式卓上型霧箱専用のアルミケースです。
霧箱を安全に保管することができます。底部にキャスターが着いているため、容易に持ち運ぶことが可能です。
また、ケースの内側はクッション製の高い発砲ポリエチレンを用いているため、輸送中にガラスなどのパーツが破損することもありません。
仕様●寸法:540×500×440mm●総重量:約10kg●材質:外装/アルミニウム、内装/発砲ポリエチレン
アズワン品番67-7975-74
1個
¥149,800
税込¥164,780
33日以内出荷
1セット
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。