「タイプ」から絞り込む
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
当日出荷から5日以内出荷
1個
特価
¥599~
税込¥659~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(車輪)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398~
税込¥5,938~
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷
材質(車輪)LPプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129~
税込¥142~
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798~
税込¥4,178~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
用途各種門扉、重量扉
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
付属品ボルト、ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から4日以内出荷
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷から3日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷から5日以内出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)45
材質(車輪)LPプラス
寸法e(mm)11
寸法a(Φmm)45
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549~
税込¥604~
当日出荷から3日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698~
税込¥6,268~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
タイプH型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
4日以内出荷
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898~
税込¥8,688~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
タイプ山R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
3日以内出荷から4日以内出荷
タイプH型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
4日以内出荷から12日以内出荷
タイプV溝型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
4日以内出荷から12日以内出荷
1個
¥499~
税込¥549~
当日出荷から3日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
付属品ボルト、ナット
寸法e(mm)74
寸法i(mm)83
寸法c(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229,800~
税込¥252,780~
22日以内出荷
タイプトロ車型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷から12日以内出荷
MC防音重量戸車 トロ車型の車のみ(ボルト・ナット付)です。
用途各種門扉、重量扉
タイプトロ車型
付属品ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉
タイプ平型
付属品シャフト・E型止め輪付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉
タイプH型
付属品シャフト・E型止め輪付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
3日以内出荷から4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉
タイプV型
付属品シャフト・E型止め輪付
寸法h(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉
タイプトロ車型
付属品シャフト・E型止め輪付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
4日以内出荷
タイプH型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980~
税込¥28,578~
4日以内出荷から17日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
タイプV溝型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980~
税込¥42,878~
4日以内出荷から17日以内出荷
タイプトロ車型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980~
税込¥40,678~
4日以内出荷から17日以内出荷
シン戸車
ハイロジック
税込¥175~
¥159~
戸車(部品)
トステム(LIXIL)
税込¥219~
¥199~
下戸車(部品)
トステム(LIXIL)
税込¥2,858~
¥2,598~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。