96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ鉄重量戸車 V型ヨコヅナ(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
重量戸車 (スチールフレーム) TOSTEM(LIXIL)重量戸車 (スチールフレーム)TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
重量戸車 (ステンレスフレーム) TOSTEM(LIXIL)重量戸車 (ステンレスフレーム)TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
フジロイヤル重量戸車 V型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型ヤボシ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から14日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (V型)ヨコヅナ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)鋳物材質(枠)スチール
フジキング重量戸車 V型 ヤボシフジキング重量戸車 V型ヤボシ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
鋼板枠重量戸車 ダイケン鋼板枠重量戸車ダイケン(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)C-1000 重量戸車スチールMK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
フジキング重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 V型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナステンレス重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ鉄重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
フジキング重量戸車 H型 ヤボシフジキング重量戸車 H型ヤボシ(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
鉄重量戸車平型 ヨコヅナ鉄重量戸車平型ヨコヅナ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (トロ車型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (トロ車型)ヨコヅナ
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型) MK(丸喜金属本社)マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)MK(丸喜金属本社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプV型材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
重量戸車(VH兼用型) TAKIGEN(タキゲン)重量戸車(VH兼用型)TAKIGEN(タキゲン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
用途門扉・食品機械・屋外用機器材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理材質(車輪)鉄製(黒塗装)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
ロタ・重量戸車 (平型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (平型)ヨコヅナ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
ステンレス枠付戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
769税込846
1個
当日出荷
V型です。
用途鋼製建具タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)[車]ポリアセタール(POM)関連資料(0.34MB)
フジロイヤル重量戸車 平型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型ヤボシ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用の平型戸車
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ステンレス重量戸車 V型 ヨコヅナステンレス重量戸車 V型ヨコヅナ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) ヤボシフジロイヤル重量戸車 L型(トロ型)ヤボシ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
重量用車(UD SYSTEM) アトムリビンテック重量用車(UD SYSTEM)アトムリビンテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
戸の重量30Kgまでの上吊式・下荷重式兼用に使用頂ける、UDシステムの上下兼用車。
ベアリング金属ベアリング
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
ロタ・ステン重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 (V型)ヨコヅナ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ MK(丸喜金属本社)マルコン枠付重量車 C-2150シリーズMK(丸喜金属本社)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。シリーズC-2150シリーズ
重量戸車 (樹脂製) TOSTEM(LIXIL)重量戸車 (樹脂製)TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット(4個)
当日出荷
新日軽製フロントA型引き戸の交換用戸車です。
用途引戸戸車(溝・樹脂製)
フジキング重量戸車 H型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 H型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプH型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
ステンレス製重量戸車 ダイケンステンレス製重量戸車ダイケン
9,698税込10,668
1個
当日出荷から10日以内出荷
防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
重量調整戸車22型 ステンレス枠 ヨコヅナ重量調整戸車22型 ステンレス枠ヨコヅナ
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具車輪径(Φmm)50材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車  (H型) ヨコヅナMC防音重量戸車 (H型)ヨコヅナ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型材質(車輪)MCナイロン材質(枠)ステンレス
枠無重量車 C-2450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-2450シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-2450シリーズ
枠無重量車 C-1500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1500シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1500シリーズ
枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1450シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1450シリーズ
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみヤボシ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
横調整戸車ステンレス枠BRG入ステンレス車 ヨコヅナ横調整戸車ステンレス枠BRG入ステンレス車ヨコヅナ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
取付後微調整が簡単。
用途木製建具車輪径(Φmm)36耐荷重(kg)50(2ヶ当り)調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (H型)ヨコヅナ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )ヨコヅナ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
重量戸車用車輪 ダイケン重量戸車用車輪ダイケン(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。付属品ボルトナット、ばね座金材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
枠無重量車 C-1100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1100シリーズ V型MK(丸喜金属本社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)シリーズC-1100シリーズ
C-2400マルコン枠付重量車(平型) MK(丸喜金属本社)C-2400マルコン枠付重量車(平型)MK(丸喜金属本社)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
タイプ平型形状固定型式C-2400型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

重量戸車