絞り込み
ブランド
  • ダイケン(3)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • ヤボシ(2)
  • エスコ(1)
  • ヨコヅナ(1)
タイプ
タイプ
H型(コ型)(5)
タイプ
V溝型(1)
タイプ
山V型(1)
車輪径(Φmm)
  • 70
  • 5~7(1)
  • 8~10(1)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 36(4)
  • 42(5)
  • 50(98)
  • 60(86)
  • 75(87)
  • 80(7)
  • 90(90)
  • 100(45)
  • 105(38)
  • 110(30)
  • 120(42)
  • 130(20)
  • 150(48)
  • 170(3)
  • 200(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
H型(コ型)
H型(コ型)(5)
V溝型
V溝型(1)
山V型
山V型(1)
鋼板枠重量戸車 ダイケン鋼板枠重量戸車ダイケン(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ鉄重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
フジキング重量戸車 H型 ヤボシフジキング重量戸車 H型ヤボシ(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
フジキング重量戸車 H型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 H型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプH型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
重量戸車用車輪 ダイケン重量戸車用車輪ダイケン(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。付属品ボルトナット、ばね座金材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
鉄枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下鉄枠付重量戸車(VH型)ジョー・プリンス竹下
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプVH型材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理関連資料(0.25MB)
ステンレス製重量戸車用車 ダイケンステンレス製重量戸車用車ダイケン(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。セット内容ボルトナット、ばね座金材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
ステンレス枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(VH型)ジョー・プリンス竹下
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプVH型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.38MB)
70mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用) エスコ70mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)70エスコ品番EA986RA-307

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

重量戸車