絞り込み
タイプ

H型(コ型)(4)

山V型(1)
ブランド
- ダイケン(3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ヤボシ(2)
- エスコ(1)
車輪径(Φmm)
- 70
- 5~7(1)
- 8~10(1)
- 30(2)
- 33(1)
- 36(4)
- 42(5)
- 50(91)
- 60(81)
- 75(78)
- 80(7)
- 90(85)
- 100(45)
- 105(35)
- 110(28)
- 120(40)
- 130(20)
- 150(45)
- 170(3)
- 200(32)
「タイプ」から絞り込む

H型(コ型)(4)

山V型(1)

鋼板枠重量戸車
ダイケン(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
フジキング重量戸車 H型
ヤボシ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
フジキング重量戸車 H型 車のみ
ヤボシ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプH型
ステンレス製重量戸車用車
ダイケン(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から9日以内出荷防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。セット内容ボルトナット、ばね座金材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
ステンレス枠付重量戸車(VH型)
ジョー・プリンス竹下¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプVH型
鉄枠付重量戸車(VH型)
ジョー・プリンス竹下¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物タイプVH型仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理


























![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)