「タイプ」から絞り込む

H型(コ型)(34)

V溝型(14)

トロ車型(L型)(15)

丸型(U型)(4)

山V型

平型(36)

溝R型(18)
高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具
車輪径(Φmm)50
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
用途門扉
タイプV型
材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型
材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉
タイプV型
付属品車軸
材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉
タイプV型
付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
材質(車輪)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉
タイプV型
材質(車輪)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。
タイプ山V型
車輪径(Φmm)50
質量(g)420
耐荷重(kg)120(2ヶ当り)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプV型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.33MB)
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプV型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.27MB)
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプV型
枠ステンレス枠
寸法I(mm)6
寸法J(mm)11
寸法T(mm)4
板厚・材質SUS304(t3)
材質(枠)SUS304
材質(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
V型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫
タイプV型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン
関連資料(0.34MB)
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)200(2ヶ当り)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)250(2ヶ当り)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。
タイプ山V型
車輪径(Φmm)50
質量(g)585
耐荷重(kg)150(2ヶ当り)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
付属品枠付用芯棒、Eリング、座金
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1
2
次へ
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。